絞り込み
ブランド
- ミヤコ(21)
- オンダ製作所(15)
- カクダイ(7)
- TBC(タブチ)(6)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5)
- エスコ(3)
- 東洋フィッティング(3)
- リケン(2)
- ベンカン(2)
- アソー(1)
- 未来工業(1)
- BBKテクノロジーズ(1)
- リビラック(1)
ミヤコ・オンダ製作所・カクダイ・TBC(タブチ)・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・エスコ・東洋フィッティング・リケン・ベンカン・アソー・未来工業・BBKテクノロジーズ・リビラック
「呼び径(B)」から絞り込む

TBC ガチロック 「ガチロック」銅管ワンタッチ継手 チーズ
TBC(タブチ)¥3,298~税込¥3,628~1個(1個)当日出荷建築用銅管をワンタッチで接続できる継手です。施工の際は施工要領書をよく読んでから施工してください。施工には標線ゲージが必要となります。用途給水給湯配管用。材質青銅形状チーズ規格JWWAJIS規格JIS G-554
90°銅管アダプター
オンダ製作所¥679~税込¥747~1個4日以内出荷から5日以内出荷平行めねじ(G)。銅管ロウ付用継手。90°配管に使用します。ノンアスベストパッキン付。材質銅形状アダプタ使用温度範囲(℃)-20~95最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油最高許容圧力(MPa)1.75
フレアー式外ネジアダプタ
ミヤコ¥419~税込¥461~1個3日以内出荷から4日以内出荷銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。 耐振動性にすぐれております。 水・エアー・油等の配管に最適です。 取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅
銅管内ネジアダプタ
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質リン脱酸銅
ナット付銅管アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥489~税込¥538~1個翌日出荷から翌々日出荷袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)
水道用銅管継手 ナット付ハーフユニオン 黄銅製スリーブ
オンダ製作所¥1,298税込¥1,4281個4日以内出荷平行めねじ(G)。銅管との接続はナットの締付けによるメカニカル接続ですので、ロウ付けの熟練作業は不要です。火を使わないので、現場での作業が楽々です。材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~100使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75ねじサイズG1/2
オスアダプター
オンダ製作所¥459税込¥5051個5日以内出荷テーパおねじ(Rねじ)。銅管ロウ付用継手。材質青銅使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ソロバン玉リング内ネジアダプタ
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。銅管をフレキ等に変換するにロー付け作業が必要ありません。材質黄銅製
フレアー式内ネジアダプタ
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個4日以内出荷銅管のフレアー箇所を本体とナットの部分にて圧着し接続します。銅管を内ネジへ変換する便利な継手です。取付、取出しが簡単で狭い場所でも容易にできます。材質黄銅製
銅管ソケット火なしアダプタ
ミヤコ(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個4日以内出荷硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。材質黄銅製
銅管エルボ火なしアダプタ
ミヤコ¥2,798~税込¥3,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷硬質銅管用のソロバン玉入りリング式継手です。給水や給湯、追い焚き用の銅管が狭い場所にある場合や配管内に水が残っている銅管等、ロー付け作業ができない場合に便利です。片側はG1/2の袋ナットになってるので別の管と接続したり給湯器に接続することも可能です。材質黄銅製
フラッシュタンク用オスメスアダプタ
ミヤコ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷フラッシュバルブ式のトイレからフラッシュ タンク式トイレにリフォームする場合には、給水管を 25Aから13Aにする必要があります。 そのため、従来はブッシングなどでサイズダウンを行い 接続していました。 フラッシュタンク用オスメスアダプタならツバ付なので 穴隠しの化粧用ワン座も不要です。材質黄銅クロムメッキ
銅管外ネジアダプタ
ミヤコ¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷優れた強度、円滑なる流水、ろう付が容易な銅管継手です。 ろう付には、MBソルダーM171G5、M171G1、M171GFと銅管用MBハイフラックスM171HCをご使用ください。材質リン脱酸銅
ベンリーカン接続銅管アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥659税込¥7251個翌日出荷適合22.22mmの銅管と呼び20ベンリーカンとの接続用アダプター材質黄銅形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(おねじ)
ナット付銅管アダプター
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥789~税込¥868~1個翌日出荷から翌々日出荷袋ナット回転式、パッキン付(ノンアスベスト)形状ストレート種類銅管用継手接続ねじ種類G(めねじ)