絞り込み
呼び径(B)
- 1/8(2)
- 1/4(2)
- 3/8(2)
- 1/2(2)
材質
- 黄銅(真鍮)(4)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(2)
種類
ユニオン(4)
ブランド
- フジキン
- I-VALUE(39)
- フジトク(37)
- エスコ(27)
- 三興マテリアルサプライ(12)
- ミヤコ(7)
- 群協製作所(6)
- 常栄継手工業(5)
- カクダイ(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- マルエム産業(2)
特価
「呼び径(B)」から絞り込む
1/8(2)
1/4(2)
3/8(2)
1/2(2)

リングジョイント RH(ハーフユニオン)型
フジキン¥489~税込¥538~1個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ハーフユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、おねじねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
リングジョイント RG(ゲージユニオン)型
フジキン¥829~税込¥912~1個翌々日出荷から10日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式、ねじ込み式ねじサイズミリサイズ接続ねじ種類ミリサイズ×R・Rcねじ
リングジョイント RF(ストレートユニオン)型
フジキン¥959~税込¥1,055~1個当日出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。材質黄銅(C3604B)形状ストレートユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125接続形式リングジョイント式
リングジョイント RP(パネルユニオン)型
フジキン¥1,598~税込¥1,758~1個10日以内出荷から12日以内出荷(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため) ネジ切りもろう付け溶接も不要です。 袋ナットを締めるだけで接続できます。 特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。 使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。 (外面にニッケルメッキを施してありますから) 外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。 外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。形状パネルユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125