絞り込み
ブランド
- I-VALUE(20)
- 三興マテリアルサプライ(18)
- フジトク(14)
- ミヤコ(7)
- トップマン[工具・金物](7)
- カクダイ(4)
- イチネンTASCO(4)
- 常栄継手工業(4)
- オンダ製作所(3)
- 東洋フィッティング(3)
- アソー(2)
- エスコ(2)
- ノーブランド(2)
- 東尾メック(2)
- シンコー[継手](2)
- TSC(旧多久販売)(2)
- ベンカン(1)
- マルエム産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
「材質」から絞り込む

IVL-S-12-BS リング式銅管継手(黄銅)ソロバン玉 12
I-VALUE¥119税込¥1311個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
IVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4
I-VALUE¥79税込¥871個翌々日出荷被覆銅管継手用のビニールキャップ材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)6
IVL-CP-8-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 8X1/8~1/4
I-VALUE¥79税込¥871個翌々日出荷被覆銅管継手用のビニールキャップ材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)8
銅管くい込み継手 ナット 15MPa
マルエム産業¥179~税込¥197~1個4日以内出荷から7日以内出荷15Mpa用の銅管用くい込継手。ネジ切り、溶接、フレア加工やろう付などを必要とせず、配管工数を低減できます。用途銅管用継手形状ナットRoHS指令(10物質対応)対応
MBソルダー GF
ミヤコ¥19,980税込¥21,9781個当日出荷給水、給湯、排水等の銅配管用の接合に使用するろう材です。仕様拡がり:最も良い、流動性:最も良い、艶:最も良い、フラックス含有量:1%~1.5%容量(g)500耐圧(MPa)(耐熱/参考)6.8主成分Ag3.5%/Sn残部比重7.31引張強度(N/mm2)(参考値)33.8溶融温度(℃)(固相線)219、(液相線)230
リング玉(RoHS指令相当品)
アソー¥32~税込¥35~1個3日以内出荷RoHs指令相当品。リングジョイントに使われるリング玉です。使用圧力(MPa)MAX 3.45使用温度(℃)-50~150RoHS指令(10物質対応)対応![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535150-260105-02.jpg)
スピードソルダー
トップマン[工具・金物]¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷流し台・ステンレス製品の補修に仕様ステン用ヤニ無長さ(mm)2.2線径(Φmm)Φ1.6融点(℃)183~184組成【金属】スズ60%![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535116-260105-02.jpg)
スピードソルダー
トップマン[工具・金物]¥959税込¥1,0551個8日以内出荷テーブルタップ・スイッチ・照明機器に仕様配線機器用長さ(mm)2.2線径(Φmm)Φ1.6融点(℃)183~215組成【金属】スズ60%![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535159-260105-02.jpg)
スピードソルダー
トップマン[工具・金物]¥1,098税込¥1,2081個8日以内出荷鉄・銅・ブリキ・トタンに仕様金属工作用長さ(mm)2.2線径(Φmm)Φ1.6融点(℃)183~227組成【金属】スズ60%![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535125-260105-02.jpg)
スピードソルダー
トップマン[工具・金物]¥759税込¥8351個5日以内出荷トランジスター・抵抗・ダイオードに仕様電子工作用長さ(mm)3線径(Φmm)Φ1.0融点(℃)183~190組成【金属】スズ60%![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535141-260105-02.jpg)
スピードソルダー
トップマン[工具・金物]¥719税込¥7911個8日以内出荷電池ケース・モーター・プラモデルに仕様電気工作用長さ(mm)2.6線径(Φmm)Φ1.2融点(℃)183~215組成【金属】スズ60%![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535098-260105-02.jpg)
スピードソルダー
トップマン[工具・金物]¥629税込¥6921個8日以内出荷トランジスター・コンデンサー・チップに仕様電子基板用長さ(mm)4.1線径(Φmm)Φ0.8融点(℃)183~190組成【金属】スズ60%
真鍮製 銅管用リングタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,298~税込¥2,528~1個4日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途銅管用使用温度範囲(℃)-45~150六角対辺(mm)【G】32最高使用圧力(MPa)2.94寸法D(mm)8寸法E(mm)14寸法F(Φmm)32取付幅(mm)最大3穴径(mm)21
真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパ-ねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,498~税込¥2,748~1個16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60六角対辺(mm)【G】32最高使用圧力(MPa)0.97寸法D(mm)8寸法E(mm)14寸法F(Φmm)32取付幅(mm)最大3穴径(mm)21
真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 ナット
三興マテリアルサプライ¥199~税込¥219~1個4日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途樹脂チューブ用
真鍮製 銅管用スリーブ付フレアタイプ継手 ナット
三興マテリアルサプライ¥409~税込¥450~1個4日以内出荷スリーブ付フレアタイプは袋ナットを締付けすることによって生じる、締付力が、スリーブを介して管フレア部の接触面に伝わるので、回転摩擦(ねじり)力が作用せず、管フレア箇所を損傷することなく均一に締付けられ、漏れのない円錐径のシールが得られます。用途銅管用
真鍮製 コントロール銅管用ダブルナットタイプ継手 バルクヘッドフィメールコネクター(テーパーねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥2,998~税込¥3,298~1個16日以内出荷ビニール被覆付銅管(コントロール銅管)用のダブルナットタイプの継手です。銅チューブ部分とビニール部分を2つの別々のリングでシールする構造になっており、黄銅製リングで銅管を漏れなく接続し、樹脂リングで外界から浸入してくる水やチリ、ホコリなどの腐食の原因となる物質から銅管を守るという2つの機能を持った継手です。用途コントロール銅管用使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)2.94寸法F(mm)8寸法G(mm)14寸法H(Φmm)32取付幅(mm)最大3取付穴径(mm)22
IVL-N-8-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 8
I-VALUE¥139税込¥1531個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)8
IVL-PE-12 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 12
I-VALUE¥279税込¥3071個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
IVL-IN-10M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 10
I-VALUE¥139税込¥1531個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)10
IVL-PE-10 リング式銅管継手(黄銅+メッキ)ポリ玉 10
I-VALUE¥279税込¥3071個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質ポリ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)10
IVL-IN-8M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 8
I-VALUE¥99税込¥1091個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)8
IVL-IN-12M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 12
I-VALUE¥159税込¥1751個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
IVL-N-10-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 10
I-VALUE¥199税込¥2191個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)10
IVL-N-6-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 6
I-VALUE¥109税込¥1201個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
IVL-N-12-BS リング式銅管継手(黄銅)袋ナット 12
I-VALUE¥289税込¥3181個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)12
IVL-IN-6M-BS リング式銅管継手(黄銅)樹脂管用インサート 6
I-VALUE¥89税込¥981個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98適合銅管外径(mm)6
IVL-CP-8-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 8X1/8~1/2
I-VALUE¥79税込¥871個翌々日出荷被覆銅管継手用のビニールキャップ材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)8
IVL-CP-6-0 エルボ・チーズ用ビニールキャップ 6X1/8~1/2
I-VALUE¥79税込¥871個翌々日出荷被覆銅管継手用のビニールキャップ材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【エルボ・チーズ】1/8・1/4・3/8・1/2適合銅管外径(mm)6
冷媒ダブルプレス用専用締付工具
ベンカン¥459,800税込¥505,7801セット11日以内出荷冷媒配管用銅管対応継手「冷媒ダブルプレス」専用のセットです。クリンプジョーがモルコジョイント用とは異なりますので、モルコジョイントには使用できません。用途ベンカン冷媒ダブルプレス用専用締付工具付属品クリンプジョー5個(8サイズ対応)、電池パック2個、充電器、工具ケース、冷媒用ラインマーカー、専用油性マーカーペン、小径六角ゲージ質量(kg)3.1(クリンプジョー28.58装着時)口径(Φmm)6.35、9.52、12.70、15.88、19.05、22.22、25.40、28.58適合サイズ[クリンプショー5個] 6.35用 / 9.52・12.70兼用 / 15.88用 / 19.05・22.22兼用 / 25.40・28.58兼用寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)319×70×96
一体型標線ゲージ(Φ6.35-15.88用)
イチネンTASCO¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷接続部の銅管寸法が許容範囲に入っているかの確認に使用します。問題無ければ、継手の管挿入量を目視確認する標線を2本マーキングします。呼び径6.35~15.88用(一体型)















![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535107-260105-02.jpg)
![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535150-260105-02.jpg)
![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535116-260105-02.jpg)
![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535159-260105-02.jpg)
![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535125-260105-02.jpg)
![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535141-260105-02.jpg)
![スピードソルダー トップマン[工具・金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69535098-260105-02.jpg)