絞り込み
呼び径(A)
- 10(2)
- 13(4)
- 16(1)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(9)
種類
その他(1)
パイプ(6)
ブランド
- TBC(タブチ)
- オンダ製作所(40)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(34)
- 未来工業(26)
- イノアック住環境(24)
- セキスイ(20)
- リビラック(14)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- カクダイ(6)
- ミヤコ(6)
- 前澤給装工業(4)
- フローバル(2)
- FSC藤原産業(2)
- JAPPY(1)
- 東栄管機(1)
- チヨダ(1)
「呼び径(A)」から絞り込む
10(2)
13(4)
16(1)

エコパック
TBC(タブチ)(15件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1セット当日出荷から4日以内出荷施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。材質高耐熱ポリエチレン(PE)形状パイプ流体冷温水使用温度範囲(℃)0~95最高使用圧力(MPa)0.75保温材厚(mm)10
ドライフレックスパイプ
TBC(タブチ)(3件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781巻当日出荷施工性に優れ、作業時間が短縮できます。 非常に軽く、施工性に優れています。 高温に強く、配管からいやなニオイがしません。 保温性に優れ、湯沸かし時のエネルギーロスが少ない。仕様最小曲げ半径:R=5D(手曲げ)、R=4D(工具曲げ)酸素透過性:透過しない材質高耐熱ポリエチレン(PE)、アルミ流体冷温水種類アルミ管使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)1.0寸法t(mm)2外径(Φmm)16/(保温材)36質量(kg/m)(参考)0.11呼び径(A)13熱伝導率(W/mk)0.40保温材厚(mm)10
被覆架橋パイプ13ブルー10m10mm厚
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個4日以内出荷保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。用途給水・給湯用屋内配管、追焚用配管トラスコ品番160-6055材質内パイプ:架橋ポリエチレン(PE)、外層:ポリエチレン(PE)質量(kg)1.6色ブルー長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95内径(Φmm)12.8呼び径13規格JISK6769規格品肉厚(mm)【保温材】10(寒冷地用)最高使用圧力(MPa)0.75外径(Φmm)38
ライトエアー エアー配管用アルミ三層管
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1箱(7本)翌日出荷から6日以内出荷パイプの切断が簡単、ねじ切り不要で施工が簡単です。 パイプは曲げることができ、その形状を保持できます。 パイプが軽量です。 耐食性に優れた配管です。 コンプレッサーからの配管設置作業が容易です。 金属配管に比べてコストの削減ができます。 配管設備の新設時はもちろん、既設配管からの配管延伸、チューブからの置き換えなど、設備更新や改善業務におすすめです。用途圧縮空気(低圧用)材質ポリエチレン(PE)、アルミ形状ライトエアー エアー配管用アルミ三層管使用温度範囲(℃)0~60
被覆架橋ポリエチレンパイプ
TBC(タブチ)(2件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1巻4日以内出荷から5日以内出荷給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。材質(内管)架橋ポリエチレン、(被覆部)発泡ポリエチレン形状パイプ流体水道水種類樹脂管長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~95寸法t(mm)5長さL(m)10
保温材付架橋ポリエチレン管(ピンク)
TBC(タブチ)¥18,980~税込¥20,878~1巻9日以内出荷保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95JIS規格JIS K6769保温材厚(mm)5
ライトエアー エアー配管用アルミ三層管
TBC(タブチ)¥48,980税込¥53,8781セット(3本)6日以内出荷パイプが軽量です。パイプの切断が簡単、ねじ切り不要ならくらく施工。パイプは曲げることが出来、その形状を保持出来ます。耐食性に優れた配管です。用途圧縮空気(低圧用)トラスコ品番835-8162材質ポリエチレン(PE)質量(kg)14.522018年トラスコ掲載ページ3 0326
保温材付架橋ポリエチレン管(ブルー)
TBC(タブチ)¥14,980~税込¥16,478~1巻翌々日出荷から9日以内出荷保温材付の架橋ポリエチレン管です。 最高使用温度は95℃まで使用できるため、給水・給湯配管はもちろん追焚配管にも使用できます。用途給水・給湯用屋内配管。 追焚用配管。仕様JIS K6769規格品材質内パイプ/架橋ポリエチレン(XPE)、外層/ポリエチレン(PE)形状パイプ種類樹脂管使用温度範囲(℃)0~95JIS規格JIS K6769
フリーカットチューブ(13用)
TBC(タブチ)¥11,980税込¥13,1781巻4日以内出荷用途に合わせて、パイプカッターなどで必要な長さに切断できます。用途給水配管や洗面器、ロータンクなどの取付配管に最適です。材質SUS304種類ステンレス管長さ(m)10呼び径(mm)16内径(Φmm)13外径(Φmm)16