カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 未来工業(208)
- タイルメント(109)
- CoolHeat(95)
- シーシーアイ(58)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
- オンダ製作所(50)
- ヤガミ(47)
- 因幡電工(37)
- カクダイ(35)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- ユニット(34)
- KVK(28)
- エスコ(24)
- RS PRO(23)
- ミヤコ(9)
- エアロフレックス(9)
- GAONA(ガオナ)(9)
- TRUSCO(8)
- リケン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

釘打ち防護板
オンダ製作所¥7,698~税込¥8,468~1セット(10個)5日以内出荷・樹脂管への釘打ちを防ぎます。・板厚1.6mm。・1セット10個入りその他【コルゲート管】13A、16A、20A適合サイズ【サヤ管】22・25・28適合管3mm被覆樹脂管:10A、13A、16A、20A5mm被覆樹脂管:10A、13A、16A、20A10mm被覆樹脂管:10A、13A、16A
釘打ち防護板
オンダ製作所¥4,398税込¥4,8381個(10個)5日以内出荷・樹脂管への釘打ちを防ぎます。・板厚2mm。・1セット10個入り適合管【3mm被覆樹脂管】10A、13A、16A、20A【5mm被覆樹脂管】10A、13A、16A、20A【10mm被覆樹脂管】10A、13A、16A【コルゲート管】13A、16A、20A【サヤ管】22、25、28
スポットカバー サイズ変換アタッチメント
オンダ製作所¥169税込¥1861個5日以内出荷・別売のスポットカバーに取り付けるだけで、サイズ変換可能なアタッチメントです。・異径配管が可能になります。・取付はワンタッチで簡単です。材質樹脂色アイボリー
スポットカバー 持出しソケットカバー、スペーサー
オンダ製作所¥189~税込¥208~1個5日以内出荷・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・混合栓のリフォームなどで、持ち出しソケット等の保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCMSS-13U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・スペーサーは重ねて使用できます。(推奨枚数は5枚以下)材質樹脂色アイボリー
スポットカバー 給水栓チーズ、スペーサー
オンダ製作所¥289~税込¥318~1個5日以内出荷・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・プラグ付水栓チーズ、座付チーズの保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKTS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。材質樹脂色アイボリー
スポットカバー ソケット
オンダ製作所¥369~税込¥406~1個5日以内出荷・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・ソケットを使用した配管のつなぎ箇所、及びチーズを使用した壁貫通を伴う分岐配管に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。材質樹脂色アイボリー
関東冷熱 特殊薄型断熱材 KR GENEQ SHIELD
関東冷熱工業¥94,980税込¥104,4781巻5日以内出荷KR GENEQ SHIELDは薄くて軽い断熱及び遮熱シート(幅1M)です。5ミリの薄さで熱伝導率が0.023(W/m・K)、また1次幅遮熱(太陽からの電磁波)を97%も反射し熱伝導を遅延させることが出来ます。重さが平米あたり300gと非常に軽いため、取扱いが容易で加工性に優れております。耐熱性にも優れており、雰囲気耐熱温度は120℃、空気層があれば更に高温下でも使用が可能です。用途遮熱、断熱、結露防止、太陽光遮熱、保冷温カバー、放熱防止、気密性保持に。トラスコ品番559-4954材質アルミニウム箔、発泡ポリエチレン、防蝕コーティング加工(PET)層長さ(mm)25000幅(mm)1000厚さ(mm)5使用温度範囲(℃)120
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング
RS PRO¥6,598税込¥7,2581個7日以内出荷プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 20mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング
RS PRO¥2,798税込¥3,0781個7日以内出荷プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +550℃。長さ = 5m。直径 = 12mm。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング
RS PRO¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ。動作温度 Max = +300℃。長さ = 30m。直径 = 12mm。難燃性 = あり。。RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用
タケノコ継手 RS PRO エチレンプロピレンゴム
RS PRO¥2,598税込¥2,8581袋(10個)7日以内出荷RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール仕様ホース内径 = 3インチホースコネクタの種類 = シールボディ材質 = エチレンプロピレンゴムコネクタジェンダ = オス
タケノコ継手 RS PRO エチレンプロピレンゴム
RS PRO¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール仕様ホース内径 = 2インチホースコネクタの種類 = シールボディ材質 = エチレンプロピレンゴムコネクタジェンダ = オス
タケノコ継手 RS PRO エチレンプロピレンゴム
RS PRO¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール仕様ホース内径 = 1-1/2インチホースコネクタの種類 = シールボディ材質 = エチレンプロピレンゴムコネクタジェンダ = オス
タケノコ継手 RS PRO エチレンプロピレンゴム
RS PRO¥1,498税込¥1,6481袋(10個)7日以内出荷RJTユニオン. 頻繁な殺菌や洗浄のために簡単に分解できる頑丈なユニオンです。 RJTユニオンのコンポーネントパーツはそれぞれ別売りです。堅牢 食品及び飲料業界で広く指定 BS4825 Pt 5認定 動作圧力: 10バール仕様ホースコネクタの種類 = シールボディ材質 = エチレンプロピレンゴムコネクタジェンダ = オス
RS PRO バイマテリアルシール
RS PRO¥5,198税込¥5,7181袋(20個)7日以内出荷プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空仕様アクセサリータイプ = バイマテリアルシールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バイマテリアルシール
RS PRO¥4,598税込¥5,0581袋(20個)7日以内出荷プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空仕様アクセサリータイプ = バイマテリアルシールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バイマテリアルシール
RS PRO¥3,998税込¥4,3981袋(20個)7日以内出荷プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空仕様アクセサリータイプ = バイマテリアルシールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バイマテリアルシール
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(20個)7日以内出荷プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空仕様アクセサリータイプ = バイマテリアルシールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO バイマテリアルシール
RS PRO¥2,898税込¥3,1881袋(20個)7日以内出荷プッシュオン式黄銅製継手は、空気圧や流体の用途で熱可塑性チューブを安全に接続できます。シールは金属で、ホースアダプタの特定の形状により、非常に簡単に接続できます。取り付けやすいように、ロックナットの六角形を常に上にします。主な利点: テスト済みの技術 すべての流体に対応 安全な接続 金属シール 機械耐性 シリコンフリー 用途: 圧縮空気 空気圧オートメーション 産業用冷却 不活性ガス、蒸気 インクジェット、印刷 真空仕様アクセサリータイプ = バイマテリアルシールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブランキングプラグ 12mm
RS PRO¥2,298税込¥2,5281袋(10個)7日以内出荷RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様アクセサリータイプ = ブランキングプラグチューブサイズ = 12mm材料 = プラスチック外径 = 12mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブランキングプラグ 10mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様アクセサリータイプ = ブランキングプラグチューブサイズ = 10mm材料 = プラスチック外径 = 10mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブランキングプラグ 6mm
RS PRO¥1,798税込¥1,9781袋(10個)7日以内出荷RS PRO V8仕様アクセサリータイプ = ブランキングプラグチューブサイズ = 6mm材料 = プラスチック外径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ブランキングプラグ 4mm
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(10個)7日以内出荷RS Proワンタッチ継手(メートル系). This range of RS PRO elbow connector is an ideal choice when you need to reliably link up sections of pipe or tubing and its design offers both screw-on and push-on connection. Both the push-in adapter and the precise male screw thread provide a secure connection that allows air or fluid to flow between sections. The fitting's wide operating temperature range of 0oC to +60℃makes it a versatile component that will suit many industrial environments and applications. This elbow connector has been tested extensively to meet RS PRO's strict standards for safety and quality. 特長と利点. . ワンタッチプッシュ接続構成で即時配管接続が可能 . 内側が六角レンチ加工になっているため、狭い場所での配管に実用的 . スリーブを押して継手からチューブを取り外すだけで、強化エンジニアリングプラスチック(POM)製スリーブを即座に取り外し可能 . 継手のねじ部にテフロン処理又はOリング装備 . ニッケルめっき黄銅ボディで、汚染防止特性を確保して製品寿命を延長 . 使用可能な流体の種類: 空気(他の種類の気体や液体は不可) . 作動圧力範囲: 0 → 150 psi . 使用温度範囲: 0 → 60℃. Why RS PRO.. RS PRO is our own brand range and brings you a wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they ’re only given the RS PRO seal of approval if we ’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.仕様アクセサリータイプ = ブランキングプラグチューブサイズ = 4mm材料 = プラスチック外径 = 4mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 断熱ロープ ガラス織布ウェビング
RS PRO¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷RS PRO 難燃グラスファイバーロープ. RS PROの難燃グラスファイバーロープをご紹介します。難燃性のコンパウンドやコーティングを施したガラス繊維から作られる特殊なソリューション。丈夫な形に編んだり撚ったりしたこのロープは、炎や高温に非常に強い。 火災の安全性を最優先する環境に理想的なメーカーのロープは、熱や炎に直面しても、燃えたり、くすぶったり、溶けたりすることがありません。その設計は、火災の伝播を抑制し、潜在的な損害を最小限に抑え、危害から守る役割を果たす。アプリケーションの使用. 防火扉、炉、オーブン、その他の機器の隙間や継ぎ目を塞ぐ 炎、煙、高温ガスの通過を防ぐ 周囲の材料を熱による損傷から保護する断熱 材 ケーブル、電線、その他の部品を包む防火用途に利用される . 特長と利点. グラスロープラギングは、グラスファイバースライバーの中芯から製造される。 テクスチャー加工された連続フィラメント・ガラス糸のオープン・オーバーブレード。 熱伝導率が低いため、理想的でコスト効率に優れたパイプの断熱方法です。 高温の煙道シールやコーキング用途も、この種の製品の代替用途である。 最高使用温度+300 ℃、+550 ℃ . 用途. 工業用、商業用 、住宅 用仕様プロダクトタイプ = グラスファイバ製ロープ動作温度 Max = +500℃長さ = 30m直径 = 15mm難燃性 = ありRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイプ絶縁部品
RS PRO¥87,980税込¥96,7781袋(8個)7日以内出荷仕様パイプ外径 = 22mm長さ = 2m材質 = PE熱伝導率 = 0.034W/mK壁の厚さ = 19mm色 = グレー
平面型シリンダーヒートジャケット
CoolHeat¥11,980~税込¥13,178~1個27日以内出荷平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)
立体型シリンダーヒートジャケット
CoolHeat¥47,980~税込¥52,778~1個27日以内出荷円筒形の立体型ジャケットです。厚さ30mmの高密度ガラスマットが、射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。
ベルト型シリンダーヒートジャケット BJシリーズ
CoolHeat¥13,980~税込¥15,378~1個27日以内出荷巻きつけて使用するベルト状のジャケットです。金型や配管など、保温対象の形状を選ばず自由に装着することが可能です。
平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚
CoolHeat¥16,980~税込¥18,678~1個27日以内出荷平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)
平面型シリンダーヒートジャケット
CoolHeat¥14,980~税込¥16,478~1個27日以内出荷平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)