945件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音排水管 耐火音ナインVP直管 シーシーアイ

    防音排水管 耐火音ナインVP直管

    シーシーアイ
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
    用途防音排水管長さ(mm)2800厚さ(mm)防音材:7
  • 防音排水管 耐火音ナインVU継手 90°エルボ シーシーアイ

    防音排水管 耐火音ナインVU継手 90°エルボ

    シーシーアイ
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7
  • 防音排水管 耐火音ナインVU直管 シーシーアイ

    防音排水管 耐火音ナインVU直管

    シーシーアイ
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
    用途防音排水管長さ(mm)2800厚さ(mm)防音材:7
  • 防音排水管 音ナイン ジョイントテープ シーシーアイ

    防音排水管 音ナイン ジョイントテープ

    シーシーアイ
    ¥179税込¥197
    1枚
    翌日出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
    用途防音排水管接続部処理長さ(mm)900厚さ(mm)1太さ(mm)40
  • 配管ecoカバーチャッキ弁(ネジ)50A ユニット

    配管ecoカバーチャッキ弁(ネジ)50A

    ユニット
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1784材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)418幅(mm)167厚さ(mm)16色シルバー質量(g)288
  • 水撃吸収水栓上部 カクダイ

    水撃吸収水栓上部

    カクダイ
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    3日以内出荷
    水を止めた時の不快な衝撃音を吸収・軽減。
    材質SUS、黄銅使用温度(℃)1~85アズワン品番64-6493-81
  • これエエやん 水撃防止器 止水栓補助型 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 水撃防止器 止水栓補助型

    GAONA(ガオナ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生するウォーターハンマーを内部の特殊緩衝体で緩和します。 止水栓と配管の間に取付けて、止水栓を補助します。 水道を止めた時に壁の中で発生する「ドン」「ガン」という音を軽減します。 レバーハンドルの急な止水による水撃などに効果的です。
    用途水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する器具です。材質ステンレス、黄銅使用圧力(MPa)0.1~0.75使用温度(℃)1~85取付ねじG1/2
  • R(れいわ)おっぞん 20mm保温材 東尾メック

    R(れいわ)おっぞん 20mm保温材

    東尾メック
    ¥519~税込¥571~
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    再生紙使用マーク適合
  • 6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    6mmx2m/13mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    ¥3,790税込¥4,169
    1パック(4本)
    翌日出荷
    厚さ(mm)13全長(mm)2000内径(Φmm)6使用温度(℃)-200~125
  • ボイラー管用・保護キャップ 近藤ファイバー

    ボイラー管用・保護キャップ

    近藤ファイバー
    ¥199~税込¥219~
    1個
    6日以内出荷
    石塊、土塊の侵入防止(防塵)や管端面の保護に。ワンタッチ挿入可能、軽量で耐薬品性(ポリエチレン)
    用途ボイラー管の保護キャップ材質PE(ポリエチレン)色乳白色(半透明)
  • 給湯器配管貫通ソケット用キャップ カクダイ

    給湯器配管貫通ソケット用キャップ

    カクダイ
    ¥229税込¥252
    1個
    3日以内出荷
    給湯器配管貫通ソケットの配管本数が6本以下の場合に使用してください。
    材質AESアズワン品番64-6496-06
  • 給湯器配管貫通ソケット カクダイ

    給湯器配管貫通ソケット

    カクダイ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    3日以内出荷
    屋外の給湯器から屋内へ通す各配管をまとめて引きこむことができます。配管を通したソケットの貫通穴はテープを巻きつけ、ソケットと壁面はシール材を注入して防水処理を行ってください。配管を通さないソケットの貫通穴はキャップでふさいでください。
    材質AES穴径(Φmm)(ビス)5取付穴径(Φmm)160アズワン品番64-6496-05
  • 射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット CoolHeat

    射出成型機用C型シリンダーヒートジャケット

    CoolHeat
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    22日以内出荷
    円筒形の立体型ジャケットです。射出成形機、押出機、アダプターなどの円筒部分にフィットし、優れた省エネ効果を発揮します。
    用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。固定方法耐熱マジックテープ(耐熱250℃)内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃・厚さ30mm)
  • 仮枠カップリング25 KVK

    仮枠カップリング25

    KVK
    ¥439税込¥483
    1個
    4日以内出荷
  • ハイフレックス コクゴ

    ハイフレックス

    コクゴ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1本(2m)
    7日以内出荷
    長さ(m)2使用温度範囲(℃)-60~+200
  • Yストレーナ(切りネジ)用クールヒートジャケット CoolHeat

    Yストレーナ(切りネジ)用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合Yストレーナ(切りネジ)材質シリコンガラスクロス(内外装)厚さ(mm)15(断熱材)圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ対象Yストレーナー(ねじ込み)断熱材高密度ガラスマット
  • バタフライバルブ用クールヒートジャケット CoolHeat

    バタフライバルブ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合バタフライバルブ圧力10K
  • ゲートバルブ(切りネジ)用クールヒートジャケット CoolHeat

    ゲートバルブ(切りネジ)用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合ゲートバルブ(切りネジ)材質シリコンガラスクロス(内外装)厚さ(mm)15(断熱材)圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ対象ゲートバルブ(ねじ込み)断熱材高密度ガラスマット
  • シリンダー用 保温ジャケット ヤガミ

    シリンダー用 保温ジャケット

    ヤガミ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    21日以内出荷
    ワンタッチで各種容器に装着できます。 保温目的の他、保冷用途にも応用できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
  • 配管機器用ユニット 減圧弁用 JIS10K用 ヤガミ

    配管機器用ユニット 減圧弁用 JIS10K用

    ヤガミ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    21日以内出荷
    シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。種別減圧弁
  • 配管機器用ユニット Yストレーナー用 JIS16 20K用 ヤガミ

    配管機器用ユニット Yストレーナー用 JIS16 20K用

    ヤガミ
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    21日以内出荷
    シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
  • 配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS16 20K用 ヤガミ

    配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS16 20K用

    ヤガミ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    21日以内出荷
    シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
  • VU用ロングスリーブ ミヤコ

    VU用ロングスリーブ

    ミヤコ
    ¥219~税込¥241~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    各種一般排水金具の嵩上げパイプです。 改修工事等、仕上げ面調整に使用します。
    色グレー
  • コマガリスタンド 未来工業

    コマガリスタンド

    未来工業
    ¥489税込¥538
    1個
    翌々日出荷
    低床施工、天井スペースの無い場所での曲り箇所の補強、立ち上げ固定に使用します。
    適合管(ミラペックス)10A・13A、(ポリブデン管)10A・13A、(ガードフレキ)10A・13A、(ミラペックス・被覆5mm)10A・13A、(サヤフレキ16・18)10A、(遮熱管(半割れタイプ)14)10A、(遮熱管(半割れタイプ)16)13A
  • ブッシング(RMモール用) 未来工業

    ブッシング(RMモール用)

    未来工業
    ¥80税込¥88
    1個
    翌日出荷
    壁貫通チーズ、壁カバーを取り付ける場合の壁貫通部分に使用します。 樹脂管の曲げ配管時の保護部材です。
    形状ブッシング
  • 壁カバー用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    壁カバー用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    ¥189~税込¥208~
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと壁カバーの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5
  • 給水栓チーズボックス用スペーサー 未来工業

    給水栓チーズボックス用スペーサー

    未来工業
    ¥259~税込¥285~
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等モールとチーズボックスの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5寸法H(mm)5
  • 給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用) 未来工業

    給水栓用チーズボックス(VP・HTVP用)

    未来工業
    ¥599税込¥659
    1個
    翌日出荷
    給水栓チーズ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
    仕様ベース付形状チーズ寸法L(mm)155寸法H(mm)49寸法B(mm)70
  • クロスチーズ(RMモールペア用) 未来工業

    クロスチーズ(RMモールペア用)

    未来工業
    ¥999税込¥1,099
    1個
    翌日出荷
    架橋ポリエチレン管の乗越え分岐箇所に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
  • チーズ(RMモールペア用) 未来工業

    チーズ(RMモールペア用)

    未来工業
    ¥899税込¥989
    1個
    翌日出荷
    壁に穴を開けるか、チーズ用スペーサーを4枚重ねて使用すれば、チーズジョイント(乗り越えよう)を逆向きに設定し、収納することができます。
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M形状チーズ
  • 自在曲ガリ(RMモールペア用) 未来工業

    自在曲ガリ(RMモールペア用)

    未来工業
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    翌日出荷
    配管モールの障害物乗越え箇所等に使用します。 本体の裏側をカッター等で切断し、半割れにすれば、後付け施工もできます。
    用途屋内用適合(RMモールペアサイズ)20M
  • 混合水栓用壁カバー 未来工業

    混合水栓用壁カバー

    未来工業
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌日出荷
    配管を屋外から屋内へ引き込む場合に使用する、混合水栓用の壁カバーです。
    適合(RMモールペアサイズ)20Mセット内容ベース、カバー、化粧アダプター
  • 混合水栓用エルボボックス 未来工業

    混合水栓用エルボボックス

    未来工業(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    翌日出荷
    座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。
    適合(RMモールペアサイズ)20Mセット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
  • 混合水栓ボックス用アタッチメント 未来工業

    混合水栓ボックス用アタッチメント

    未来工業
    ¥75~税込¥83~
    1個
    翌日出荷
    混合水栓用エルボボックス(RMPEBW-20M)に(HI)VP管及び、HTVP管を配管する場合のアタッチメントとして使用します。
    適合(混合水栓用エルボボックス)RMPEBW-20M
  • 曲ガリ用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    曲ガリ用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    ¥179~税込¥197~
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと曲ガリの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5
  • プロテクトチューブ 未来工業

    プロテクトチューブ

    未来工業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    翌日出荷
    架橋ポリエチレン管、ポリブデン管の保護管として使用します。 プロテクトチューブは内層色が黒色の2層構造、遮光性に優れています。
  • 遮熱キャップ 未来工業

    遮熱キャップ

    未来工業
    ¥299~税込¥329~
    1個
    翌日出荷
    シーリングキャップから継手までの樹脂管の保護に使用します。 ジャバラ部が縮むことにより長さ調節ができます。
    形状キャップ
  • 消音バッチリシート 径違い45°Y用 未来工業

    消音バッチリシート 径違い45°Y用

    未来工業
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    翌日出荷
    消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
    適合サイズ75-50
  • 消音バッチリシート 径違い90°Y用 未来工業

    消音バッチリシート 径違い90°Y用

    未来工業
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    翌日出荷
    消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
  • 壁貫通キット 未来工業

    壁貫通キット

    未来工業
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。
    セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×0.75m適合管径(Φmm)26以下取付穴径(Φmm)80適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管)20A以下

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ関連商品