946件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 曲ガリ(RMモールペア用) 未来工業

    曲ガリ(RMモールペア用)

    未来工業(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    翌日出荷
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M
  • 大曲ガリ(RMモール用) 未来工業

    大曲ガリ(RMモール用)

    未来工業
    379税込417
    1個
    翌日出荷
    樹脂管を継手なしで配管する場合に使用します。
    仕様断熱材付、ベース付
  • 入ズミ用スペーサー(RMモール用) 未来工業

    入ズミ用スペーサー(RMモール用)

    未来工業
    60税込66
    1個
    翌日出荷
    配管モールにスペーサーを使用した場合等、モールと入ズミの段差調整に使用します。
    厚さ(mm)5
  • 給水栓用エルボボックス 未来工業

    給水栓用エルボボックス

    未来工業
    139税込153
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    給水栓エルボの固定及び保護に使用します。
    仕様ベース付形状エルボ
  • サヤ管クリップ台座 未来工業

    サヤ管クリップ台座

    未来工業
    499税込549
    1箱(10本)
    翌日出荷
    配管時の障害物乗越え箇所等に使用します。
    厚さ(mm)5
  • 樹脂管ガイド 未来工業

    樹脂管ガイド

    未来工業
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    樹脂管の通管をスムーズに行う為、樹脂管の栓タブに取付けて使用します。 ドライバー等を差し込み、回しながらねじ込み易くするため、樹脂管挿入部に穴を設けました。
  • Uバンド SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    Uバンド

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷
    ヘッダー固定用
    仕様ヘッダー固定用
  • 自在エルボ 因幡電工

    自在エルボ

    因幡電工
    479税込527
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    エルボカバーの開口部をジョイントカバーとして分離し、開口部が自由回転できる構造とし、あらゆる「ねじれの関係」にも対応できます。
    用途屈曲部(90°曲り部)においてJDダクトを固定する壁面同士が「ねじれの関係」となる場所に使用します。種類エルボ
  • 凍結防止ソケット カクダイ

    凍結防止ソケット

    カクダイ(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    サーモエレメントが温度を感知して、2.5℃以下になると少量の水を排出して凍結を防ぎます。 水が流動することで、水温が約5℃以上になると自動で弁が閉じます。 この動作を繰り返すことで、排出する水量を抑え、水抜き栓のない配管でも凍結防止が行えます。
    用途寒冷地での使用に適した製品です。材質黄銅形状ストレート種類ねじ込み継手アズワン品番64-6501-05
  • ウォーターハンマー低減器 止水栓補助用 KVK

    ウォーターハンマー低減器 止水栓補助用

    KVK
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    形状その他種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~85最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)ねじの呼び1/2B×1/2B接続ねじ種類G(おねじ)×G(めねじ)
  • ボンパ(配管取付型) カクダイ

    ボンパ(配管取付型)

    カクダイ
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    高圧時においてはボンパミニの約2倍の性能を発揮します。
    質量(g)約800規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-6使用温度(℃)1~85
  • RHH型保温材端末キャップ オンダ製作所

    RHH型保温材端末キャップ

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    95税込105
    1個
    4日以内出荷
    用途RHH型 保温材用の端末キャップ仕様仮止め用シール付です。形状キャップ厚さ(mm)約10直径(Φmm)約60
  • RHH型 保温材 オンダ製作所

    RHH型 保温材

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    5日以内出荷
    仕様15mm保温材種別WH・SRH型ヘッダー用
  • 耐熱パイプカバー 因幡電工

    耐熱パイプカバー

    因幡電工
    649税込714
    1個
    当日出荷
  • 端末ブッシング 未来工業

    端末ブッシング

    未来工業
    949税込1,044
    1個
    欠品中
  • パックンレックス 未来工業

    パックンレックス

    未来工業
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
  • 継手用5mm保温材 Y形チーズ オンダ製作所

    継手用5mm保温材 Y形チーズ

    オンダ製作所
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントRevos Y形チーズソケット用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは5mm。
  • スポットカバー アダプターA オンダ製作所

    スポットカバー アダプターA

    オンダ製作所
    219税込241
    1個
    5日以内出荷
    ・配管カバー同士の接続、スポットカバーと配管カバーの接続、スポットカバー同士の接続に使用します。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    適合RSC-1305U材質樹脂アイボリー
  • 配管ecoカバーグローブ・ゲート50A ユニット

    配管ecoカバーグローブ・ゲート50A

    ユニット
    28,980税込31,878
    1個
    翌々日出荷
    熱エネルギーの放散を防ぐので、燃料費の大幅な省エネ効果が期待できます。高熱を発するバルブや装置等による火傷、また柔らかい素材のため衝撃による事故防止としても役立ちます。防音効果もあり、快適な労働環境を作ります。面ファスナーで着脱簡単、繰り返し使用できるのでメンテナンス時にも有用です。配管ecoカバーを付けることにより周辺の温度を下げるだけでなく、今まで無駄に逃がしていた熱エネルギーを抑えることができ、省エネ効果が見込まれます。環境温度(室温)と対象機器の温度差が大きいほど、より多くの効果が見込まれ、投資費用の回収期間が短くなります。
    用途配管バルブ部の保護、省エネ対策に。トラスコ品番257-1782材質ガラスシリコンクロス、ホワイトグラスウール長さ(mm)763幅(mm)345厚さ(mm)32シルバー
  • コルゲート通管ガイド カラビナ付 オンダ製作所

    コルゲート通管ガイド カラビナ付

    オンダ製作所
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ・コルゲートイージーカポリ専用です。・狭い空間でもスムーズに通管します。・パイプと工具をしっかり接続することで、通管時のキズや異物混入を防止します。
  • 目印くん13,16 オンダ製作所

    目印くん13,16

    オンダ製作所
    289税込318
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキングする治具です。・目印くんをパイプに差し込むと、被覆が同時にめくれます。・架橋ポリエチレン管、ポリブテン管共用です。・13A、16Aの対応です。
    適合【樹脂管】13A・16A(PEX・PB)
  • エアロフレックスシートロール(粘着なし) エアロフレックス

    エアロフレックスシートロール(粘着なし)

    エアロフレックス
    62,980税込69,278
    1巻
    3日以内出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
  • エアロフレックスシートロール(片面粘着付) エアロフレックス

    エアロフレックスシートロール(片面粘着付)

    エアロフレックス
    67,980税込74,778
    1巻
    3日以内出荷
    屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート。 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。-200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。
    用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。幅(m)1
  • スポットカバー キャップ(大) オンダ製作所

    スポットカバー キャップ(大)

    オンダ製作所
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・貫通部の穴隠しに使用します。貫通穴が角に近い場合に最適です。・コーナー部には、取付けの際に干渉する箇所を切断するための目安のラインがついています。・角から穴の中心までが40mm以内の場合に対応できます。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • スポットカバー キャップ オンダ製作所

    スポットカバー キャップ

    オンダ製作所
    239税込263
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・貫通部の穴隠しに使用します。貫通穴が角に近い場合に最適です。・コーナー部には、取付けの際に干渉する箇所を切断するための目安のラインがついています。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー適合管5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13
  • スポットカバー チーズ オンダ製作所

    スポットカバー チーズ

    オンダ製作所
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・チーズを使用した配管のつなぎ箇所に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • スポットカバー 壁貫通エルボ オンダ製作所

    スポットカバー 壁貫通エルボ

    オンダ製作所
    389税込428
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管の壁貫通箇所に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー適合管5mm被覆樹脂管13A、5mm被覆カポリメタルパイプ13適合管継手WPL3-13-S、RPL3-13、CML3-13-S
  • スポットカバー 外エルボ オンダ製作所

    スポットカバー 外エルボ

    オンダ製作所
    689税込758
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所(出隅)に使用します。・ベース付なので、出隅部とカバーとのすき間ができた場合でも遮光ができます。・ベースは分割式ですので、配管後に取付けることができます。・カバーも配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • カポリエコパイプ用矯正工具 オンダ製作所

    カポリエコパイプ用矯正工具

    オンダ製作所
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    ・カポリエコパイプ(銅二層管)の矯正と、挿入目印のマーキングに使用します。
  • 耐火プラグネオテープ(防火区画貫通部材) オンダ製作所

    耐火プラグネオテープ(防火区画貫通部材)

    オンダ製作所
    959税込1,055
    1個
    5日以内出荷
    ・巻き付けるだけの簡単施工で、幅広い管種に対応します。・樹脂管を防火区画(耐火構造の壁・床等)に貫通させる場合の防火措置部材です。
  • 止水栓用ボンパミニ カクダイ

    止水栓用ボンパミニ

    カクダイ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    使用温度:1~85℃。パッキン付き※ボンパは水撃を緩和する器具です。水撃による衝撃音は、配管の支持方法・共鳴・建築構造の要因からボンパを設置しても解消されないことがあります。
  • 保温テープ アサヒ特販

    保温テープ

    アサヒ特販
    579税込637
    1台
    翌々日出荷
    水道凍結防止器のオプション品
    規格巾50mm 厚さ2mm 長さ4m
  • 20mm保温材 イチネンTASCO

    20mm保温材

    イチネンTASCO
    929税込1,022
    1個
    翌々日出荷
    寸法(Φmm)25.4、28.58
  • 保温カバー イチネンTASCO

    保温カバー

    イチネンTASCO
    499税込549
    1個
    翌々日出荷
    用途ソケット用厚さ(mm)20呼び径19.05、22.22用
  • DINナット アルファ・ラバル

    DINナット

    アルファ・ラバル
    5,598税込6,158
    1個
    5日以内出荷
    材質304
  • 平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚 CoolHeat

    平面型シリンダーヒートジャケット 20mm厚

    CoolHeat
    13,980税込15,378
    1個
    27日以内出荷
    平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)
  • ファインカバー タイルメント

    ファインカバー

    タイルメント
    7,698税込8,468
    1箱
    当日出荷
    屋内外の保温・保冷用直管カバーとして使用できます。
    セット内容付属無し材質塩化ビニル樹脂
  • コマ・CKコートスプレーブルー(RCF-K専用) リケン

    コマ・CKコートスプレーブルー(RCF-K専用)

    リケン
    2,388税込2,627
    1個
    4日以内出荷
    RCF-K型継手専用の補修剤です。
    種別
  • 防音排水管 耐火音ナインVP直管 シーシーアイ

    防音排水管 耐火音ナインVP直管

    シーシーアイ
    6,698税込7,368
    1本
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
    用途防音排水管長さ(mm)2800厚さ(mm)防音材:7
  • 防音排水管 耐火音ナインVU継手 90°エルボ シーシーアイ

    防音排水管 耐火音ナインVU継手 90°エルボ

    シーシーアイ
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から7日以内出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
    用途防音排水管厚さ(mm)防音材:7

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ関連商品