946件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防音排水管 音ナイン 後付けシート直管 シーシーアイ

    防音排水管 音ナイン 後付けシート直管

    シーシーアイ
    11,980税込13,178
    1枚(10枚)ほか
    翌日出荷
    排水管の騒音を15dB低減させます。既存配管に取り付ける防音材です。 排水管用防音シート「音ナイン 後付けシート」は、 排水管に後付けの簡単施工で、お手軽に音ナインの優れた防音性能をプラスできる防音シートです。 防音性能は、防音排水管 音ナインと同等ですので、 騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、施工後の排水音はほとんど聞こえません。 後付け施工の特性から、特にリフォームに最適で、お手軽なご予算で防音施工が可能です。 うるさい排水音でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。 後付けだからリフォームに最適 手軽な予算で防音施工ができる
    用途防音シート長さ(mm)960厚さ(mm)6
  • クリーンルーム用 三方管用クールヒートジャケット CoolHeat

    クリーンルーム用 三方管用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ断熱材高密度ガラスマット
  • Yストレーナ用クールヒートジャケット CoolHeat

    Yストレーナ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    11,980税込13,178
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合Yストレーナ圧力10K
  • プロテープ ヤガミ

    プロテープ

    ヤガミ
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    プロテープはエアロフレックスの切れ込みや繋ぎ目を補強するEPDM の粘着テープです。 繋ぎ目からの熱ロスを防ぎます。
    品番1071790テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25使用温度(℃)-29~80テープ厚さ(mm)0.6
  • 水撃低減器スカット(配管取付型) ミヤコ

    水撃低減器スカット(配管取付型)

    ミヤコ
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 分岐継手を使用することにより、様々な所に設置できます。 配管取付型。 日水協検査合格証紙付。
    寸法13
  • シーリングキャップ サヤ管 ペア用 未来工業

    シーリングキャップ サヤ管 ペア用

    未来工業
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    サヤ管の端末保護、異物侵入防止に使用します。
  • 配管モール<R>(RMモールペア用) 未来工業

    配管モール<R>(RMモールペア用)

    未来工業(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    屋内外へのHTVP管、VP管、樹脂管による給水、給湯配管に使用します。 外壁の美観を損なわないスッキリ設計、耐候性に優れています。 予め配管モール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。 HTVP管、VP管、樹脂管の固定は、はめこみ方式を採用し、施工を簡略化し、施工時間を短縮しました。 配管モールは、カバーとベースが簡単に分割できるため、メンテナンスも容易に行えます。 軽量で運搬、施工がラクに行えます。専用カッター(RDC-80)を使用すれば、カバーとベースの切断が同時に行えます。
    仕様断熱材付、ベース付ミルキーホワイト適合管(パイプ外径)Φ21.5~28、(HTVP管)13A、16A、20A、(VP管)13A、16A、20A、(ポリブデン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・被覆5mm厚)13A、(架橋ポリエチレン管・裸)13A、16H、16A
  • 給水栓用壁カバー 未来工業

    給水栓用壁カバー

    未来工業
    349税込384
    1個
    翌日出荷
    配管を屋外から屋内に引き込む場合に使用する、水栓用の壁カバーです。
    仕様ベース付
  • 給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用) 未来工業

    給水栓用エルボボックス(VP・HTVP用)

    未来工業
    369税込406
    1個
    翌日出荷
    給水栓エルボ(VP・HTVP)の固定及び保護に使用します。
    仕様ベース付形状エルボ
  • 消音バッチリシート 90°エルボ用 未来工業

    消音バッチリシート 90°エルボ用

    未来工業
    849税込934
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
  • 消音バッチリシート 45°エルボ用 未来工業

    消音バッチリシート 45°エルボ用

    未来工業
    579税込637
    1個
    翌日出荷
    消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
  • 消音バッチリシート フリータイプ(1m角) 未来工業

    消音バッチリシート フリータイプ(1m角)

    未来工業
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
    適合サイズ1m×1m
  • 水撃低減器 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    水撃低減器

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    アングル止水栓と給水管の間に取り付けて水撃を軽減します 最高使用温度85℃
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA I-37最高使用温度(℃)85
  • 給湯用エルボカバー 因幡電工

    給湯用エルボカバー

    因幡電工
    479税込527
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    HT管用エルボ継手を確実に固定する、継手ホルダーが付属しています。
    用途耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバー種類エルボ寸法L(mm)119寸法D(mm)71
  • 平面エルボカバー 45° 因幡電工

    平面エルボカバー 45°

    因幡電工
    399税込439
    1個
    当日出荷
    仕様(VP管裸)13種類エルボ適合ダクトJD-13、JD-13N使用場所屋外
  • 継手用10mm保温材 ストレート オンダ製作所

    継手用10mm保温材 ストレート

    オンダ製作所
    229税込252
    1個
    5日以内出荷
    ・ダブルロックジョイント用保温材。・すぐれた断熱効果により、保温・結露防止・凍結防止用に使用可能。・保温材の厚みは10mm。
  • SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2 オンダ製作所

    SRH型ヘッダー IN側Rc3/4×OUT側Rc1/2

    オンダ製作所
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    ・ヘッダーの分岐口は、Rcねじです。
    材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)最高許容圧力(MPa)1.75
  • スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサー オンダ製作所

    スポットカバー 給水栓エルボ、スペーサー

    オンダ製作所
    279税込307
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・プラグ付水栓エルボ、分岐水栓チーズ等の保護に使用します。・継手がカバー内に収まらない場合は、スペーサー(品番:RSCKLS-1305U)を使用してカバーの高さ調整を行います。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • スポットカバー 平面エルボ オンダ製作所

    スポットカバー 平面エルボ

    オンダ製作所
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    ・リフォーム配管のコストを抑え、簡単・安全・きれいな施工を実現する配管化粧カバーのシリーズです。・エルボを使用した配管のつなぎ箇所に使用します。・カバーは配管後に後付けできます。・材質は耐候性グレードで、屋外施工に対応しています。
    材質樹脂アイボリー
  • UVカットテープ オンダ製作所

    UVカットテープ

    オンダ製作所
    2,498税込2,748
    1個
    5日以内出荷
    ・被覆付樹脂管の屋外露出配管部等で紫外線対策用として使用する高耐候性テープです。
    長さ(m)10テープ幅(mm)50
  • 耐切創配管保護シートEasy Guard (TM) NEXCO中日本

    耐切創配管保護シートEasy Guard (TM)

    NEXCO中日本
    19,980税込21,978
    1枚
    5日以内出荷
    長さ(mm)1000幅(mm)350オレンジ
  • [ステンレス管用]保護キャップ エスコ

    [ステンレス管用]保護キャップ

    エスコ
    175税込193
    1袋(20個)
    翌日出荷
    LDPE。安全で確実に装着可能なリブ付。チューブの鋭利なエッジによる事故を防止。
    寸法h1(mm)11.5
  • シリンダーヒートジャケット用固定ベルト CoolHeat

    シリンダーヒートジャケット用固定ベルト

    CoolHeat
    3,098税込3,408
    1本
    25日以内出荷
    シリンダーヒートジャケットを固定するためのベルトです。
    仕様●材質:耐熱ガラスクロス●留具:金属●耐熱:600℃●25×1000mmアズワン品番65-9229-41
  • コマ・CKコートスプレーグレー(コマコート品専用補修材) リケン

    コマ・CKコートスプレーグレー(コマコート品専用補修材)

    リケン
    2,388税込2,627
    1個
    8日以内出荷
    コマコート品専用補修剤です。
    種別
  • ボンパミニ 洗濯機接続用 カクダイ

    ボンパミニ 洗濯機接続用

    カクダイ(4件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    洗濯機本体と給水ホースの間に取付け、使用します。パッキン付き。コンセント型水栓など水栓側に水撃防止器具を取付けできない場合でも使用できます。ネジ部は洗濯機や洗濯機用給水ホースを傷めにくい樹脂製
    用途洗濯機パーツ使用温度(℃)1~50
  • クリーンルーム用 エルボ用クールヒートジャケット CoolHeat

    クリーンルーム用 エルボ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    13,980税込15,378
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 クリーンルーム、屋外での使用を想定し、標準品よりも低発塵、高耐候のPTFEガラスクロスを内外装材に使用。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途クリーンルーム、屋外の蒸気配管、バルブの断熱・保温材質内外装:PTFEガラスクロス厚さ(mm)15(断熱材)圧力10K固定タイプマジックファスナー、ガラス糸耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ主な用途温水・蒸気配管の保温・断熱(クリーンルーム用)断熱材高密度ガラスマット
  • パッキン ヤマト産業

    パッキン

    ヤマト産業
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
  • エアロフレックス(背割れタイプ) エアロフレックス

    エアロフレックス(背割れタイプ)

    エアロフレックス
    19,980税込21,978
    1本(2m)
    翌々日出荷
    エアロフレックス(EPDM独立気泡断熱材) エアロフレックスは品質・安全性で、最高の評価を得た高品質断熱材の世界ブランドです。 独立気泡構造の軽く柔軟特殊エラストマー製品です。
    用途冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。肉厚(mm)75チューブ長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 28mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本) エスコ

    28mmx2m/ 6mm厚 断熱チューブ(背割れ/4本)

    エスコ
    5,460税込6,006
    1パック(4本)
    4日以内出荷
    材質特殊エラストマー厚さ(mm)6全長(mm)2000内径(Φmm)28使用温度(℃)-200~125
  • ネオSK鉛管用インコア 川西水道機器

    ネオSK鉛管用インコア

    川西水道機器
    519税込571
    1個
    当日出荷
  • 閉止フランジ用クールヒートジャケット CoolHeat

    閉止フランジ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    10,980税込12,078
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。軽量で高耐久。国内製造で高品質。食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合閉止フランジ圧力10K
  • チャッキバルブ用クールヒートジャケット CoolHeat

    チャッキバルブ用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    11,980税込13,178
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合チャッキバルブ圧力10K
  • グローブバルブ(切りネジ)用クールヒートジャケット CoolHeat

    グローブバルブ(切りネジ)用クールヒートジャケット

    CoolHeat
    7,298税込8,028
    1個
    21日以内出荷
    蒸気・温水の配管・バルブ用断熱・保温カバーです。 高密度ガラスマットの断熱性能により無駄な放熱をカットし、高い省エネ効果を発揮。 燃料コストの削減、労働環境の改善、安全対策、CO2削減に有効。 軽量で高耐久、マジックテープによる簡単脱着で作業性を向上。 国内製造で高品質。 食品、飲料工場、化学工場、病院等、20年間で多くの実績あり。
    用途屋内蒸気配管、バルブの断熱・保温適合グローブバルブ(切りネジ)材質シリコンガラスクロス(内外装)厚さ(mm)15(断熱材)圧力10K耐熱温度(℃)200固定方法マジックテープ対象グローブバルブ(ねじ込み)断熱材高密度ガラスマット
  • 配管機器用ユニット フランジ用 JIS16 20K用 ヤガミ

    配管機器用ユニット フランジ用 JIS16 20K用

    ヤガミ
    9,998税込10,998
    1個
    21日以内出荷
    シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
  • 配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS16 20K用 ヤガミ

    配管機器用ユニット グローブバルブ用 JIS16 20K用

    ヤガミ
    14,980税込16,478
    1個
    21日以内出荷
    シリコンコーティングのガラスクロスを用いた、耐熱性に優れた配管機器用ユニット保温材です。マジックファスナーを使用していますので脱着が容易でメンテナンスにも最適です。稼働中の機器の放熱を防ぐことにより熱効率が向上し、作業環境の改善、作業者の火傷の防止、エネルギー消費の削減や空調設備などの電気使用量を削減できます。
    用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。
  • 水撃低減器スカット(スピンドル型) ミヤコ

    水撃低減器スカット(スピンドル型)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    ウォーターハンマー現象を吸収し緩和します。 止水栓のスピンドル部を外し、取付けるだけで接続できます。 本体がハンドルの働きをし、止水もできます。 スピンドル型。 日水協検査合格証紙付。
    寸法13
  • シーリングキャップ 未来工業

    シーリングキャップ

    未来工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    サヤ管・ガードフレキ・プロテクトチューブの端末保護・異物侵入防止に使用します。
  • サヤ管サポート 未来工業

    サヤ管サポート

    未来工業
    489税込538
    1個
    翌日出荷
    サヤ管の曲り箇所の補強、曲げ固定および立ち上げ固定に使用します。
    適合管の呼び(サヤ管)22・25
  • 壁カバー(大型)(RMモール用) 未来工業

    壁カバー(大型)(RMモール用)

    未来工業
    499税込549
    1個
    当日出荷
    バルブソケット等大型接続部材の壁引出箇所に使用します。
    仕様断熱材付適合(RMモールサイズ)20M、(バルブソケットサイズ)20A
  • 曲ガリ(RMモールペア用) 未来工業

    曲ガリ(RMモールペア用)

    未来工業(1件のレビュー)
    629税込692
    1個
    翌日出荷
    仕様断熱材付、ベース付適合(RMモールペアサイズ)20M

継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手・パイプ関連商品