カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 未来工業(208)
- タイルメント(109)
- CoolHeat(95)
- シーシーアイ(58)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(54)
- オンダ製作所(50)
- ヤガミ(47)
- 因幡電工(37)
- カクダイ(35)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(35)
- ユニット(34)
- KVK(28)
- エスコ(24)
- RS PRO(23)
- ミヤコ(9)
- エアロフレックス(9)
- GAONA(ガオナ)(9)
- TRUSCO(8)
- リケン(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
7ページ目: 継手・パイプ関連商品
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
混合水栓用エルボボックス
未来工業(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個翌日出荷座付給水栓エルボの固定及び保護に使用する、混合水栓用のエルボボックスです。適合(RMモールペアサイズ)20Mセット内容ベース、カバー、押えカバー×2、化粧アダプター、固定ねじ×8、リングスペーサー×2
給水栓用エルボボックス
未来工業¥369税込¥4061個翌日出荷座付水栓エルボの固定及び保護に使用します。 市販の座付きエルボ等もご使用いただけます。仕様ベース付適合(RMモールサイズ)20M、(継手)座付水栓エルボ<左右上背面取付用>形状エルボ
配管モール<R>(断熱材付)
未来工業¥2,598~税込¥2,858~1個翌日出荷予めモール内に断熱材が組み込まれているため、配管後に断熱材を取付ける手間が省けます。仕様ベース付寸法L(mm)2000適合管(HI)VP管、被覆架橋ポリエチレン管、架橋ポリエチレン管など
消音バッチリシート 径違い45°Y用
未来工業¥1,498税込¥1,6481個翌日出荷消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。適合サイズ75-50
消音バッチリシート 径違い90°Y用
未来工業¥989~税込¥1,088~1個翌日出荷消音シート初のホック止め方式により、特殊な工具や治具が必要ありません。また、配管に柔軟に巻きつけることができる為、カンタンに取付けることができます。 新築はもちろん、リフォームの既設管にも容易に施工できる豊富な製品バリエーション。 吸音層(合成ニードルフェルト)の特性により、十分な防露性能も発揮します。 耐火二層管と比べても重量が軽く、グラスウール等も使用していません。 吸音材、遮音材とともにリサイクル材を使用。環境にも配慮しています。 吸音層で排水音を吸収し、遮音層で排水音をブロックする2層構造です。人の耳によく聞こえる周波数帯でより効果を発揮します。
壁貫通キット
未来工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷給水、給湯、追い焚き配管を屋外の壁掛け型給湯器から引込む場合に使用します。 壁に取付け、裏側からコーキングするだけの簡単施工です。 安定した防水性能を確保しています。セット内容本体×1個、スペーサー×1枚、遮熱管(CU2-30)×0.75m適合管径(Φmm)26以下取付穴径(Φmm)80適合管の呼び(遮熱管)30、(樹脂管)16H以下、(ペア管)10AW以下、(ガス管)20A以下
樹脂管ガイド(ねじ込みタイプ)
未来工業¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から翌日出荷樹脂管の通管をスムーズに行うため、樹脂管の先端部に取付けて使用します。 樹脂管ガイドと呼び線ワイヤーを接続し、呼び線ワイヤーと樹脂管を押し引きしながら通管します。
吹き付け面用ロックバンド台座 (ガス式鋲打機用)
未来工業¥469~税込¥516~1箱(10本)翌日出荷ウレタン吹付面に結束バンド(ロックバンド等)で配管する場合に使用する台座です。 ウレタン吹付からバンド取付穴を保護する養生テープ付と養生テープ無の2種類あります。 ガス式鋲打機で簡単に固定ができます。適合幅(mm)(結束バンド)20以下
生体溶解性セラミッククロス(平織り)
TRUSCO¥14,980~税込¥16,478~1巻ほか当日出荷から9日以内出荷生体溶解性セラミック繊維に少量の有機繊維を混入し、ガラス繊維で補強された紡績ヤーンを原料として製作されています。 アスベストは一切含みません。RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外です。 RCF(リフラクトリーセラミックファイバー)規制対象外の生体溶解性セラミック素材です。 ガラス繊維以上の耐熱性を有します。用途遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。遮断カーテン、燃焼作業、排気ダクトの断熱材、その他高温箇所。仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。)使用温度範囲(℃)400混率(%)(生体溶解性セラミック繊維)65~75、(有機繊維)15~20、(ガラス繊維)5~15瞬間耐熱温度(℃)900
これカモ 洗濯機用 水撃防止器 (止水時の不快な衝撃音を緩和 呼13水栓用 取付簡単)
GAONA(ガオナ)¥7,498税込¥8,2481個当日出荷水撃を吸収して不快な衝撃音を緩和する水栓上部です。 ハンドルや電磁弁などの急閉によって発生する水撃を内部の特殊緩衝体で緩和します。 水撃防止器がハンドルの役目を果たし、吐水・止水ができます。 ほとんどのメーカーの呼び13のJIS水栓に取付可能です。材質ステンレス、黄銅使用温度(℃)1~85アズワン品番64-5151-64
アキレスジョイント 洋風Pタイプ便器用 配管カバー
アキレス¥979税込¥1,0771個4日以内出荷寸法L(mm)240寸法L1(mm)10寸法D(mm)95寸法D1(mm)89適合パイプVP75、VU75
給湯用エルボカバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥879税込¥9671個翌日出荷耐熱塩ビ管(HT管)用ボックスカバーです。HT管用エルボ継手ホルダー付属。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60
給水栓用エルボカバー
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥919税込¥1,0111個翌々日出荷VP管用エルボ継手ホルダーを付属。VP管エルボ継手以外は座付き水栓エルボ継手をご使用ください。断熱効果があり、カバー表面の結露発生を防ぎます。(使用温度におけるカバー表面の結露特性です。凍結防止効果はありません。)適合水栓呼び13用。ダクトサイズ13材質塩化ビニル樹脂使用環境温度(℃)-20~60
水栓ボックス用アダプター
因幡電工¥1,198税込¥1,3181パック(10個)4日以内出荷重ね合わせることによって2mm単位で高さを調整できます。用途水栓ボックスの天面(凹み部)に取り付け、すき間隠しに使用します。材質ABS種類壁・天井貫通寸法H(mm)2
クロスジョイント
因幡電工¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷用途配管乗り越え部をカバーするJD-13, 20,13N,20N用ジョイントです。種類継手寸法H(mm)68寸法A(mm)210寸法D(mm)68寸法B(mm)180寸法C(mm)98
プラスチックボタンワッシャー P2 シロ 1000個
タイルメント¥41,980税込¥46,1781箱3日以内出荷防音・吸音工事接着金具工法用の化粧ボタンワッシャーです。トラスコ品番850-8028材質ステンレス製色シロ直径(Φmm)25
ウォーターハンマー低減器 水栓上部取付用
KVK(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個12日以内出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~85最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)
ウォーターハンマー低減器 配管取付用
KVK¥6,398税込¥7,0381個当日出荷形状プラグ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)0~85最高使用圧力(MPa)0.75(静水圧)ねじの呼び1/2B接続ねじ種類R
エルキャップ グラスコートカバー用(屋内用)
ヤガミ¥9,198~税込¥10,118~1個21日以内出荷エルボ専用のカバーです。 取り付け方法は極めて簡単です。 断熱材はグラスウール(別パーツとして付属)用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。外装色シルバー
グラスコートカバー 1m/本(E型屋内用)
ヤガミ¥9,898~税込¥10,888~1個21日以内出荷外装材にはシリコンコートされたガラスクロスを採用。カッター等で簡単に切断することもできます。耐熱性や耐久性に優れております。 マジックファスナー方式により脱着が簡単。設備の移設、改造、メンテナンスが容易に行えます。 取り外し後の再使用が可能。資源の有効活用が図れます。用途脱着時にゴミやチリが出にくいので、プラントの工場や環境条件の厳しい精密工場、食品工場、病院等での使用にも適しています。材質(縫い糸)アラミド繊維長さ(m)1使用温度(℃)250外装色シルバー外装シリコンコーティングガラスクロス使用場所屋内用保温材グラスウール保温筒
絶縁ワッシャー
日栄インテック¥97税込¥1071個5日以内出荷通常のボルトナットを、絶縁ワッシャーと併用することで絶縁ボルトナットにすることができます用途ボルトナットの絶縁化寸法(mm)20×22×33サイズM20