絞り込み
ブランド
呼び径(B)
呼び径(A)
ボールバルブ種類
スタンダードボア・フルボア・レデューストボア
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ストレート・ソケット形・ソルダー形・パイプ接続・フランジ形・ホース接続・差込み形
ハンドル形状
T形・その他・グリップ式・レバー式・ローレット式・蝶形・首長形
バルブ種類
その他・チャッキバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0~0.9・0.0033・0.9・0.98・1・1.0・1.4・1.96・2・2.5・2.75・2.8・3.92・4.1・4.12・4.2・5.49・5.6・7・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

27ページ目: ボールバルブ

1,654件中 1,0411,080
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
Rc  2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
12,400税込13,640
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-33ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
8,560税込9,416
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-32ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1・1/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
6,740税込7,414
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-31ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
4,310税込4,741
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-30ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-28ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/4" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~100℃:2.8、以下150℃:0.5アズワン品番64-7856-26ねじ径Rc1/4”バルブ種類ボールバルブ
80A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ80A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)エスコ
73,400税込80,740
1個
翌日出荷
仕様等価管長:1.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体アズワン品番64-7856-25ねじ径Rc3”バルブ種類ボールバルブ
65A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ65A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)エスコ
43,200税込47,520
1個
翌日出荷
仕様等価管長:1.0m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体アズワン品番64-7856-24ねじ径Rc2・1/2”バルブ種類ボールバルブ
50A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ50A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)エスコ
13,900税込15,290
1個
翌日出荷
仕様等価管長:1.0m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体アズワン品番64-7856-23ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
32A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ32A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
仕様等価管長:0.9m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体アズワン品番64-7856-21ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
25A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ25A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)エスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
仕様等価管長:0.8m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体アズワン品番64-7856-20ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
20A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ20A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)エスコ
4,440税込4,884
1個
翌日出荷
仕様等価管長:0.6m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体アズワン品番64-7856-19ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
15A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製) エスコ15A フルボア型ボールバルブ(消化設備用/真鍮製)エスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
仕様等価管長:0.5m材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)2.0使用流体アズワン品番64-7856-18ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc  2"   三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
70,600税込77,660
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:115、H:75、D:150、L1:57.5質量(kg)2.2材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-17ねじサイズRc2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc1・1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
47,400税込52,140
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:100、H:66、D:130、L1:50質量(kg)1.4材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-16ねじサイズRc1・1/2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc1・1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
37,100税込40,810
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:89、H:60、D:130、L1:44.5質量(kg)1.0材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-15ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"   三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 1" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
24,500税込26,950
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:79、H:56、D:130、L1:39.5質量(kg)0.7材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-14ねじサイズRc1"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 3/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
24,200税込26,620
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:68、H:50、D:100、L1:34質量(kg)0.5材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-13ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 1/2" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:67、H:45、D:100、L1:33.5質量(kg)0.3材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-12ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 3/8" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:46、H:35、D:80、L1:23質量(kg)0.1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-11ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4"  三方ボールバルブ(竪形/真鍮製) エスコRc 1/4" 三方ボールバルブ(竪形/真鍮製)エスコ
10,700税込11,770
1個
8日以内出荷
寸法(mm)L:40、H:31、D:60、L1:20質量(kg)0.1材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)38℃以下:2.75、150℃以下:0.69材質(ボール)鍛造用黄銅(C3771(1))材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771)アズワン品番64-7856-10ねじサイズRc1/4"材質(弁箱)鍛造用黄銅(C3771)材質(弁棒)黄銅(C3531(13))バルブ種類ボールバルブ
Rc  2"   三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 2" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
28,200税込31,020
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))アズワン品番64-7856-09ねじサイズRc2"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1・1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
18,400税込20,240
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮アズワン品番64-7856-08バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1・1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
14,700税込16,170
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))アズワン品番64-7856-07ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"   三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
10,800税込11,880
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))アズワン品番64-7856-06ねじサイズRc1"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 3/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
7,670税込8,437
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))アズワン品番64-7856-05ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))アズワン品番64-7856-04ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/8"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 3/8" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
6,090税込6,699
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))アズワン品番64-7856-03ねじサイズRc3/8"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/4"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
5,810税込6,391
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(水・油・ガス)常温:2.0、150℃以下:0.62材質(ボール)C3771BE (2)(FS-CD75 (4))材質(フタ)C3771BE(FS-CD75 (4))アズワン品番64-7856-02ねじサイズRc1/4"材質(弁箱)C3771BE(FS-CD75 (4))材質(弁棒)C3531 (13)(KZ-CD75 (5))バルブ種類ボールバルブ
Rc  2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
12,800税込14,080
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7856-01ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1・1/2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
8,520税込9,372
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-99ねじ径Rc1・1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-97ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc  1/2" ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/2" ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,530税込2,783
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)冷温水・不凍液・油・エアー、-15~70℃:4.2、~150℃:0.5アズワン品番64-7855-95ねじ径Rc1/2バルブ種類ボールバルブ
Rc  1"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
7,860税込8,646
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-80ねじ径Rc1”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 3/4" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
5,640税込6,204
1個
翌日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-79ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  三方ボールバルブ(真鍮製) エスコRc 1/2" 三方ボールバルブ(真鍮製)エスコ
5,030税込5,533
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-15~120最高使用圧力(MPa)1.0使用流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7855-78ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc  2"   ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型) エスコRc 2" ボールバルブ(ステンレス製/フルボア型)エスコ
41,400税込45,540
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:124 H:102 D:200材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)6.86(常温)材質(ボール)SUS13A/SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS13Aアズワン品番64-7855-74ねじ径Rc2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ) エスコRc 1/2" ボールバルブ(ステンレスセイ/フルボアガタ)エスコ
7,330税込8,063
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:62 H:53 D:100材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)6.86(常温)材質(ボール)SUS13A/SUS304材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(ボディキャップ)SCS13Aアズワン品番64-7855-69ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
Rc 3/4"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 3/4" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
7,390税込8,129
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:59 H:37 D:55材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-67ねじ径Rc3/4”バルブ種類ボールバルブ
Rc 1/2"  ボールバルブ(ステンレス製) エスコRc 1/2" ボールバルブ(ステンレス製)エスコ
6,390税込7,029
1個
翌日出荷
寸法(mm)L:56.5 H:34 D:55材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)4.12(常温)材質(ボール)SUS316/SCS14A材質(グランドパッキン)PTFE(グラスファイバー入)材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)ZDC2材質(ボールシート)PTFE(グラスファイバー入)アズワン品番64-7855-66ねじ径Rc1/2”バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ