絞り込み
ブランド
呼び径(B)
呼び径(A)
ボールバルブ種類
スタンダードボア・フルボア・レデューストボア
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ストレート・ソケット形・ソルダー形・パイプ接続・フランジ形・ホース接続・差込み形
ハンドル形状
T形・その他・グリップ式・レバー式・ローレット式・蝶形・首長形
バルブ種類
その他・チャッキバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0~0.9・0.0033・0.9・0.98・1・1.0・1.4・1.96・2・2.5・2.75・2.8・3.92・4.1・4.12・4.2・5.49・5.6・7・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

34ページ目: ボールバルブ

1,654件中 1,3211,360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
ナット付逆止付アングルボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付逆止付アングルボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル接続Gハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付アングルボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付アングルボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付アングルボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ形状アングル接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、GXR 異径ネジ仕様形状ストレート接続G×Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,798税込3,078
1個
翌日出荷から翌々日出荷
仕様ハンドルワンタッチ着脱タイプ、RXRネジ仕様形状ストレート接続Rハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
ワンタッチアダプター付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ワンタッチアダプター付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
4,698税込5,168
1個
翌日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続R×パイプハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
カシメアダプター付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)カシメアダプター付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続R×パイプハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
青銅ロングネックボール弁【400型・スタンダードボア・ZDC】 大和バルブ青銅ロングネックボール弁【400型・スタンダードボア・ZDC】大和バルブ
7,598税込8,358
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC406材質(シート)PTFE接続Rc材質(ボール)SUS304使用流体油・空気・脈動水・静流水最高許容圧力(MPa)2.8(常温の静流水・油)、1.4(85℃以下の静流水・油)、1.0(85℃以下の脈動水・油・空気)、0.7(120℃以下の静流水・油)ハンドル形状レバー式呼び圧力400型ボア径スタンダードボアバルブ種類ロングネックボールバルブ
ボールバルブT型 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ボールバルブT型SANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,998税込3,298
1個
翌日出荷から翌々日出荷
最高使用圧力:常温の水・油=2.8MPa
形状ストレート材質(本体)黄銅(鍛造)使用温度範囲(℃)100最高使用圧力(MPa)2.8接続Rc使用流体水、油ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ63 日東工器ボールバルブ63日東工器
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
用途アルミパイプ両端接続用バルブトラスコ品番814-7648適合パイプ径(Φmm)63バルブ種類ボールバルブ
メネジボール止水逆止Sメッキ TBC(タブチ)メネジボール止水逆止SメッキTBC(タブチ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート流体水道水最高使用圧力(MPa)0.75接続R×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
圧力計ボールバルブ カクダイ圧力計ボールバルブカクダイ
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ワンタッチ着脱式ハンドル
形状ストレート材質(本体)黄銅使用流体最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ステンレスボールバルブ カクダイステンレスボールバルブカクダイ
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)SUS304接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー口径タイプレデューストボア最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
アングル片ナットバルブ カクダイアングル片ナットバルブカクダイ
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
仕様固定コマ付属品ノンアスベストパッキン形状アングル接続G使用流体ハンドル形状その他
アングル型ボールバルブ(片ナットつき) カクダイアングル型ボールバルブ(片ナットつき)カクダイ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)、両方向通水可能
材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
SCS14ボールバルブ10K・フランジ 桑名金属工業SCS14ボールバルブ10K・フランジ桑名金属工業
25,980税込28,578
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)ハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)SCS14A呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
SCS13ボールバルブ10K・フランジ 桑名金属工業SCS13ボールバルブ10K・フランジ桑名金属工業
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
用途一般用形状ストレート接続方式フランジ材質(シート)シートリング:特殊PTFE(FTシート)ハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)SCS13A呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式50 セキスイエスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式50セキスイ
10,980税込12,078
1個
5日以内出荷
トラスコ品番850-6434形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ
エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式40 セキスイエスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式40セキスイ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷
トラスコ品番850-6432形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ
エスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式32 セキスイエスロン ロックボールバルブ本体PVCOリングEPDMネジ式32セキスイ
5,798税込6,378
1個
3日以内出荷
トラスコ品番850-6430形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類ロックボールバルブ
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM50A セキスイエスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM50Aセキスイ
17,980税込19,778特価
1個
当日出荷から20日以内出荷
トラスコ品番850-6910形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM32A セキスイエスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM32Aセキスイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6904形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM20A セキスイエスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM20Aセキスイ
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6901形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル色オレンジハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15A セキスイエスロン YPボール ネジ式本体PVCOリングEPDM15Aセキスイ
7,898税込8,688
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6898形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイエスロン YPボール ネジ式 本体PVC OリングEPDM 25Aセキスイ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6913形状ストレート材質(本体)PVC接続Rc使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール TS式本体PVCOリングEPDM50A セキスイエスロン YPボール TS式本体PVCOリングEPDM50Aセキスイ
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6911形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール TS式本体PVCOリングEPDM15A セキスイエスロン YPボール TS式本体PVCOリングEPDM15Aセキスイ
7,898税込8,688
1個
8日以内出荷
トラスコ品番850-6899形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 40A セキスイエスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 40Aセキスイ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6908形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 32A セキスイエスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 32Aセキスイ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
トラスコ品番850-6905形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 20A セキスイエスロン YPボール TS式 本体PVC OリングEPDM 20Aセキスイ
9,098税込10,008
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6902形状ストレート材質(本体)PVC接続TS式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 50A セキスイエスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 50Aセキスイ
35,980税込39,578
1個
29日以内出荷
トラスコ品番850-6909形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 32A セキスイエスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 32Aセキスイ
20,980税込23,078
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6903形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 25A セキスイエスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 25Aセキスイ
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6912形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
エスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 15A セキスイエスロン YPボール F式 本体PVC OリングEPDM 15Aセキスイ
9,298税込10,228
1個
翌々日出荷
トラスコ品番850-6897形状ストレート材質(本体)PVC接続フランジ式使用流体水、油、薬品最高許容圧力(MPa)1.0(常温)ハンドル形状T形バルブ種類YPボールバルブ
ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K) KITZ(キッツ)ステンレス鋼 フランジ形フローティングボールバルブ(フルボア)(10K)KITZ(キッツ)
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷から13日以内出荷
仕様ボール弁、静電防止機構付、フルボア型、ISO5211対応、圧力-温度基準/SUS形状ストレート材質(本体)ステンレス鋼規格面間:ASME B16.10 クラス150、管接続:JIS B2220 10K、肉厚:ASME B16.34 クラス150接続方式管フランジハンドル形状レバー式ボア径フルボア検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)2.10、弁座/(空圧)0.6バルブ種類ボールバルブ
10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパめねじ×テーパめねじ) 東洋バルヴ10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパめねじ×テーパめねじ)東洋バルヴ
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅寸法H(mm)ショート:51、ロング:63接続ねじRc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE寸法d(Φmm)10使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0ハンドル形状Tハンドル端接続入口側:テーパめねじ、出口側:テーパめねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパおねじ×平行おねじ) 東洋バルヴ10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパおねじ×平行おねじ)東洋バルヴ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅寸法H(mm)ショート:51、ロング:63接続ねじR×G(おねじ)寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE寸法d(Φmm)10使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0ハンドル形状Tハンドル端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパめねじ×平行おねじ) 東洋バルヴ10K型 黄銅製逆止め機構付 ボールバルブ(テーパめねじ×平行おねじ)東洋バルヴ(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅寸法H(mm)ショート:51、ロング:63接続ねじRc×G(おねじ)寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE寸法d(Φmm)10使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.0ハンドル形状Tハンドル端接続入口側:テーパめねじ、出口側:平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
MZE型ボールバルブ(600型・黄銅) KITZ(キッツ)MZE型ボールバルブ(600型・黄銅)KITZ(キッツ)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から9日以内出荷
用途水・油・ガスの設備配管用。(可燃性ガス・毒性ガスは不可)形状ストレート材質(本体)黄銅(C377BE)+Niメッキ最高使用圧力(MPa)4.12(常温の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス600型バルブ種類ボールバルブ
ボール弁セット KVKボール弁セットKVK(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
4日以内出荷
適合KF151、KM150、KM55G-Eタイプ
ボールバルブ