絞り込み
ブランド
呼び径(B)
呼び径(A)
ボールバルブ種類
スタンダードボア・フルボア・レデューストボア
接続方式
TS式・その他・ねじ込み形・ストレート・ソケット形・ソルダー形・パイプ接続・フランジ形・ホース接続・差込み形
ハンドル形状
T形・その他・グリップ式・レバー式・ローレット式・蝶形・首長形
バルブ種類
その他・チャッキバルブ・バタフライバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0~0.7・0~0.9・0.0033・0.9・0.98・1・1.0・1.4・1.96・2・2.5・2.75・2.8・3.92・4.1・4.12・4.2・5.49・5.6・7・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: ボールバルブ

1,654件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
メタカポリ逆止弁つきボールバルブ(ワンタッチ) カクダイメタカポリ逆止弁つきボールバルブ(ワンタッチ)カクダイ
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷
適合メタカポリ呼16用形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)1~80接続G使用流体ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(ワンタッチ) カクダイボールバルブ(ワンタッチ)カクダイ
4,298税込4,728
1個
4日以内出荷
両方向通水可能
用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。架橋ポリエチレン管専用材質(本体)黄銅バルブ種類ボールバルブ
アングル型ボールバルブ カクダイアングル型ボールバルブカクダイ
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
形状アングル材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)80最高使用圧力(MPa)0~0.98使用流体上水道水耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ(フルボア・RoHS) カクダイボールバルブ(フルボア・RoHS)カクダイ
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
仕様RoHS対応形状ストレート材質(本体)黄銅接続Rc取付ねじ管用テーパネジ使用流体水・油・エアー最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70 150℃以下の水・油・エアー:0.5ハンドル形状レバー式材質(ハンドル)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ステンレス鋼製1MPaフランジ式2ピースボール弁100A(4) フジキンステンレス鋼製1MPaフランジ式2ピースボール弁100A(4)フジキン
96,980税込106,678
1個
翌々日出荷
禁油管理品です。
用途水・空気・ガス用。トラスコ品番365-5555形状ストレート質量(kg)26材質(本体)SCS13A/CF8使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)100最高使用圧力(MPa)1高さH(mm)140接続管フランジハンドル形状レバー式材質(ステム)SUS304面間距離L(mm)229Cv値2100(MAX)呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ 右下精器製造ボールバルブ右下精器製造
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
メス×オスの組み合わせです。ハンドル部にON/OFFの表示があります。
最高使用圧力(MPa)2バルブ種類ボールバルブ
レデュースボアタイプボール弁 ( ステンレス) フジキンレデュースボアタイプボール弁 ( ステンレス)フジキン
4,598税込5,058
1個
当日出荷
蝶ハンドル式レデュースボアタイプです。 軽量・コンパクトです。
用途水・空気・ガス用。形状ストレート最高使用圧力(MPa)3.92接続Rcハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)G-PTEF材質(ステム)SUS316ボア径レデュースボアバルブ種類ボールバルブ
黄銅製ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア) ハマイ黄銅製ボールバルブ(ウイングハンドル)(レデューストボア)ハマイ
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ハンドルスペースが小さく、配管が集中した狭い場所でも取り付けや操作が容易。
材質(本体)C3771流体水、油、ガス等使用温度範囲(℃)-10~120(不凍)最高使用圧力(MPa)1.96接続方式ねじ込み形材質(ボール)C3604/クロムメッキ材質(ステム)C3604材質(ハンドル)SUS430/ビニールコーティング・赤色材質(パッキン)PTFE(グラスファイバー入り)材質(スプリングワッシャ)SWRH/クロメート処理材質(ナット)SWCH/クロメート処理材質(スプリング)(コニカル)SUS304ボア径レデューストボア材質(エンドキャップ)C3604材質(グランドワッシャー)SPCC/クロメート処理バルブ種類ボールバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア・ガス地上配管用) 桑名金属工業マレブル10Kタイプボール弁(フランジ・フルボア・ガス地上配管用)桑名金属工業
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート使用圧力範囲(MPa)0~1.18接続方式フランジ材質(シート)シートリング:PTFEハンドル色材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10K
マレブル10Kタイプボール弁(ねじ込み・レデューストボア) 桑名金属工業マレブル10Kタイプボール弁(ねじ込み・レデューストボア)桑名金属工業
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
仕様一般用形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~230使用圧力範囲(MPa)0~1.37最高使用圧力(MPa)1.37接続方式ねじ込み形材質(シート)シートリング:FTシート口径タイプ1段レデューストボアハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
マレブル10Kタイプボール弁(ネジ込・レデューストボア・ガス地上配管用) 桑名金属工業マレブル10Kタイプボール弁(ネジ込・レデューストボア・ガス地上配管用)桑名金属工業
9,998税込10,998
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
形状ストレート使用温度範囲(℃)0~120使用圧力範囲(MPa)0~1.18最高使用圧力(MPa)1.18材質(シート)シートリング:PTFE口径タイプ1段レデューストボアハンドル色ハンドル形状レバー式材質(弁箱)FCD-S呼び圧力10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 黄銅製ボールバルブ(消防評定品) 東洋バルヴ10K 黄銅製ボールバルブ(消防評定品)東洋バルヴ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅接続ねじRc寸法D1(mm)150材質(シート)PTFE材質(ボール)C3771BE(クロムめっき)使用流体常温の消防用水・検定消火薬剤最高許容圧力(MPa)常温1.0ハンドル形状レバー式使用条件液体 常温の消防用水・検定消火薬剤クラス600ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)(給湯用) 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(ロングネック)(給湯用)東洋バルヴ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911接続ねじRc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(フルボア) 東洋バルヴ10K 鉛レス銅合金製ボールバルブ(フルボア)東洋バルヴ
7,998税込8,798
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911接続ねじRc材質(シート)PTFE材質(ボール)ステンレスSUS304 or SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)最高許容圧力(MPa)85℃以下の静流水:1.4、85℃以下の脈動水:1.0ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
6,698税込7,368
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×Rc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×ニップル付クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×平行おねじクラス10K
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじRc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパめねじ×平行めねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×Rc寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行めねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR×G寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×平行おねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール) 東洋バルヴ10K 青銅製機器付属用ボールバルブ(Bボール)東洋バルヴ
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)青銅CAC406接続ねじR寸法D1(mm)40材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604BD(クロムめっき)使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)100℃以下の静流水:1.0ハンドル形状首長形端接続テーパおねじ×テーパおねじクラス10Kバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方4面シート・Tポート・フランジ形)(10UTN4LAシリーズ)KITZ(キッツ)
149,800税込164,780
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
材質(本体)SUS13A方式フローティング、三方四面シート、Tポート接続方式フランジ形材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ) KITZ(キッツ)10K ステンレス鋼製三方ボールバルブ(3方2面シート・Lポート・フランジ形)(10UTN2Lシリーズ)KITZ(キッツ)
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
材質(本体)SUS13Aねじ径M16方式フローティング、三方二面シート、Lポート接続方式フランジ形材質(ボール)SCS13A/SUS304材質(キャップ)SCS13A寸法h(mm)19ハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×ユニオンナット)(S27Nシリーズ) KITZ(キッツ)10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーめねじ×ユニオンナット)(S27Nシリーズ)KITZ(キッツ)
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体材質(キャップ)C3771BE+Ni-Crめっきハンドル形状T形寸法H3(mm)30材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ガスケット)非石綿シート材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×平行おねじ)(S23Nシリーズ) KITZ(キッツ)10K チャッキ弁内蔵型給水ボールバルブ(テーパーおねじ×平行おねじ)(S23Nシリーズ)KITZ(キッツ)
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)C3771BE使用温度範囲(℃)一次側:常温、二次側逆流時:80以下寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)方式フローティング接続方式ねじ込み形寸法D1(mm)40材質(ボール)C3771BE+Ni-Crめっき、C3771BE+Crめっき寸法d(Φmm)10使用流体材質(キャップ)C3771BE寸法H1(mm)66寸法H2(mm)30ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM・NBR材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ハンドル)ポリアセタール材質(ボールシート)PTFE材質(スプリング)SUS304クラス10K材質(チャッキ)一体型チャッキ弁:ポリアセタール+NBRバルブ種類ボールバルブ
10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S8シリーズ) KITZ(キッツ)10K オレンジボール(スタンダードボア・テーパーおねじ×平行おねじ)(S8シリーズ)KITZ(キッツ)
2,698税込2,968
1個
27日以内出荷
材質(本体)C3771BE+Ni-Crめっき接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状T形材質(Oリング)EPDM材質(ボールシート)グラスファイバー入PTFEボア径スタンダードボアバルブ種類ボールバルブ
10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ) KITZ(キッツ)10K ボールバルブ(フルボア・フランジ形)(TBシリーズ)KITZ(キッツ)
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、油、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFE材質(パッキン)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
鉛カット 10Kボールバルブ 大和バルブ鉛カット 10Kボールバルブ大和バルブ
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)材質(シート)PTFE接続Rc使用流体脈動水・静流水口径タイプスタンダードボア最高許容圧力(MPa)(85℃以下の静流水)1.4、(85℃以下の脈動水)1.0ハンドル形状レバー式材質(フタ)CAC406材質(弁体)SUS304材質(スピンドル)脱亜鉛黄銅棒呼び圧力10Kバルブ種類ロングネックボールバルブ
ナット付逆止付ボールバルブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付逆止付ボールバルブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
形状ストレートタイプハンドルワンタッチ着脱タイプ寸法A(mm)51・63接続G×Rcハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ20 KVK逆止弁付ボールバルブ20KVK
3,500税込3,850
1個
4日以内出荷
めねじ×おねじ
用途20mm用仕様第三者認証品逆止弁付形状ストレート使用温度範囲(℃)0~80接続Rc×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
逆止弁付ボールバルブ13 KVK逆止弁付ボールバルブ13KVK
3,398税込3,738
1個
4日以内出荷
めねじ×おねじ
仕様第三者認証品逆止弁付形状ストレート使用温度範囲(℃)0~80接続Rc×Gハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製10Kボールバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製10KボールバルブKITZ(キッツ)
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)CAC911使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形材質(ボール)SUS316使用流体材質(キャップ)CAC911ハンドル形状レバー式材質(Oリング)FKM材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製400型ボールバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製400型ボールバルブKITZ(キッツ)
6,698税込7,368
1個
5日以内出荷
形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状蝶形クラス400型バルブ種類ボールバルブ
キーパロイ製コアコート10Kボールバルブ KITZ(キッツ)キーパロイ製コアコート10KボールバルブKITZ(キッツ)
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)鉛フリー銅合金最高使用圧力(MPa)1.0(85℃以下の静流水)、1.0(85℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状レバー式クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
600型 ステンレスボールバルブ(Tハンドル)UMZシリーズ 東洋バルヴ600型 ステンレスボールバルブ(Tハンドル)UMZシリーズ東洋バルヴ
3,698税込4,068
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS14A接続ねじRc材質(シート)R-PTFE使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気最高許容圧力(MPa)常温の水・油・ガス:4.1ハンドル形状Tハンドルクラス600ボア径レデュースドボアバルブ種類ボールバルブ
10K 黄銅製チャッキ弁一体型給水用ボールバルブ(テーパおねじ×平行おねじ) KITZ(キッツ)10K 黄銅製チャッキ弁一体型給水用ボールバルブ(テーパおねじ×平行おねじ)KITZ(キッツ)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状ストレート材質(本体)黄銅寸法H(mm)51最高使用圧力(MPa)0.98(0℃~80℃の冷温水)寸法D(mm)40接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状T形クラス10Kバルブ種類ボールバルブ
自在型ボールバルブ エスコ自在型ボールバルブエスコ
3,960税込4,356
1個
翌日出荷
形状ストレート材質(本体)硬質塩化ビニル(U-PVC)最高使用圧力(MPa)1接続ソケット形ハンドル形状T形バルブ種類ボールバルブ
3/8インチ ボールバルブ(フルボア) エスコ3/8インチ ボールバルブ(フルボア)エスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470AA-3形状ストレート材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス)4.12;(150℃以下:水、油、ガス)0.98接続Rc(PT)使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
3/4インチPT ボールバルブ エスコ3/4インチPT ボールバルブエスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
エスコ品番EA425AB-20形状ストレート材質(本体)黄銅接続R×G使用流体上水道ハンドル形状蝶形バルブ種類ボールバルブ
3/4インチ 三方ボールバルブ エスコ3/4インチ 三方ボールバルブエスコ
15,000税込16,500
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470BA-6材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)(常温の水、油、ガス):2.75、150℃以下:0.69接続方式ねじ込み形接続Rc(PT)使用流体水・油・ガスハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
2インチ ボールバルブ[フルボア] エスコ2インチ ボールバルブ[フルボア]エスコ
19,900税込21,890
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470A-20形状ストレート材質(本体)真鍮(ニッケルメッキ)最高使用圧力(MPa)0.9接続G(PF)使用流体ハンドル形状レバー式ボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ