絞り込み
呼び径(A)
- -
- 6(2)
- 8(4)
- 10(24)
- 15(103)
- 20(116)
- 25(110)
- 30(2)
- 32(99)
- 40(129)
- 50(151)
- 65(83)
- 80(81)
- 100(65)
- 125(38)
- 150(40)
- 200(30)
- 250(10)
- 300(9)
- 350(2)
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
接続方式
- ねじ込み形(1)
使用流体
ガス(1)
油(1)
薬品(1)
呼び径(B)
- 1/2(1)
最高使用圧力(MPa)
- 4.9(1)
- 7.35(1)
4.9・7.35
バルブ種類

チャッキバルブ(1)
チャッキバルブ
ハンドル形状
- なし(1)
なし
ブランド
- エスコ(1)
エスコ
「呼び径(A)」から絞り込む
15(103)
20(116)
25(110)
32(99)
40(129)
50(151)
65(83)
80(81)
100(65)
150(40)

チェックバルブ
エスコ(1件のレビュー)¥5,260税込¥5,7861個当日出荷から翌日出荷一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ