絞り込み
呼び径(B)
  • 1/2(1)
  • 3/4(1)
  • 1(1)
  • 1-1/4(1)
  • 1-1/2(3)
  • 2(3)
  • 2-1/2(2)
  • 3(2)
  • 4(2)
  • 5(2)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 10(2)
  • 12(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 鋳鉄(3)
  • 青銅(1)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体(2)
  • 使用流体空気(2)
  • 使用流体蒸気(2)
接続方式
  • フランジ形(4)
呼び径(A)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(1)
  • 40(3)
  • 50(3)
  • 65(2)
  • 80(2)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 250(2)
  • 300(1)
バルブ種類
バルブ種類
グローブバルブ(1)
バルブ種類
ゲートバルブ(1)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
グローブバルブ・ゲートバルブ・チャッキバルブ
最高使用圧力(MPa)
  • 1.4
  • 0.97(6)
  • 1(28)
  • 1.96(19)
  • 2(8)
  • 2.75(9)
  • 2.94(33)
  • 3(5)
  • 3.43(4)
  • 3.92(6)
  • 4.9(3)
  • 9(3)
  • 16.2(6)
  • 25.5(15)
  • 26.5(6)
  • 34(3)
  • 103(3)
  • 138(3)
  • 207(3)
  • 414(3)
ハンドル形状
  • 丸形(2)
丸形
ブランド
  • 東洋バルヴ(3)
  • フジキン(1)
東洋バルヴ・フジキン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(B)から絞り込む
1-1/2(3)
2(3)
2-1/2(2)
3(2)
4(2)
5(2)
6(2)
8(2)
10(2)
12(1)
  • ダクタイル グローブ 東洋バルヴ

    ダクタイル グローブ

    東洋バルヴ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    東洋ダクタイルバルブは、強靭で、耐熱性・耐食性、耐摩耗性に富むバルブです
    材質(本体)FCD-S接続方式フランジ形使用流体蒸気、脈動水、油、ガス(ホスゲン・シアン化水素を除く)、空気、窒素ガス、静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • 鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 ゲート J10-FSRF J10-FSRFシリーズ

    東洋バルヴ
    26,980税込29,678
    1個
    4日以内出荷から47日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)FC200接続方式フランジ使用流体静流水、油、脈動水、空気、飽和蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)/120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
  • ニードルバルブ_1.4MPa_US-VALVES SUSF316 JIS10Kフランジ フジキン

    ニードルバルブ_1.4MPa_US-VALVES SUSF316 JIS10Kフランジ

    フジキン
    99,980税込109,978
    1個
    76日以内出荷
    ボディは堅牢な鍛造仕上げ。ボンネットレス形でコンパクト。流量調整が可能。パネルマウント可能。ロックナット付き、開度指示器付きも対応可能(オプション品)。
    用途各種プラント計装、サンプリングライン、その他ガス、液ラインの流量調整、および閉止用全長(mm)126高さ(mm)86材質(本体)SUSF316寸法【A】JIS10K(RF)_15A、【B】JIS10K(RF)_15A、【C】-温度範囲(℃)-45~230最高使用圧力(MPa)1.4接続方式フランジ式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ 東洋バルヴ

    鋳鉄 チャッキ J10-FNSF J10-FNSFシリーズ

    東洋バルヴ
    38,980税込42,878
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    強靭です
    材質(本体)FC200接続方式フランジ材質(ボール)BC6使用流体水・油・空気・蒸気JIS規格JIS B 2031最高許容圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1(120℃以下の静流水(350A)、120℃以下の油・脈動水および空気)、0.86(120℃以下の油・脈動水および空気(350A))、0.7(飽和蒸気)バルブ種類チェッキバルブ
ニードルバルブ