絞り込み
呼び径(A)
  • 15(4)
  • 20(4)
  • 25(4)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(5)
  • 80(5)
  • 100(4)
  • -(1)
材質
  • その他(1)
  • ステンレス(7)
  • 塩化ビニール(PVC)(10)
  • 樹脂(13)
接続方式
  • -(3)
  • その他(7)
  • フランジ形(19)
使用流体
  • 使用流体ガス(1)
  • 使用流体(18)
  • 使用流体(16)
  • 使用流体空気(1)
  • 使用流体薬品(18)
呼び径(B)
  • 1/2(4)
  • 3/4(4)
  • 1(4)
  • 1-1/2(4)
  • 2(4)
  • 2-1/2(4)
  • 3(4)
  • 4(4)
バルブ種類
バルブ種類
その他(19)
バルブ種類
グローブバルブ(1)
その他・グローブバルブ
ハンドル形状
  • その他(1)
  • 丸形(18)
その他・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 1
  • 0.49(1)
  • 0.5(5)
  • 0.74(1)
  • 0.8(4)
  • 0.98(13)
  • 1.2(1)
  • 2.94(1)
  • 15(1)
  • 16.2(3)
  • 20.5(1)
  • 20.6(4)
  • 900000(2)
ブランド
  • セキスイ(17)
  • フジキン(7)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • アサヒAV(1)
セキスイ・フジキン・KITZ(キッツ)・アサヒAV
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
15(4)
20(4)
25(4)
40(5)
50(5)
65(5)
80(5)
100(4)
-(1)
  • ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV

    ダイヤフラムバルブ14型

    アサヒAV
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ フジキン

    ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~80ポート数2最高使用圧力(MPa)1材質(ボディ)SUS316Lバルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
  • ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイ

    ダイヤフラムバルブ フランジ式

    セキスイ
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 50A

    セキスイ
    76,980税込84,678
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6045形状ストレート材質(本体)PP呼び径(B)2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)50ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    19,980税込21,978
    1個
    101日以内出荷
    NEW MEGA-ONE LM・新タイプ・低圧マニュアルオペレーションバルブ・NEW MEGA-ONE LMは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレ-ションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・従来のMEGA-ONE LMの性能はそのままに、コンパクト化を図りました。シンプル&コンパクト・パネルマウント用のナットを省略、シンプル&コンパクト。バルブの開閉状態が一目で確認できる開閉表示付きです。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。シート材質は、 標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)1
  • フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    29,980税込32,978
    1個
    101日以内出荷
    NEW MEGA-ONE LS・新タイプ・低圧マニュアルオペレーションバルブ(スイッチタイプ)・NEW MEGA-ONE LSは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの90度開閉ダイヤフラムバルブです。・スプリングの力により安定したシール性能が維持できます。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・新ハンドルの採用によりヒューマンインターフェースを向上させたバルブです。開閉表示付きハンドルは非常に視認性に優れています。非常に操作しやすいハンドル形状です。優れた耐久性:2万回以上。バルブの開閉状態が一目で確認できます。・正確な開閉状態を示す表示機構・流れ方向を示す誤操作防止機構。パネルマウント対応。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。高耐久性ニッケル-コバルト合金製ダイヤフラム。オプションでハンドル色の変更も可能です。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。
    最高使用圧力(MPa)1
  • フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    37,980税込41,778
    1個
    101日以内出荷
    NEW MEGA-ONE LS・新タイプ・低圧マニュアルオペレーションバルブ(スイッチタイプ)・NEW MEGA-ONE LSは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けの90度開閉ダイヤフラムバルブです。・スプリングの力により安定したシール性能が維持できます。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。・新ハンドルの採用によりヒューマンインターフェースを向上させたバルブです。開閉表示付きハンドルは非常に視認性に優れています。非常に操作しやすいハンドル形状です。優れた耐久性:2万回以上。バルブの開閉状態が一目で確認できます。・正確な開閉状態を示す表示機構・流れ方向を示す誤操作防止機構。パネルマウント対応。良好な置換特性(UJR 6.35 MALE TYPEで全内容積 1.48 cc)。高耐久性ニッケル-コバルト合金製ダイヤフラム。オプションでハンドル色の変更も可能です。シート材質は、標準でPCTFEを採用しています・PI・PAもオプション設定しています。接ガス部はすべて標準でEP処理を行っています。・オプションでUP処理も可能です。
    形状開閉表示付き最高使用圧力(MPa)1使用流体ガス、水、空気、薬品ハンドル色黒(標準)バルブ種類グローブバルブ内面処理UP処理(フジキン特殊表面処理)
  • フジキン ダイヤフラムバルブ フジキン

    フジキン ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    39,980税込43,978
    1個
    101日以内出荷
    MEGA-ONE LM・低圧タイプ・マニュアルオペレーションバルブ・MEGA-ONE LMは、各種半導体装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのマニュアルオペレ-ションダイヤフラムバルブです。・ダイレクトダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト性、パーティクルフリー、デッドスペースフリーを達成した業界スタンダードのバルブです。バルブの開閉状態が一目で確認できる開閉表示つきです。高耐久性ニッケルーコバルト合金製ダイヤフラム。良好な置換特性(UJR MALE TYPEで全内容積 1.48cc)。オプションでハンドル色の変更も可能です.。シート材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PI・PAもオプション設定されています。接ガス部はすべて標準でEP処理されています。・オプションでUP処理も可能です。
    材質【シート】PCTFE(標準)形状開閉表示付き最高使用圧力(MPa)1寸法t(mm)5.5寸法D(mm)40
  • ダイレクトダイヤフラムバルブ_1MPa_FINE series PURE 標準 UJR(オス) フジキン

    ダイレクトダイヤフラムバルブ_1MPa_FINE series PURE 標準 UJR(オス)

    フジキン
    169,800税込186,780
    1個
    76日以内出荷
    メタルダイヤフラム構造により高気密性、高耐久性、コンパクト、デッドスペースフリー
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用全長(mm)88.4高さ(mm)100.2材質(本体)SUS316L寸法【A】12.7、【B】12.7、【C】-温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベローズタイプ リリーフ弁_1MPa_FINE series PURE フジキン

    ベローズタイプ リリーフ弁_1MPa_FINE series PURE

    フジキン
    93,980税込103,378
    1個
    76日以内出荷
    ベローズ構造により高気密性、高耐久性、コンパクト
    用途半導体製造装置の超高純度ガスおよび可燃性、毒性ガスライン用全長(mm)70.6高さ(mm)93材質(本体)SUS316L寸法【A】6.35、【B】6.35、【C】-温度範囲(℃)-10~80最高使用圧力(MPa)1接続方式UJR継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 65A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 65A

    セキスイ
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6046形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 40A

    セキスイ
    61,980税込68,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6044形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 25A

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6043形状ストレート材質(本体)PP呼び径(B)1最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)25ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 20A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 20A

    セキスイ
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6042形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 15A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 15A

    セキスイ
    30,980税込34,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6038形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 100A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 100A

    セキスイ
    189,800税込208,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6040形状ストレート材質(本体)PP呼び径(B)4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)100ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-94バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様80A

    セキスイ
    90,980税込100,078
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6055形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)80ハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-97バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様65A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様65A

    セキスイ
    78,980税込86,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6054形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様50A

    セキスイ
    50,980税込56,078
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6053形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様40A

    セキスイ
    42,980税込47,278
    1個
    31日以内出荷
    トラスコ品番850-6052形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)1-1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)40ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様25A

    セキスイ
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6051形状ストレートハンドル形状丸形
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様20A

    セキスイ
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6050形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)20ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様15A

    セキスイ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6048形状ストレート材質(本体)PVC呼び径(B)1/2最高使用圧力(MPa)1.0(常温)接続フランジ式使用流体水、油、薬品呼び径(A)15ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式C-PVC/EPDM10K仕様100A

    セキスイ
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番850-6049形状ストレートハンドル形状丸形アズワン品番64-5052-96
  • エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 80A セキスイ

    エスロン ダイヤフラムF式PP/PTFE 10K仕様 80A

    セキスイ
    119,800税込131,780
    1個
    22日以内出荷
    トラスコ品番850-6047形状ストレートハンドル形状丸形
  • PFAライニング ウェア型ダイヤフラムバルブ KITZ(キッツ)

    PFAライニング ウェア型ダイヤフラムバルブ

    KITZ(キッツ)
    189,800税込208,780
    1台
    3日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼接続フランジ形
ダイヤフラムバルブ