6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV

    ダイヤフラムバルブ14型

    アサヒAV
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
    形状ストレート接続フランジ形ハンドル形状丸形規格JIS10K材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)バルブ種類ダイヤフラムバルブ
  • ゲージバルブ アサヒAV

    ゲージバルブ

    アサヒAV
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    接液面は耐食性に優れたプラスチック製で、ダイヤフラムによるシール構造となっています。 ゲージ管を差し込んで、袋ナットを締め込むだけで簡単にセットできます。 メンテナンスに便利なドレンプラグ付(サンプル液採取可能)
    形状アングル規格JIS10Kハンドル形状丸形
  • ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ フジキン

    ファインシリーズ ダイヤフラムバルブ

    フジキン
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-10~80ポート数2最高使用圧力(MPa)1材質(ボディ)SUS316Lバルブ種類ステンレス鋼製ダイレクトダイヤフラムバルブ
  • スピーディバルブ(ニトリル) EDWARDS

    スピーディバルブ(ニトリル)

    EDWARDS
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    使用圧力900000~1×10-3Paリーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)ベーク温度(℃)60
  • ダイヤフラムバルブ フランジ式 セキスイ

    ダイヤフラムバルブ フランジ式

    セキスイ
    36,980税込40,678
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    隔膜と堰形状の最適化により低トルクで高いシール性を発揮します。 隔膜の応力緩和の低減により外漏れに対する安全性が向上しました。 心臓部の本体とボンネットの耐圧・耐久性の向上を図りました。 ハンドルには隔膜保護の過締め防止機構と弁開度を示すインジケータを内蔵しています。 ボンネット内に雨水や埃が入らない防滴、防塵構造となっています。 フランジタイプにはフランジに転倒防止を、ユニオンタイプには底部に固定用ねじを設け、取扱い性・配管性に配慮しています。
    材質(コンプレッサー)GF-PP形状ストレートハンドル形状丸形材質(Oリング)NBR材質(スラストワッシャ)PTFE、SUJ材質(ナット)SUS304材質(ピン)(コンプレッサ止め)SUS304材質(金具)(コンプレッサ)C3604材質(カラー)PE材質(ビス)(ハンドル止め)SUS304材質(リング)(割り)PVC材質(補強板)SS400エポキシ塗装
  • ダイヤフラムバルブ(手動式) EDWARDS

    ダイヤフラムバルブ(手動式)

    EDWARDS
    32,300税込35,530
    1個
    当日出荷から43日以内出荷
    形状ストレートハンドル形状ローレット式使用圧力900000~1×10-3Paベーク温度(℃)60リーク量(mbarL/s)10-6(バルブ)、10-7(カプリング)材質(本体)アルミシリコン合金バルブ種類ダイヤフラムバルブ
ダイヤフラムバルブ