絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
その他(10)
呼び径(A)
  • 8(4)
  • 10(3)
  • 15(5)
  • 20(3)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
使用流体
  • 使用流体水(1)
  • 使用流体蒸気(3)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(15)
  • 鋳鉄(1)
  • 青銅(3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
  • ねじ込み形(13)
  • フランジ形(1)
呼び径(B)
  • 1/4(4)
  • 3/8(3)
  • 1/2(5)
  • 3/4(3)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
1/4・3/8・1/2・3/4・4・5・6
ハンドル形状
  • なし(10)
  • ローレット式(7)
  • 丸形(3)
なし・ローレット式・丸形
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2
  • 0.03~0.75(4)
  • 0.035~0.75(5)
  • 0.05(3)
  • 0.1(8)
  • 0.15(8)
  • 0.3(22)
  • 0.4(7)
  • 0.49(43)
  • 0.5(29)
  • 0.7(3)
  • 0.78(16)
  • 0.98(8)
  • 1(42)
  • 1.4(3)
  • 1.6(7)
  • 1.7(4)
  • 1.75(17)
  • 2(4)
  • 3.43(23)
ブランド
  • フロンケミカル(20)
  • ヨシタケ(3)
フロンケミカル・ヨシタケ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バルブ種類」から絞り込む
その他
その他(10)
  • PTFE 分離型ユニオン 19Φ フロンケミカル

    PTFE 分離型ユニオン 19Φ

    フロンケミカル
    ¥73,980税込¥81,378
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-2697形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)106寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
  • PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8

    フロンケミカル
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番734-4414形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)24寸法B(mm)77接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-66バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4

    フロンケミカル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-4406形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)22寸法B(mm)77接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-65バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8

    フロンケミカル
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番735-1500形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)75.5オリフィス径(Φmm)8接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-85バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • 温度調整弁 OB-2 ヨシタケ

    温度調整弁 OB-2

    ヨシタケ
    ¥379,800~税込¥417,780~
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。
    材質感熱筒:SUS304材質(本体)FCタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
  • ラジエタートラップ(ストレート形) TS-3S ヨシタケ

    ラジエタートラップ(ストレート形) TS-3S

    ヨシタケ
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    4日以内出荷
    各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。
    材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ベローズ式ストレート形最高圧力(MPa)0.2接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)135適合流体蒸気ドレン材質(弁体)C3604(黄銅)材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
  • ラジエタートラップ(アングル形) TS-3A ヨシタケ

    ラジエタートラップ(アングル形) TS-3A

    ヨシタケ
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。
    材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ベローズ式アングル形最高圧力(MPa)0.2接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)135適合流体蒸気ドレン材質(弁体)C3604(黄銅)材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
  • PTFE 分離型ユニオン 8Φ フロンケミカル

    PTFE 分離型ユニオン 8Φ

    フロンケミカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-2662形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)82寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
  • PTFE 分離型ユニオン 6Φ フロンケミカル

    PTFE 分離型ユニオン 6Φ

    フロンケミカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    21日以内出荷
    トラスコ品番735-2654形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)82寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
  • PTFE 分離型ユニオン 12Φ フロンケミカル

    PTFE 分離型ユニオン 12Φ

    フロンケミカル
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-2689形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)97寸法B(mm)43ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
  • PTFE 分離型ユニオン 10Φ フロンケミカル

    PTFE 分離型ユニオン 10Φ

    フロンケミカル
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-2671形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)82寸法B(mm)34ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    6日以内出荷
    トラスコ品番735-2751形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続R呼び径(A)8ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-2743形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続R呼び径(A)8ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4

    フロンケミカル
    ¥64,980税込¥71,478
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-2786形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)100寸法B(mm)49接続R呼び径(A)20ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 12Φ×R1/2 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 12Φ×R1/2

    フロンケミカル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-2778形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)96寸法B(mm)43接続R呼び径(A)15ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    17日以内出荷
    トラスコ品番735-2760形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)77寸法B(mm)34接続R呼び径(A)10ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
  • PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/2 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/2

    フロンケミカル
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番734-4422形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)33.5寸法B(mm)96.5接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-67バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4

    フロンケミカル
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番735-1496形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)73オリフィス径(Φmm)6接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-84バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/2 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/2

    フロンケミカル
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番735-1518形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)78オリフィス径(Φmm)10接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-86バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブ 8Φ フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブ 8Φ

    フロンケミカル
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番734-4449形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-69適合管外径(Φmm)8バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブ 6Φ フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブ 6Φ

    フロンケミカル
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番734-4431形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-68適合管外径(Φmm)6バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブ 12Φ フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブ 12Φ

    フロンケミカル
    ¥41,980税込¥46,178
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番734-4465形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)36オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)78ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-71適合管外径(Φmm)12バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブ 10Φ フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブ 10Φ

    フロンケミカル
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    23日以内出荷
    トラスコ品番734-4457形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-70適合管外径(Φmm)10バルブ種類ダイアフラムバルブ
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ