絞り込み
バルブ種類

その他(10)
呼び径(A)
- 8(4)
- 10(3)
- 15(5)
- 20(3)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
使用流体
水(1)
蒸気(3)
材質
- ステンレス(1)
- 樹脂(15)
- 鋳鉄(1)
- 青銅(3)
- 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
- ねじ込み形(13)
- フランジ形(1)
呼び径(B)
- 1/4(4)
- 3/8(3)
- 1/2(5)
- 3/4(3)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
1/4・3/8・1/2・3/4・4・5・6
ハンドル形状
- なし(10)
- ローレット式(7)
- 丸形(3)
なし・ローレット式・丸形
最高使用圧力(MPa)
- 0.2
- 0.03~0.75(4)
- 0.035~0.75(5)
- 0.05(3)
- 0.1(8)
- 0.15(8)
- 0.3(22)
- 0.35(2)
- 0.4(7)
- 0.49(41)
- 0.5(29)
- 0.7(3)
- 0.78(16)
- 1(30)
- 1.4(3)
- 1.57(3)
- 1.6(5)
- 1.7(4)
- 1.75(17)
- 2.8(3)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- フロンケミカル(20)
- ヨシタケ(3)
フロンケミカル・ヨシタケ
「バルブ種類」から絞り込む

その他(10)

PTFE 分離型ユニオン 19Φ
フロンケミカル¥73,980税込¥81,3781個17日以内出荷トラスコ品番735-2697形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)106寸法B(mm)49ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC3/8
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個23日以内出荷トラスコ品番734-4414形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)24寸法B(mm)77接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-66バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個欠品中トラスコ品番734-4406形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)22寸法B(mm)77接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-65バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC3/8
フロンケミカル¥41,980税込¥46,1781個23日以内出荷トラスコ品番735-1500形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)75.5オリフィス径(Φmm)8接続Rc呼び径(A)10ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-85バルブ種類ダイアフラムバルブ
温度調整弁 OB-2
ヨシタケ¥379,800~税込¥417,780~1個翌々日出荷から4日以内出荷感熱筒SUS304。 加熱温度調整用として使用。 調整ハンドル付のため工具不要。 複弁構造で単弁に比べ大きな通過流量。材質感熱筒:SUS304材質(本体)FCタイプ内圧式ベローズ形種類温度調節弁長さ(m)リード管:2最高温度(℃)180接続JIS 10KFFフランジ適合流体蒸気、温水材質(弁体)CAC(りん青銅)
ラジエタートラップ(ストレート形) TS-3S
ヨシタケ¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 ストレート形。材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ベローズ式ストレート形最高圧力(MPa)0.2接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)135適合流体蒸気ドレン材質(弁体)C3604(黄銅)材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
ラジエタートラップ(アングル形) TS-3A
ヨシタケ¥14,980~税込¥16,478~1個3日以内出荷から4日以内出荷各種暖房用放熱器に使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。材質(本体)CAC種類ラジエタートラップ形式ベローズ式アングル形最高圧力(MPa)0.2接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc最高使用温度(℃)135適合流体蒸気ドレン材質(弁体)C3604(黄銅)材質(弁座)SUS材質(ベローズ)C5212(りん青銅)
PTFE 分離型ユニオン 8Φ
フロンケミカル¥19,980税込¥21,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-2662形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)82寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
PTFE 分離型ユニオン 6Φ
フロンケミカル¥19,980税込¥21,9781個21日以内出荷トラスコ品番735-2654形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)82寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
PTFE 分離型ユニオン 12Φ
フロンケミカル¥43,980税込¥48,3781個17日以内出荷トラスコ品番735-2689形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)97寸法B(mm)43ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
PTFE 分離型ユニオン 10Φ
フロンケミカル¥32,980税込¥36,2781個17日以内出荷トラスコ品番735-2671形状ストレート質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)82寸法B(mm)34ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4
フロンケミカル¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷トラスコ品番735-2751形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続R呼び径(A)8ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4
フロンケミカル¥16,980税込¥18,6781個17日以内出荷トラスコ品番735-2743形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続R呼び径(A)8ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 19Φ×R3/4
フロンケミカル¥64,980税込¥71,4781個17日以内出荷トラスコ品番735-2786形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)100寸法B(mm)49接続R呼び径(A)20ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)19
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 12Φ×R1/2
フロンケミカル¥39,980税込¥43,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-2778形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)96寸法B(mm)43接続R呼び径(A)15ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)12
PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 10Φ×R3/8
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個17日以内出荷トラスコ品番735-2760形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)77寸法B(mm)34接続R呼び径(A)10ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)10
PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/2
フロンケミカル¥83,980税込¥92,3781個23日以内出荷トラスコ品番734-4422形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)33.5寸法B(mm)96.5接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-67バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個23日以内出荷トラスコ品番735-1496形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)73オリフィス径(Φmm)6接続Rc呼び径(A)8ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-84バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/2
フロンケミカル¥46,980税込¥51,6781個23日以内出荷トラスコ品番735-1518形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)78オリフィス径(Φmm)10接続Rc呼び径(A)15ハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-86バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 8Φ
フロンケミカル¥35,980税込¥39,5781個23日以内出荷トラスコ品番734-4449形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-69適合管外径(Φmm)8バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 6Φ
フロンケミカル¥34,980税込¥38,4781個23日以内出荷トラスコ品番734-4431形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-68適合管外径(Φmm)6バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 12Φ
フロンケミカル¥41,980税込¥46,1781個23日以内出荷トラスコ品番734-4465形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)36オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)78ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-71適合管外径(Φmm)12バルブ種類ダイアフラムバルブ
PTFE ダイアフラムバルブ 10Φ
フロンケミカル¥37,980税込¥41,7781個23日以内出荷トラスコ品番734-4457形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)130使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)5寸法C(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-70適合管外径(Φmm)10バルブ種類ダイアフラムバルブ