絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
その他(22)
呼び径(A)
  • 8(5)
  • 10(6)
  • 15(5)
  • 20(5)
  • 25(2)
  • 32(2)
使用流体
  • 使用流体蒸気(2)
材質
  • 樹脂(22)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
接続方式
  • ねじ込み形(18)
呼び径(B)
  • 1/4(5)
  • 3/8(6)
  • 1/2(5)
  • 3/4(5)
  • 1(2)
  • 1-1/4(2)
1/4・3/8・1/2・3/4・1・1-1/4
ハンドル形状
  • T形(20)
  • ローレット式(2)
T形・ローレット式
最高使用圧力(MPa)
  • 0.3
  • 0.03~0.75(4)
  • 0.035~0.75(5)
  • 0.05(3)
  • 0.1(8)
  • 0.15(8)
  • 0.2(23)
  • 0.4(7)
  • 0.49(43)
  • 0.5(29)
  • 0.7(3)
  • 0.78(16)
  • 0.98(8)
  • 1(42)
  • 1.4(3)
  • 1.6(7)
  • 1.7(4)
  • 1.75(17)
  • 2(4)
  • 3.43(23)
ブランド
  • フロンケミカル(20)
  • ヨシタケ(2)
フロンケミカル・ヨシタケ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バルブ種類」から絞り込む
その他
その他(22)
  • PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    欠品中
    トラスコ品番734-4325形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)60呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)30.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)31.5呼び径(A)8寸法A2(mm)27.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-57適合管外径(Φmm)6
  • ラジエターバルブ ヨシタケ

    ラジエターバルブ

    ヨシタケ
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 ストレート形。
    最高温度(℃)150最高圧力(MPa)0.3
  • ラジエターバルブ ヨシタケ

    ラジエターバルブ

    ヨシタケ
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    蒸気使用の暖房用放熱器に取り付ける放熱器弁。 ベローズ式パックレス形で、漏れの心配なし。 弁部はふっ素樹脂ディスク入りで、完全閉止可能。 冷温水用としても使用可能。 アングル形。
    最高温度(℃)150最高圧力(MPa)0.3
  • PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 8Φ フロンケミカル

    PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 8Φ

    フロンケミカル
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4252形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)45.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-50適合管外径(Φmm)8
  • PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 6Φ フロンケミカル

    PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 6Φ

    フロンケミカル
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4244形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)45.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-49適合管外径(Φmm)6
  • PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 12Φ フロンケミカル

    PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 12Φ

    フロンケミカル
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4279形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)42オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57.5分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-52適合管外径(Φmm)12
  • PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 10Φ フロンケミカル

    PTFE 二方パネル付バルブ圧入型 10Φ

    フロンケミカル
    ¥83,980税込¥92,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4261形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)37オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50分類二方パネル付バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-51適合管外径(Φmm)10
  • PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカル

    PTFE メス二方バルブ圧入型 RC3/4

    フロンケミカル
    ¥45,980~税込¥50,578~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)160使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/8

    フロンケミカル
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4295形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)31オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)50接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-54
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC3/4

    フロンケミカル
    ¥189,000税込¥207,900
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番734-4317形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)50オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)67接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-56
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4

    フロンケミカル
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4287形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)27オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)50接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-53
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/2 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/2

    フロンケミカル
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4309形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)38オリフィス径(Φmm)9寸法B(mm)57.5接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-55
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/8

    フロンケミカル
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4171形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)43.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-42
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/4 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC3/4

    フロンケミカル
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4198形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)700呼び径(B)3/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)54オリフィス径(Φmm)12寸法B(mm)60.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)20ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-44
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/4

    フロンケミカル
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4163形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)200呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)29.5オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)32.5接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-41
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/2 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/2

    フロンケミカル
    ¥89,980税込¥98,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4180形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)42オリフィス径(Φmm)9寸法B(mm)48接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)15ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-43
  • PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE オス二方バルブ圧入型 12Φ×R3/8

    フロンケミカル
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4350形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)40.5接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)38.5呼び径(A)10寸法A2(mm)37.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-60適合管外径(Φmm)12
  • PTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE オス二方バルブ圧入型 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番734-4341形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35接続R分類二方バルブ寸法A1(mm)34呼び径(A)10寸法A2(mm)31ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-59適合管外径(Φmm)10
  • PTFE オス三方バルブ圧入型 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE オス三方バルブ圧入型 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4376形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-62適合管外径(Φmm)8
  • PTFE オス三方バルブ圧入型 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE オス三方バルブ圧入型 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4368形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)1/4使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-61適合管外径(Φmm)6
  • PTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE オス三方バルブ圧入型 12Φ×R3/8

    フロンケミカル
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4392形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)46オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)57接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-64適合管外径(Φmm)12
  • PTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8 フロンケミカル

    PTFE オス三方バルブ圧入型 10Φ×R3/8

    フロンケミカル
    ¥58,980税込¥64,878
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番734-4384形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120呼び径(B)3/8使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)39オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)35接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)10ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-63適合管外径(Φmm)10
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ