絞り込み
呼び径(A)
  • 20(7)
  • 25(15)
  • 30(15)
  • 40(15)
  • 50(13)
  • 65(7)
  • 75(5)
  • 80(4)
  • 100(8)
  • 150(4)
使用流体
  • 使用流体(16)
材質
  • 青銅(16)
接続方式
  • ねじ込み形(9)
  • フランジ形(11)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.78
  • 0.03~0.75(4)
  • 0.035~0.75(5)
  • 0.05(3)
  • 0.1(8)
  • 0.15(8)
  • 0.2(23)
  • 0.3(22)
  • 0.4(7)
  • 0.49(43)
  • 0.5(29)
  • 0.7(3)
  • 0.98(8)
  • 1(42)
  • 1.4(3)
  • 1.6(7)
  • 1.7(4)
  • 1.75(17)
  • 2(4)
  • 3.43(23)
ブランド
  • FMバルブ製作所(16)
FMバルブ製作所
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    82,980税込91,278
    1セット
    翌々日出荷から20日以内出荷
    材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型1型 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-2) セット品

    FMバルブ製作所
    92,980税込102,278
    1セット
    翌々日出荷から20日以内出荷
    接続方式フランジJIS 10K材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    109,800税込120,780
    1個
    7日以内出荷
    流体温度(℃)常温接続方式フランジJIS 10k材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    89,980税込98,978
    1セット
    当日出荷から20日以内出荷
    材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-13) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型 3型 主弁+副弁(FM-13) セット品

    FMバルブ製作所
    89,980税込98,978
    1セット
    翌々日出荷
    流体温度(℃)常温呼び径(A)20接続方式JIS Rc ネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:13mm定水位弁用ボールタップ FM-13質量(kg)3.3制御方式副弁(ボールタップ)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    129,800税込142,780
    1セット
    21日以内出荷
    流体温度(℃)常温接続方式フランジJIS 10K材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】受水槽の停止水面より上
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型3L-F型 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    109,800税込120,780
    1個
    21日以内出荷
    接続方式フランジJIS 10K材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm波浪防止機構付きボールタップ制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】受水槽の停止水面より上
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    92,980税込102,278
    1セット
    20日以内出荷から22日以内出荷
    流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 アングル型3L型 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    72,980税込80,278
    1個
    6日以内出荷から20日以内出荷
    流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より上になるように取り付ける
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    99,980税込109,978
    1セット
    翌々日出荷から7日以内出荷
    接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型コア内蔵タイプS-3K型 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    79,980税込87,978
    1個
    7日以内出荷
    流体温度(℃)常温接続方式JIS Rcネジ込材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    99,980税込109,978
    1セット
    20日以内出荷から22日以内出荷
    材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動流体温度(℃)常温取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3N型 寒冷地仕様 ピーコック付き 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    82,980税込91,278
    1個
    20日以内出荷から21日以内出荷
    流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁+副弁(FM-20) セット品 FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3F型 主弁+副弁(FM-20) セット品

    FMバルブ製作所
    129,800税込142,780
    1セット
    翌々日出荷から7日以内出荷
    流体温度(℃)常温接続方式フランジJIS 10k材質(本体)CAC901適合流体水道水使用圧力範囲(MPa)0.07~0.78耐圧(MPa)構造:水圧1.75付属品呼び径:20mm定水位弁用ボールタップ FM-20制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
  • FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁のみ FMバルブ製作所

    FMバルブ 定水位弁 ストレート型S-3型 主弁のみ

    FMバルブ製作所
    72,980税込80,278
    1個
    5日以内出荷から20日以内出荷
    流体温度(℃)常温材質(本体)CAC901適合流体水道水耐圧(MPa)構造:水圧1.75制御方式副弁(ボールタップまたは電磁弁)の開閉により作動取付姿勢水平配管にシリンダ部を上(垂直)に取り付ける位置【取付】貯水槽の給水停止位置より下になるように取り付ける(二次側配管を立ち上げる)、貯水槽の給水停止位置より上に設置する場合は、水圧によっては流水音が大きくなる場合があります
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ