絞り込み
バルブ種類

その他(23)

グローブバルブ(1)

チャッキバルブ(1)

ニードルバルブ(1)

ボールバルブ(8)
呼び径(A)
- 15
- 6(5)
- 8(32)
- 10(38)
- 20(119)
- 25(103)
- 30(21)
- 32(58)
- 40(114)
- 50(115)
- 65(86)
- 75(7)
- 80(79)
- 100(82)
- 125(56)
- 150(60)
- 200(28)
- 250(17)
- 300(4)
- -(3)
- 呼び径(A)をもっと見る
使用流体
ガス(6)
水(30)
油(12)
空気(6)
蒸気(25)
材質
- その他(1)
- アルミ(1)
- ゴム(3)
- スチール(1)
- ステンレス(14)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(29)
- 銅(3)
- 鋳鉄(9)
- 青銅(33)
- 黄銅(真鍮)(18)
接続方式
- TS式(1)
- ねじ込み形(58)
- チューブ接続(1)
- フランジ形(8)
- ヘルール(1)
ハンドル形状
- T形(7)
- その他(3)
- なし(6)
- レバー式(3)
- ローレット式(5)
- 丸形(3)
- 首長形(1)
T形・その他・なし・レバー式・ローレット式・丸形・首長形
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 1/2(72)
1/4・1/2
最高使用圧力(MPa)
- 0~0.75(2)
- 0~1.0(1)
- 0.05(3)
- 0.1(3)
- 0.15(1)
- 0.2(5)
- 0.3(5)
- 0.35(2)
- 0.4(3)
- 0.5(8)
- 0.6(2)
- 0.7(2)
- 0.75(1)
- 0.98(2)
- 1(9)
- 1.4(1)
- 1.57(3)
- 1.6(5)
- 1.7(3)
- 2.8(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
0~0.75・0~1.0・0.05・0.1・0.15・0.2・0.3・0.35・0.4・0.5・0.6・0.7・0.75・0.98・1・1.4・1.57・1.6・1.7・2.8・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- ベン(36)
- ヨシタケ(24)
- フロンケミカル(18)
- KITZ(キッツ)(5)
- 東洋バルヴ(5)
- 大阪サニタリー(3)
- HSバルブ(2)
- エスコ(1)
- 桑名金属工業(1)
- フジキン(1)
- I-VALUE(1)
ベン・ヨシタケ・フロンケミカル・KITZ(キッツ)・東洋バルヴ・大阪サニタリー・HSバルブ・エスコ・桑名金属工業・フジキン・I-VALUE
「バルブ種類」から絞り込む

グローブバルブ(1)

その他(23)

チャッキバルブ(1)

ニードルバルブ(1)

ボールバルブ(8)

バキュームブレーカ VD-2N型(定水位弁出口側専用)
ベン¥9,298税込¥10,2281個当日出荷使用圧力範囲(MPa)0.75以下流体温度(℃)5~60材質(本体)CAC406C又はC3604B材質(ボール)ポリエチレン適合流体水道水・工業用水規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-244材質(ディスク)NBR材質(ストレーナ)SUS304作動圧力(kpa)【開】98.3・A(ー3.0)以下、【閉】111.3・A(10)以上
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 TS式
HSバルブ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から7日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式TS材質(シート)EPDM
PVCボールフートバルブ(シート材質EPDM)VP560 ねじ式
HSバルブ¥7,398税込¥8,1381個当日出荷から6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20材質本体・ボール:U-PVC使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
R1/2" ミキシングバルブ(高温水用)
エスコ¥28,800税込¥31,6801個当日出荷仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90バルブ種類ミキシングバルブ
AT1S-F ベローズ式ラジエタートラップ【ストレート】
ベン¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から翌々日出荷ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ形状ストレート適合流体蒸気材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ流体温度(℃)120以下材質(弁体)C3604材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用 インジケータ付)(INSHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状ストレート材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.57(60℃以下の水・油・空気)、1.37(120℃以下の水・油・空気)寸法D(mm)48接続方式ねじ込み形材質(ボール)PTFE材質(ガスケット)T#1995材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771クラス200型接続形状めねじ×ユニオンニップル圧力損失(kPa)60以下
温度調整弁 OB-31(本体部)
ヨシタケ¥119,800税込¥131,7801個5日以内出荷コンパクトボディで高性能な温度調整弁。 少流量、小容量でも繊細な調整が可能。 温度調整範囲が大きく幅広い用途に使用可能。最高温度(℃)185接続JIS Rc材質(弁体)PTFE(ふっ素樹脂)材質(本体)CAC材質感熱筒:C1220(銅管NiCrメッキ)適合流体蒸気、温水最高圧力(MPa)1.7種類温度調節弁長さ(m)リード管:2形式外圧式ベローズ形寸法H(mm)318.5
ラジエタートラップ(アングル形) TS-4A
ヨシタケ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から5日以内出荷各種暖房用放熱器に使用。 感熱部にワックス式サーモエレメントを使用。 小型・軽量で作動音が静か。 凍結による破損を防止。 通気始めの低温ドレン及び空気を速やかに排出。 面間寸法はJIS規格に準拠。 アングル形。最高使用温度(℃)150接続入口:JIS R(ユニオン継手) 出口:JIS Rc材質(本体)CAC適合流体蒸気ドレン最高圧力(MPa)0.35種類ラジエタートラップ形式ワックス式アングル形材質(弁体・弁座)SUS材質(サーモエレメント)C3604(黄銅)他
AT1A-F ベローズ式ラジエタートラップ【アングル】
ベン¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から5日以内出荷ドレンが滞留しない構造のため、凍結を防止することができます。 通気始めのドレンおよび空気を速やかに排出します。端接続入口:JIS Rねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ材質(弁体)C3604適合流体蒸気形状アングル使用圧力範囲(MPa)0.1以下分類ベローズ式ラジエタートラップ流体温度(℃)120以下材質(弁座)C3604材質(ベローズ)C5212
PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ
フロンケミカル¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)使用温度(℃)80Max接続Rpバルブ種類チェックバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-5009形状ストレート質量(g)80寸法A(mm)78オリフィス径(Φmm)10作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無し
PTFE PFAドレンコック R1/2
フロンケミカル¥47,980税込¥52,7781個3日以内出荷材質(本体)PFA接続R分類ドレンコック呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番735-1739形状アングル質量(g)140寸法A(mm)99寸法B(mm)53ハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-09
PTFE 二方ボールバルブ RC1/2 パーフロ
フロンケミカル¥139,800税込¥153,7801個欠品中材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)15呼び径(B)1/2トラスコ品番734-3965形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)10寸法B(mm)98ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-17
真空逃し弁 VB-7Sシリーズ
ヨシタケ¥69,980税込¥76,9781個4日以内出荷から10日以内出荷材質(本体)SUS形式真空逃し弁最高温度(℃)200最高圧力(MPa)1接続JIS R適合流体蒸気・空気材質(弁体・弁座)SCS・SUS圧力調整範囲(kPa)-0.5~-21
200型 ファンコイルバルブ(銅管用ストレート形調整用)(NSHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)流体:-20~120(凍結なきこと)バルブ種類ファンコイルバルブ接続方式ねじ込み形材質(ハンドル)ポリカーボネート使用流体水、油、空気ハンドル形状首長形最高使用圧力(MPa)1.57(-20℃~+60℃の水、油、空気)、1.37(-20℃~+120℃の水、油、空気)形状ストレート材質(Oリング)FKM材質(ガスケット)T#1995材質(ジスク)PTFE材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボンネット)C3771BEクラス200型圧力損失(kPa)60以下
200型 ファンコイルバルブ(銅管用アングル形調整用 インジケータ付)(INAHシリーズ)
KITZ(キッツ)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷適合国土交通省公共建築工事標準仕様書適合品形状アングル材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)-20~120(流体の凍結なきこと)寸法H(mm)68最高使用圧力(MPa)1.57(60℃以下の水・油・空気)、1.37(120℃以下の水・油・空気)接続方式ねじ込み形材質(ボール)PTFE材質(ガスケット)T#1995材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ポリカーボネート材質(ボンネット)C3771クラス200型接続形状めねじ×ユニオンニップル圧力損失(kPa)60以下
IVL-VAC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 8xR1/4
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
冷温水バルブ HG-3S型(冷温水バルブ、ストレート形)
ベン¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷コック式のため開閉が簡単で流体抵抗の少ない構造の温水用放熱器弁及びリターンコックです。形状ストレート形材質(本体)CAC406ニッケルクロムメッキ流体温度(℃)5~90適合流体冷温水端接続JIS Rcねじ及びJIS Rねじ(ユニオン継手)材質(弁体)CAC406適合圧力(MPa)0.35以下耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)0.53