絞り込み
バルブ種類

その他(1)
呼び径(A)
- 32
- 6(1)
- 8(3)
- 10(1)
- 13(1)
- 15(7)
- 16(1)
- 20(10)
- 25(7)
- 30(1)
- 40(4)
- 50(6)
- 65(4)
- 80(7)
- 100(4)
- 125(1)
- 150(1)
- -(2)
使用流体
水(1)
材質
- 鋳鉄(1)
- 青銅(1)
接続方式
- ねじ込み形(2)
呼び径(B)
- 1-1/4(1)
1-1/4
最高使用圧力(MPa)
- 0.49(2)
0.49
ブランド
- KITZ(キッツ)(1)
- 大阪継手バルブ(1)
KITZ(キッツ)・大阪継手バルブ
「バルブ種類」から絞り込む

その他(1)

オール鋳鉄製 スプリング式フートバルブ 先端フート 捻込型
大阪継手バルブ(4件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から5日以内出荷弁が閉じる方向にバネ圧力を作用させて止水しますので、片開式と比べて止水性に優れています。 また、少々傾いた状態で使用しても弁は正常に作動します。 80A以下は片開式よりもコンパクトに設計されておりますので、閉所でも設置が可能となっております。 互換性のあるパーツ類と各種パッキンを組み合わせることで、幅広い用途に対応できます。接続方式ねじ込み形耐熱温度(℃)-10~80材質(本体)FC200耐圧(MPa)0.49材質(塗装)フタル酸系錆止め塗装(赤錆色)
フート弁(FTシリーズ)
KITZ(キッツ)(24件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ポンプの吸い取り口などに使用する弁です。 ポンプの運転が停止しても逆流防止構造で逆流を防ぎます。接続方式ねじ込み形使用流体水最高使用圧力(MPa)0.49(+80℃以下の静流水)形状ストレート材質(ジスク)NBR