絞り込み
バルブ種類

ニードルバルブ(2)
呼び径(A)
- 6
- 8(32)
- 10(38)
- 15(97)
- 20(119)
- 25(103)
- 30(21)
- 32(58)
- 40(114)
- 50(116)
- 65(86)
- 75(7)
- 80(79)
- 100(81)
- 125(56)
- 150(60)
- 200(28)
- 250(17)
- 300(4)
- -(3)
- 呼び径(A)をもっと見る
使用流体
ガス(2)
水(2)
油(2)
材質
- 黄銅(真鍮)(5)
接続方式
- ねじ込み形(2)
- チューブ接続(2)
ハンドル形状
- 丸形(2)
丸形
呼び径(B)
- 1/8(5)
- 1/4(1)
1/8・1/4
最高使用圧力(MPa)
- 1.96(2)
1.96
ブランド
- I-VALUE(3)
- フジキン(2)
I-VALUE・フジキン
「バルブ種類」から絞り込む

ニードルバルブ(2)

IVL-VAC-9101R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/8
I-VALUE¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
IVL-VCC-9201R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/8
I-VALUE¥2,298税込¥2,5281個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
IVL-VCC-9101R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/8
I-VALUE¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
Rジョイント ミニチュアバルブアングル型
フジキン¥3,898~税込¥4,288~1個翌々日出荷から92日以内出荷バルブ種類ニードルバルブ形状アングルハンドル形状丸形最高使用圧力(MPa)1.96使用温度範囲(℃)-20~+80