絞り込み
バルブ種類
バルブ種類
その他(11)
バルブ種類
チャッキバルブ(1)
バルブ種類
ニードルバルブ(2)
バルブ種類
ボールバルブ(8)
呼び径(A)
  • 8
  • 6(5)
  • 10(38)
  • 15(97)
  • 20(119)
  • 25(102)
  • 30(21)
  • 32(58)
  • 40(114)
  • 50(116)
  • 65(86)
  • 75(7)
  • 80(79)
  • 100(81)
  • 125(56)
  • 150(60)
  • 200(28)
  • 250(17)
  • 300(4)
  • -(3)
使用流体
  • 使用流体ガス(2)
  • 使用流体(3)
  • 使用流体(2)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(21)
  • 青銅(2)
  • 黄銅(真鍮)(6)
接続方式
  • ねじ込み形(25)
  • チューブ接続(2)
  • ヘルール(1)
ハンドル形状
  • T形(9)
  • その他(4)
  • なし(4)
  • レバー式(3)
  • ローレット式(1)
  • 丸形(3)
T形・その他・なし・レバー式・ローレット式・丸形
呼び径(B)
  • 1/8(1)
  • 1/4(28)
1/8・1/4
最高使用圧力(MPa)
  • 0.15(2)
  • 0.2(4)
  • 0.3(5)
  • 0.4(1)
  • 0.5(8)
  • 1.6(1)
  • 1.96(2)
  • 2.75(1)
0.15・0.2・0.3・0.4・0.5・1.6・1.96・2.75
ブランド
  • フロンケミカル(22)
  • 大阪サニタリー(3)
  • I-VALUE(3)
  • フジキン(2)
  • 東洋バルヴ(1)
  • 三吉バルブ(1)
フロンケミカル・大阪サニタリー・I-VALUE・フジキン・東洋バルヴ・三吉バルブ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バルブ種類から絞り込む
その他
その他(11)
チャッキバルブ
チャッキバルブ(1)
ニードルバルブ
ニードルバルブ(2)
ボールバルブ
ボールバルブ(8)
  • Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型 フジキン

    Rジョイント ミニチュアバルブグローブ型

    フジキン
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.96
  • PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE オス二方バルブ圧入型 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続R分類二方バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4325形状ストレート質量(g)60オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)30.5寸法A1(mm)31.5寸法A2(mm)27.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-57適合管外径(Φmm)6
  • PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    149,800税込164,780
    1個
    欠品中
    呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4015形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)250使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rcハンドル形状その他材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-22バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP1/4平行メネジ

    フロンケミカル
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-4983形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)63使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)6接続Rp作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • IVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4 I-VALUE

    IVL-VCC-9202R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 8xR1/4

    I-VALUE
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)8
  • IVL-VAC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/4 I-VALUE

    IVL-VAC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブA型 6xR1/4

    I-VALUE
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • IVL-VCC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/4 I-VALUE

    IVL-VCC-9102R-BS リング式銅管継手 ミニチュアバルブC型 6xR1/4

    I-VALUE
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製
    材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【おねじ】R1/4常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【おねじ】8材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)6
  • BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル)【20K・テーパメネジX平行メネジ】 三吉バルブ

    BSGH 青銅ゲージバルブ(ロングハンドル)【20K・テーパメネジX平行メネジ】

    三吉バルブ
    5,598税込6,158
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC406C備考テーパめねじ×平行めねじ寸法L(mm)46規格20K最高許容圧力(MPa)80℃以下の水、油、空気:2.75材質(弁体)C3604B
  • 150型 青・黄銅アングルバルブ 東洋バルヴ

    150型 青・黄銅アングルバルブ

    東洋バルヴ
    4,398税込4,838
    1台
    翌々日出荷から22日以内出荷
    接続方式ねじ込み形材質(本体)CAC(青銅鋳物)材質(ハンドル)ADC12分類アングルバルブ材質(ジスク)CAC(青銅鋳物)材質(ステム)C3531材質(パッキン)ノンアスベストクラス150
  • PTFE 分離型オスネジユニオン R1/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジユニオン R1/4

    フロンケミカル
    14,980税込16,478
    1個
    17日以内出荷
    呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2701形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)68寸法B(mm)30接続Rハンドル形状ハンドル無し
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続R呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2751形状ストレート質量(g)100寸法A(mm)75寸法B(mm)30ハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)8
  • PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE 分離型オスネジハーフユニオン 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-2743形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)100使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)75寸法B(mm)30接続Rハンドル形状ハンドル無し材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ナット)PFA適合管外径(Φmm)6
  • PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE メス二方パネル付バルブ圧入型 RC1/4

    フロンケミカル
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類二方パネル付バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4287形状ストレート質量(g)180寸法A(mm)27オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)50ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-53
  • PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE メス三方バルブ圧入型 RC1/4

    フロンケミカル
    37,980税込41,778
    1個
    欠品中
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4163形状横形3方向質量(g)200寸法A(mm)29.5オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)32.5ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-41
  • PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE PTFE三方バルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-3981形状横形3方向質量(g)250寸法D(mm)50オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81ハンドル形状その他材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-19
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1356形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFEバルブ種類ボールバルブ
  • PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    71,980税込79,178
    1個
    当日出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1399形状ストレート質量(g)180寸法D(mm)34オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    69,980税込76,978
    1個
    12日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1437形状横形3方向質量(g)180寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81ハンドル形状T形材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6
  • PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE コンパクト三方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1461形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)180使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)寸法D(mm)38.5オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)81接続Rcハンドル形状T形材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PTFE適合管外径(Φmm)6バルブ種類ボールバルブ
  • PTFE オス三方バルブ圧入型 8Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE オス三方バルブ圧入型 8Φ×R1/4

    フロンケミカル
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)接続Rc分類三方バルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4376形状横形3方向質量(g)120寸法A(mm)35オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43ハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-62適合管外径(Φmm)8
  • PTFE オス三方バルブ圧入型 6Φ×R1/4 フロンケミカル

    PTFE オス三方バルブ圧入型 6Φ×R1/4

    フロンケミカル
    35,980税込39,578
    1個
    3日以内出荷
    呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4368形状横形3方向材質(本体)PTFE質量(g)120使用圧力(MPa)0.3以下(ゲージ圧)寸法A(mm)34オリフィス径(Φmm)4寸法B(mm)43接続Rc分類三方バルブハンドル形状T形材質(ハンドル)取手部:PP材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-61適合管外径(Φmm)6
  • PTFE PFAドレンコック R1/4 フロンケミカル

    PTFE PFAドレンコック R1/4

    フロンケミカル
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1712形状アングル材質(本体)PFA質量(g)140寸法A(mm)95寸法B(mm)53接続R分類ドレンコックハンドル形状レバー式アズワン品番61-3536-07
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 バイトン

    フロンケミカル
    59,980税込65,978
    1個
    欠品中
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-3906形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状レバー式材質(Oリング)フッ素ゴム材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-11
  • PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ フロンケミカル

    PTFE 二方ボールバルブ RC1/4 パーフロ

    フロンケミカル
    94,980税込104,478
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.5以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ボールバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-3949形状ストレート質量(g)200寸法D(mm)45オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)74ハンドル形状レバー式材質(Oリング)パーフロ材質(ハンドル)取手部:PPアズワン品番61-3527-15
  • PTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE トグルバルブメス水平型 RC1/4

    フロンケミカル
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
    呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1526形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)62接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
  • PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE トグルバルブメスアングル型 RC1/4

    フロンケミカル
    29,980税込32,978
    1個
    17日以内出荷
    呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1551形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.15以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)55オリフィス径(Φmm)6寸法B(mm)46接続Rcハンドル形状その他材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)バルブ種類トグルバルブ
  • PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメス水平型 RC1/4

    フロンケミカル
    39,980税込43,978
    1個
    23日以内出荷
    材質(本体)PTFE使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)接続Rcバルブ種類ダイアフラムバルブ呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番734-4406形状ストレート質量(g)120寸法A(mm)22寸法B(mm)77ハンドル形状ローレット式材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3527-65
  • PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4 フロンケミカル

    PTFE ダイアフラムバルブメスアングル型 RC1/4

    フロンケミカル
    34,980税込38,478
    1個
    23日以内出荷
    呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番735-1496形状アングル材質(本体)PTFE質量(g)140使用圧力(MPa)0.2以下(ゲージ圧)寸法A(mm)30寸法D(mm)73オリフィス径(Φmm)6接続Rcハンドル形状丸形材質(ハンドル)PCTFE(接液部)、PP(接液部以外)材質(ナット)PFAアズワン品番61-3535-84バルブ種類ダイアフラムバルブ
  • SUS316L 手動バルブ FKM ヘルール 大阪サニタリー

    SUS316L 手動バルブ FKM ヘルール

    大阪サニタリー
    48,978税込53,876
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • SUS316L 自動バルブ(単作動) FKM ヘルール 大阪サニタリー

    SUS316L 自動バルブ(単作動) FKM ヘルール

    大阪サニタリー
    137,612税込151,373
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • SUS316L 自動バルブ(複作動) FKM ヘルール 大阪サニタリー

    SUS316L 自動バルブ(複作動) FKM ヘルール

    大阪サニタリー
    137,612税込151,373
    1個
    21日以内出荷から31日以内出荷
    材質(本体)ステンレス鋼接続方式ヘルール使用流体水、各種サニタリー液
  • Rジョイント ミニチュアバルブアングル型 フジキン

    Rジョイント ミニチュアバルブアングル型

    フジキン
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷から92日以内出荷
    バルブ種類ニードルバルブ形状アングルハンドル形状丸形最高使用圧力(MPa)1.96使用温度範囲(℃)-20~+80
東洋バルブ ボールバルブ特集
おすすめ人気ランキング
各種用途バルブ