絞り込み
適合流体
- ガス(1)
- 蒸気(5)
特性
- 耐圧(3)
- 耐熱(3)
- 耐薬品(3)
材質
- その他(2)
- ガラス繊維(1)
- ポリテトラフルオロエチレン(PTFE)(4)
- 炭素鋼(1)
ブランド
- Matex
- モノタロウ(1)
- ニチアス(34)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(25)
- 日本バルカー(23)
- エスコ(11)
- ダイコー(4)
- 旦暮商店(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 三桂製作所(2)
- アズワン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価
「適合流体」から絞り込む
ガス(1)
蒸気(5)

バルブ用万能グランドパッキン リング成型品
Matex¥3,298~税込¥3,628~1箱(5個)当日出荷から10日以内出荷耐熱性・耐圧性に優れております。使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
高温用 特殊耐熱ガラスパッキン
Matex¥34,980~税込¥38,478~1本6日以内出荷耐熱性に加え機械的強度も兼ね揃えた繊維です。 RCF製品からの置換に最適です。仕様熱減量率:0.1(700℃/8Hrs)材質特殊耐熱ガラス繊維色ライトグリーン寸法編組パッキン角型長さ(m)3使用温度範囲(℃)700耐熱温度(℃)800(短時間)/700(連続)適合流体排ガス、熱風流体圧縮率(%)熱収縮率:0.1(700℃/8Hrs)特性耐熱性、耐薬性
蒸気用定摺動汎用グランドパッキン
Matex¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から5日以内出荷摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに仕様3M巻き材質PTFEフィルム、膨張黒鉛色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器)周速15m/s
蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品
Matex¥3,500~税込¥3,850~1箱(5個)3日以内出荷から7日以内出荷摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。使用温度範囲(℃)-200~300
蒸気用低摺動高圧グランドパッキン リング成型品
Matex¥3,598~税込¥3,958~1箱(5個)4日以内出荷から7日以内出荷摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。使用温度範囲(℃)-200~300
蒸気用定摺動高圧グランドパッキン
Matex¥13,980~税込¥15,378~1巻翌々日出荷から6日以内出荷摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途汎用バルブに仕様3M巻き材質PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強)色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)25.9(バルブ)特性耐熱性、耐圧性
バルブ用万能グランドパッキン
Matex¥8,298~税込¥9,128~1巻3日以内出荷から5日以内出荷耐熱性・耐圧性に優れております。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途高温・高圧バルブに仕様3M巻き材質膨張黒鉛(インコネル線材補強) 、特殊潤滑剤色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)43.1(バルブ)特性耐熱性、耐圧性
ケミカル用グランドパッキン(黒)
Matex¥10,980~税込¥12,078~1巻5日以内出荷から16日以内出荷耐薬品性に優れ、一般的なフッ素樹脂パッキンに比べ、高温時の熱収縮が大幅に改善されています。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に仕様3M巻き材質ePTFE、黒鉛処理色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)5特性耐薬品性周速20m/s
ケミカル用グランドパッキン(白)
Matex¥13,980~税込¥15,378~1巻翌々日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れ、軸への攻撃がありません。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に仕様3M巻き材質ePTFE、PTFEディスパージョン長さ(m)3使用圧力(MPa)1.6特性耐薬品性周速5m/s
機器用グランドパッキン
Matex¥5,498~税込¥6,048~1巻3日以内出荷から8日以内出荷白色のため汚染が無く、高温時の熱収縮が少ないパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途回転ポンプ、往復動機器、回転機器、バルブに仕様3M巻き材質アラミド、無機人造繊維、PTFEディスパージョン色白長さ(m)3使用圧力(MPa)4.9周速10m/s