絞り込み
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(3)
- 15(5)
- 20(5)
- 25(5)
- 32(5)
- 40(5)
- 50(5)
- 65(4)
- 80(3)
- 90(2)
- 100(3)
ブランド
- Matex
- モノタロウ(185)
- エスコ(3,504)
- カクダイ(3,223)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,079)
- INAX(LIXIL)(2,467)
- TOTO(2,315)
- KVK(2,264)
- ミヤコ(1,667)
- RS PRO(1,148)
- KITZ(キッツ)(919)
- GAONA(ガオナ)(914)
- セキスイ(846)
- オンダ製作所(813)
- 未来工業(553)
- ベン(536)
- アカギ(516)
- SUGICO(スギコ)(508)
- 日本継手(旧:JFE継手)(499)
- リケン(495)
- テクノフレックス(420)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
特価

蒸気用ユニオンガスケット
Matex(5件のレビュー)¥449~税込¥494~1枚当日出荷耐熱性、耐薬品性、耐圧性に優れる 応力緩和(面圧低下)が少ない シール性、取扱い性、緊急対応性に優れる特性耐熱性、耐薬品性、耐圧性厚さ(mm)1.5使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ種別ユニオンパッキン材質膨張黒鉛使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気ラインでは、650まで使用可能)規格ユニオン最高使用圧力(MPa)25.9
蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット
Matex(1件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1枚当日出荷材質膨張黒鉛種別フランジ用全面パッキン厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-240~420、【蒸気ライン】~650許容面圧(MPa)100耐圧力(MPa)5適合流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ呼び圧力10K
蒸気用膨張黒鉛ガスケットシート
Matex¥9,398~税込¥10,338~1枚当日出荷から7日以内出荷高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。
バルブ用万能グランドパッキン リング成型品
Matex¥3,298~税込¥3,628~1箱(5個)当日出荷から10日以内出荷耐熱性・耐圧性に優れております。使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)
蒸気用定摺動汎用グランドパッキン
Matex¥9,998~税込¥10,998~1巻当日出荷から5日以内出荷摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途汎用バルブ、ポンプ、炉枠用パッキンに材質PTFEフィルム、膨張黒鉛仕様3M巻き色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)10.3(バルブ)、1.6Mp(回転機器)周速15m/s
蒸気用高密度膨張黒鉛ガスケット
Matex¥8,398~税込¥9,238~1箱(5枚)9日以内出荷高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。表面の特殊処理加工で、フランジへの固着を大幅に軽減しています。用途一般産業用フランジガスケット、熱交換器、ボイラーなどに。厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気650まで)適合流体蒸気使用圧力(kPa)10
蒸気用膨張黒鉛ガスケット
Matex¥4,498~税込¥4,948~1箱(5枚)4日以内出荷から7日以内出荷高シール性を実現し、耐熱性・耐薬品性にも優れたガスケットです。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)使用圧力10K
蒸気用低摺動汎用グランドパッキン リング成型品
Matex¥3,500~税込¥3,850~1箱(5個)3日以内出荷から7日以内出荷摺動抵抗が小さく、シール安定性が良いパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。使用温度範囲(℃)-200~300
蒸気用低摺動高圧グランドパッキン リング成型品
Matex¥3,598~税込¥3,958~1箱(5個)4日以内出荷から7日以内出荷摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能です。使用温度範囲(℃)-200~300
高温用 特殊耐熱ガラスパッキン
Matex¥34,980~税込¥38,478~1本6日以内出荷耐熱性に加え機械的強度も兼ね揃えた繊維です。 RCF製品からの置換に最適です。仕様熱減量率:0.1(700℃/8Hrs)材質特殊耐熱ガラス繊維色ライトグリーン寸法編組パッキン角型長さ(m)3使用温度範囲(℃)700耐熱温度(℃)800(短時間)/700(連続)適合流体排ガス、熱風流体圧縮率(%)熱収縮率:0.1(700℃/8Hrs)特性耐熱性、耐薬性
緊急用渦巻代替ガスケットシート
Matex¥27,980~税込¥30,778~1枚6日以内出荷金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。仕様●ガスケット係数m値:2.2●最小締付圧力:20.7MPa使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)最高使用圧力(MPa)25.9使用流体水、蒸気、油、熱風、排ガス、強アルカリ主成分膨張黒鉛許容面圧(MPa)200
緊急用渦巻代替ガスケット
Matex¥9,998~税込¥10,998~1箱(5枚)6日以内出荷金属ガスケット並の耐圧性をもっており、短納期対応が可能です。 表面に特殊処理を施すことにより、フランジへの固着を大幅に軽減しております。厚さ(mm)3.0種別うず巻き形ガスケット使用温度範囲(℃)-240~420(蒸気:650まで)使用圧力10K
高圧用ゴムガスケット(3MPa)
Matex¥3,998~税込¥4,398~1袋(10枚)5日以内出荷同材質のゴム製品に比べ、耐熱寿命に優れ、PTFE並みの電気絶縁性能です。用途一般産業用フランジガスケット、海水ラインの配管や機器用ガスケットに特性耐熱性、電気絶縁性厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)-47~150使用圧力10(K)最高圧力(MPa)3
蒸気用定摺動高圧グランドパッキン
Matex¥13,980~税込¥15,378~1巻翌々日出荷から6日以内出荷摺動抵抗が小さく、耐圧性の良好です。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途汎用バルブに特性耐熱性、耐圧性材質PTFEフィルム、膨張黒鉛(インコネル線材補強)仕様3M巻き色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)25.9(バルブ)
バルブ用万能グランドパッキン
Matex¥8,298~税込¥9,128~1巻3日以内出荷から5日以内出荷耐熱性・耐圧性に優れております。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途高温・高圧バルブに特性耐熱性、耐圧性材質膨張黒鉛(インコネル線材補強) 、特殊潤滑剤仕様3M巻き色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)43.1(バルブ)
ケミカル用グランドパッキン(黒)
Matex¥10,980~税込¥12,078~1巻5日以内出荷から16日以内出荷耐薬品性に優れ、一般的なフッ素樹脂パッキンに比べ、高温時の熱収縮が大幅に改善されています。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に特性耐薬品性材質ePTFE、黒鉛処理仕様3M巻き色黒長さ(m)3使用圧力(MPa)5周速20m/s
ケミカル用グランドパッキン(白)
Matex¥13,980~税込¥15,378~1巻翌々日出荷から5日以内出荷耐薬品性に優れ、軸への攻撃がありません。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途バルブ、回転ポンプ、往復動機器、回転機器に特性耐薬品性材質ePTFE、PTFEディスパージョン仕様3M巻き長さ(m)3使用圧力(MPa)1.6周速5m/s
機器用グランドパッキン
Matex¥5,498~税込¥6,048~1巻3日以内出荷から8日以内出荷白色のため汚染が無く、高温時の熱収縮が少ないパッキンです。 装着箇所の寸法に合わせリング成形品も別途製作可能ですのでご相談下さい。用途回転ポンプ、往復動機器、回転機器、バルブに材質アラミド、無機人造繊維、PTFEディスパージョン仕様3M巻き色白長さ(m)3使用圧力(MPa)4.9周速10m/s
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース