絞り込み
ブランド
呼び
ホース長さ(m)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
1,153件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ニップル コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 変換ニップルコクゴ
20,980税込23,078
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 ニップルSUS304 コクゴ真空ポンプ配管部品 ニップルSUS304コクゴ
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
材質SUS304寸法L(mm)100
真空ポンプ配管部品 ロングフランジSUS304 コクゴ真空ポンプ配管部品 ロングフランジSUS304コクゴ
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 ショートフランジSUS304 コクゴ真空ポンプ配管部品 ショートフランジSUS304コクゴ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
材質SUS304
真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブ コクゴ真空ポンプ配管部品 SUS304 フレキシブルチューブコクゴ
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
材質SUS304
排気用伸縮管継手(フランジ型) 南国フレキ工業排気用伸縮管継手(フランジ型)南国フレキ工業
13,980税込15,378特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。掲載以外の口径・長さも対応可能です。
用途熱による配管の膨張の吸収。振動吸収用。呼び径(A)200材質ベローズ部:ステンレス(SUS304) フランジ部:炭素鋼(SS400)質量(kg)16使用温度範囲(℃)-20~450呼び径(B)8最高使用圧力(MPa)0.2接続方式フランジ接続(JIS5K)適合流体空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ソケット・メタルシールソケット型 大阪ラセン管工業(ORK)スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ソケット・メタルシールソケット型大阪ラセン管工業(ORK)
15,980税込17,578
1本
当日出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット部:ステンレス(SUS304)適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ソケット・メタルシールニップル型 大阪ラセン管工業(ORK)スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ソケット・メタルシールニップル型大阪ラセン管工業(ORK)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ソケット・ニップル部:ステンレス(SUS304)適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ニップル・メタルシールニップル型 大阪ラセン管工業(ORK)スーパーフリーフレキ(ステンレスタイプ)ニップル・メタルシールニップル型大阪ラセン管工業(ORK)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ニップル部:ステンレス(SUS304)適合流体冷温水・油類・空気・ガスなど(非腐食性流体に限る)
フレキチューブ SANEI(旧:三栄水栓製作所)フレキチューブSANEI(旧:三栄水栓製作所)
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
呼び25(G1めねじ)仕様パッキン付(ノンアスベスト)最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80
フリーチューブ(ファンコイル用) ミヤコフリーチューブ(ファンコイル用)ミヤコ
829税込912
1個
3日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 袋ナットは、ステンレス製で耐食性に優れています。
材質本体/SUS304、ナット/SUS304、パッキン/EPDM
スマートチューブ ミヤコスマートチューブミヤコ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があり、美観を損なわないため、屋内露出配管用に最適です。
材質本体/架橋ポリエチレン管、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
ツバリング式フリーチューブ異径 ミヤコツバリング式フリーチューブ異径ミヤコ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ナット寸法13×20で継手を使わずにサイズ変更が可能です。 SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。
材質本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/EPDM最高使用温度(℃)60
高耐候性保温材付フリーチューブ ミヤコ高耐候性保温材付フリーチューブミヤコ
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
給湯器の配管に最適です。 用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。保温材厚み10mm。 表面は曲げ配管した際に外観を損なわないエンボス仕上げです。 高耐候性グレードフィルム採用で紫外線劣化を防ぎます。 残りのメーター数がわかるように約1メートル毎に目安の印字があります。 内部フリーチューブはMBフリーカットチューブを採用。
材質フリーチューブ/SUS304、保温材/ポリエチレンフォーム長さ(m)10
MBフリーカットチューブ ミヤコMBフリーカットチューブミヤコ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。 Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。 SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。 専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。 袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
耐熱ブレードフリーチューブ ミヤコ耐熱ブレードフリーチューブミヤコ
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。
材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
被覆ブレードフリーチューブ ミヤコ被覆ブレードフリーチューブミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
給水、給湯配管に最適です。 柔軟性があるので配管作業が容易にできます。 ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに最適です。
材質本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト連続使用温度(℃)60以下
ブレードフリーチューブ ミヤコブレードフリーチューブミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
用途常温用材質内側/エラストマー、ナット/黄銅、外側/SUS304
ペックスフレキ<R>ダ円サヤ管ユニットタイプ 未来工業ペックスフレキ<R>ダ円サヤ管ユニットタイプ未来工業
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
楕円サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。 耐候性をUPさせた2層管です。
肉厚(mm)1.60±0.20
TLフレキ(波付管) 未来工業TLフレキ(波付管)未来工業
3,998税込4,398
1個
翌々日出荷
TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線及び通信線の配管に使用します。 可とう性がよい波付管です。
仕様呼び線入り内径(Φmm)10外径(Φmm)14
ペックスフレキ<R>サヤ管ユニットタイプ 未来工業ペックスフレキ<R>サヤ管ユニットタイプ未来工業
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管ペアがセット済。通管の手間が省けます。 耐候性をUPさせた2層管です。
種別信号線無肉厚(mm)1.60±0.20
サヤフレキ<R>2 未来工業サヤフレキ<R>2未来工業
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
濃グリーン
だるまサヤフレキ<R> 未来工業だるまサヤフレキ<R>未来工業
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
サヤフレキ2・被覆(発泡被覆10mm厚) 未来工業サヤフレキ2・被覆(発泡被覆10mm厚)未来工業
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ) 未来工業ペックスフレキ<R>(サヤ管ユニットタイプ)未来工業
27,980税込30,778
1個
翌々日出荷
サヤフレキ2、架橋ポリエチレン管、消音テープがセット済み。通管の手間が省けます。
材質架橋ポリエチレン管JIS
呼び16 x10m  フレキパイプ(ステンレス/被覆付) エスコ呼び16 x10m フレキパイプ(ステンレス/被覆付)エスコ
17,900税込19,690
1個
翌日出荷
エスコ品番EA424CL-13
呼20/20.0mm x10m フレキパイプ (ステンレス製) エスコ呼20/20.0mm x10m フレキパイプ (ステンレス製)エスコ
24,800税込27,280
1個
翌日出荷
長さ(m)10エスコ品番EA424AC-20
Rc 3/4”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 3/4”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
5,860税込6,446
1個
翌日出荷
長さ(m)0.7エスコ品番EA469ED-6
Rc 1/2”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 1/2”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
4,340税込4,774
1個
翌日出荷
長さ(m)0.7エスコ品番EA469ED-4
Rc  2”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 2”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
16,100税込17,710
1個
翌日出荷
長さ(m)0.7エスコ品番EA469ED-20
Rc1・1/2”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc1・1/2”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
11,900税込13,090
1個
翌日出荷
長さ(m)0.7エスコ品番EA469ED-14
Rc1・1/4”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc1・1/4”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
9,480税込10,428
1個
翌日出荷
長さ(m)0.7エスコ品番EA469ED-12
Rc  1”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 1”x700mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
7,020税込7,722
1個
翌日出荷
長さ(m)0.7エスコ品番EA469ED-10
Rc 3/4”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 3/4”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
5,060税込5,566
1個
翌日出荷
長さ(m)0.6エスコ品番EA469EC-6
Rc 1/2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 1/2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
長さ(m)0.6エスコ品番EA469EC-4
Rc 3/8”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 3/8”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
3,760税込4,136
1個
翌日出荷
長さ(m)0.6エスコ品番EA469EC-3
Rc  2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
13,700税込15,070
1個
翌日出荷
長さ(m)0.6エスコ品番EA469EC-20
Rc1・1/2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc1・1/2”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
9,770税込10,747
1個
翌日出荷
長さ(m)0.6エスコ品番EA469EC-14
Rc1・1/4”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc1・1/4”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
7,890税込8,679
1個
翌日出荷
長さ(m)0.6エスコ品番EA469EC-12
Rc  1”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS) エスコRc 1”x600mm フレキシブルチューブ(ユニオン式/SUS)エスコ
6,150税込6,765
1個
翌日出荷
長さ(m)0.6エスコ品番EA469EC-10

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース