絞り込み
呼び
- 20
- 1/2(6)
- 3/4(6)
- 8(45)
- 10(86)
- 13(98)
- 15(139)
- 16(4)
- 25(194)
- 32(147)
- 40(154)
- 50(165)
- 65(66)
- 80(47)
- 100(56)
- 125(25)
- 150(29)
- 200(22)
- 250(18)
- 300(18)
- 呼びをもっと見る
ホース長さ(m)
- 0.15(21)
- 0.2(24)
- 0.25(23)
- 0.3(102)
- 0.35(23)
- 0.4(95)
- 0.45(20)
- 0.5(101)
- 0.6(91)
- 0.7(79)
- 0.8(84)
- 0.9(79)
- 1(81)
- 1.1(13)
- 1.2(13)
- 1.3(13)
- 1.4(13)
- 1.5(13)
- 1.6(13)
- 2(14)
- ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ゴム(1)
- シリコン(1)
- スチール(11)
- ステンレス(188)
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(1)
- 鋳鉄(4)
- 黄銅(真鍮)(2)
ブランド
- モノタロウ(2)
- 南国フレキ工業(72)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(33)
- ゼンシン(32)
- テクノフレックス(29)
- 昌栄産業(16)
- トーフレ(11)
- カクダイ(9)
- リビラック(6)
- 大同特殊工業(3)
- オンダ製作所(3)
- 東洋アルチタイト(3)
- ヨシタケ(2)
- KVK(2)
- フローバル(2)
- GAONA(ガオナ)(2)
- エスコ(1)
- 未来工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
サービス分類
- オーダー・加工(1)
オーダー・加工
特価
本日9月17日(木)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「呼び」から絞り込む
10(86)
13(98)
15(139)
20
25(194)
32(147)
40(154)
50(165)
65(66)
100(56)
呼びをもっと見る

フレキパイプ 水道用
(15件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
NFKメタルタッチ無溶接式フレキ
南国フレキ工業(22件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1本当日出荷から翌々日出荷用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。材質(フレキ部)SUS304、(ニップル部)SS400使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(ユニオン無溶接式)
南国フレキ工業(11件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から翌々日出荷継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。耐熱・耐圧力・耐震性に優れています。用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。 地盤沈下・地震対策。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ブレードフレキ
カクダイ(18件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ブレード)SUS304材質(ナット)黄銅
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)
ゼンシン(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)使用温度範囲(℃)-40~100最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
ユニオン型フレキシブルチューブ
トーフレ(12件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から6日以内出荷柔軟な一山形状のチューブを使用しており、曲げや振動吸収に優れた製品です。溶接無しで継手とチューブを組みつけており、コスト低減と高性能を両立しております。 非所に柔軟なチューブを使用しております。用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質ユニオン/黒心可鍛鋳鉄(FCMB)パッキン/ノンアスベストチューブ/SUS304型式スーパーUNWタイプユニオン型 NO溶接タイプ使用温度範囲(℃)0~100使用圧力(MPa)1.0構造シール部分はチューブと一体成型。チューブ、ブレイド、金具は、すべて溶接なしで組み込む構造です。適合流体冷温水
ユニオン式非溶接型フレキシブルホース FCMBユニオン S210
テクノフレックス(1件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から7日以内出荷非溶接組立のユニオン型。専用サイズのノンアスベストパッキンを標準装着用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質(フレキ部)SUS304、(継手部)FCMB270使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)100適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルメタルホース(ユニオン・ニップル型)
南国フレキ工業(8件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷簡単に配管ができ、スムーズに作業ができます。用途芯ズレ吸収等の一般配管用。材質(フレキ部)SUS304、(ユニオン・ニップル部)FCMB使用温度範囲-20~140℃最高使用圧力1MPa接続ねじ込み適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型・ステンレスタイプ)
ゼンシン(3件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から4日以内出荷ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
南国フレキ工業(3件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から翌々日出荷両端のフランジはルーズタイプです。接液部はすべてステンレス鋼です。用途芯ズレ吸収等の一般配管用。仕様JIS 10K材質フレキ部:ステンレス(SUS304)フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲-20~350℃最高使用圧力1MPa接続フランジ接続適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)RoHS指令(10物質対応)対応
水道用フレキパイプT型
リビラック(24件のレビュー)¥549~税込¥604~1本当日出荷から12日以内出荷両側とも同じナットがついております。呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS304
フランジ型汎用品フレキシブルホース JIS10KF/SS400 接液部SUS304 F110
テクノフレックス¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から10日以内出荷フランジ型汎用品のフレキシブルホース。フランジ規格はJIS10Kで材質はSS400・接液部はSUS304です。用途配管の心合わせ・配管の地盤沈下対策材質(フレキ部)SUS304、(継手部)SS400使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/JIS10K最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース メス×メス型 継手SS400
南国フレキ工業¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から5日以内出荷メスネジ×メスネジの組合せです。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。 パッキンのメンテナンスが不要なメタルタッチ式です。用途配管の芯ズレ吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:鉄(SS400)使用温度範囲(℃)-10~250最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
フレキシブルメタルホース(メタルシール式オス・オスタイプ)
テクノフレックス¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から翌々日出荷袋ナット式継手を溶接接合しております。メタルシール式でパッキンが不要です。用途配管の心合わせに。配管の熱変位吸収に。地盤沈下・地震対策。繰返し発生する機械的変位の吸収に。接続方式テーパーオスねじ(R)適合流体水・油・空気・ガスなど(腐食性流体を除く)
接液部ステンレス製非溶接フランジ型フレキシブルホース
ゼンシン¥3,298~税込¥3,628~1本4日以内出荷から8日以内出荷応力の蓄積を分散させる専用ベローズを採用し、さらにベローズの組込みに溶接を用いない非溶接構造を採用しているため、振動や衝撃圧が発生する箇所で優れた耐久性を発揮します。用途一般配管、受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策使用温度範囲(℃)-20~300規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304材質(リング)(割)SCS13各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品材質(押えリング)SUS304
水道用フレキパイプ(ガイドつき)
カクダイ(7件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS316L
NFKユニオン・ニップル型フレキ
南国フレキ工業¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から9日以内出荷用途芯ズレ吸収等の一般配管用。使用温度範囲-100~200℃最高使用圧力1MPa適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxオスアダプター SUS304 S225
テクノフレックス¥12,980~税込¥14,278~1本7日以内出荷から11日以内出荷袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSUS304 S230
テクノフレックス¥7,898~税込¥8,688~1本7日以内出荷から8日以内出荷六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
シールコートユニオン無溶接式フレキ FCMB
南国フレキ工業¥3,598~税込¥3,958~1本当日出荷から9日以内出荷用途適用流体:冷温水・空気・油類・ガス・薬品(非腐食性流体に限る)仕様振動吸収、変位伸縮吸収材質フレキ部:ステンレス(SUS304)使用圧力0.1~1.0MPa使用温度0~120℃(流体により100℃まで)
NFKユニオン無溶接式フレキ
南国フレキ工業¥7,498~税込¥8,248~1本当日出荷から翌々日出荷用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収。使用温度範囲-100~200℃最高使用圧力1MPa適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
テクノフレックス¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から9日以内出荷フランジ型汎用品のフレキシブルホースです。接液部はSUS304です。用途配管の心合わせに。配管の地盤沈下対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:鋼材(SS400)使用温度範囲(℃)350最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ(JIS10K)適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)フランジサイズJIS10K