絞り込み
呼び
- 1/2(4)
- 3/4(4)
- 1(1)
- 13(20)
- 15(4)
- 20(21)
- 25(6)
- 32(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 65(2)
- 80(2)
- 100(2)
- 125(2)
- 150(1)
ホース長さ(m)
- 0.15
- 0.1(24)
- 0.2(84)
- 0.25(70)
- 0.3(195)
- 0.35(57)
- 0.4(178)
- 0.45(50)
- 0.5(203)
- 0.6(162)
- 0.7(142)
- 0.8(145)
- 0.9(132)
- 1(146)
- 1.1(19)
- 1.2(24)
- 1.3(20)
- 1.5(26)
- 2(28)
- 10(30)
- ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- その他(1)
- シリコン(1)
- スチール(1)
- ステンレス(51)
- 樹脂(2)
ブランド
- モノタロウ(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(16)
- ゼンシン(11)
- ミヤコ(7)
- カクダイ(6)
- 東洋アルチタイト(6)
- KVK(4)
- リビラック(3)
- アソー(2)
- フローバル(2)
- エスコ(1)
- TBC(タブチ)(1)
「呼び」から絞り込む
1/2(4)
3/4(4)
13(20)
15(4)
20(21)
25(6)
65(2)
80(2)
100(2)
125(2)

フレキパイプ 水道用
(15件のレビュー)¥259~税込¥285~1本当日出荷国内仕入の高品質商品。 定尺サイズで作業性アップ。用途洗面器などの給水用材質SUS304材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)ステンレス
ブレードフレキ
カクダイ(18件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)0.75材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ブレード)SUS304材質(ナット)黄銅
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(15件のレビュー)¥719税込¥7911個当日出荷から8日以内出荷EPDMパッキンタイプ仕様EPDMパッキンタイプ材質SUS304規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-615呼び径(B)1/2呼び径(A)13
水道用フレキパイプ(日水協)
フローバル(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷から4日以内出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
水道用フレキパイプT型
リビラック(24件のレビュー)¥549税込¥6041本当日出荷から12日以内出荷両側とも同じナットがついております。呼び径G20外径(Φmm)20材質(パッキン)EPDM材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS304
ベンリーカン PT10
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷から3日以内出荷フレキ仕様で長さの調節が簡単。用途湯沸器や洗面器、トイレタンクへの給水管。材質ステンレス(SUS)316L規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び13最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2
水道用フレキパイプ(ガイドつき)
カクダイ(7件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から3日以内出荷ガイド付きフクロナットの採用によりシート面の水平が確保され安心して施工できます。取付ねじ管用平行ネジ材質(パッキン)ノンアスベスト材質(ナット)黄銅材質(パイプ)SUS316L
フレキシブルホース 13(1/2)
KVK(3件のレビュー)¥729税込¥8021個当日出荷から9日以内出荷ノンアスベストパッキンタイプ仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)1/2呼び径(A)13
水道用フレキパイプ
フローバル¥449~税込¥494~1本翌々日出荷材質(フレキパイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM使用温度範囲(℃)80(瞬間で100まで)最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水、冷却水、給水、給湯
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)
カクダイ¥949~税込¥1,044~1個当日出荷から5日以内出荷材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
フレキシブルチューブ フリーチューブ
ゼンシン¥669税込¥7361本4日以内出荷水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、ナットに化粧ナットを使用しているため美観を損ないません。用途ロータンク、給水配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS304使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルホース 20(3/4)
KVK¥999税込¥1,0991個4日以内出荷から6日以内出荷ノンアスベストパッキンタイプ仕様ノンアスベストパッキンタイプ材質SUS304呼び径(B)3/4呼び径(A)20
フレキシブルチューブ ワンダーブレード
ゼンシン¥4,798税込¥5,2781本9日以内出荷独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)2.94材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーチューブ
ゼンシン¥4,398税込¥4,8381本4日以内出荷から9日以内出荷独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.69最小曲げ半径(mm)75材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーチューブ
ゼンシン¥1,498税込¥1,6481本4日以内出荷独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)60材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
耐熱ブレードフリーチューブ
ミヤコ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。 使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも最適です。 メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも最適です。 可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。材質内側/シリコン、外側/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75
フレキチューブ
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷仕様パッキン付き(EPDM)、パイプ山径20mm材質SUS316L長さ(mm)150長さ(m)0.15規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-189呼び20最高使用圧力(MPa)0.75最高使用温度(℃)80ねじサイズG3/4メネジ
水道用フレキパイプ(SUS316L・EPDMパッキン)
カクダイ¥829~税込¥912~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(パイプ)SUS316L、(ナット)黄銅、(パッキン)EPDM最高使用圧力(MPa)1.75取付ねじ管用平行ネジ
ラバーエキスパンションジョイント
ゼンシン¥39,980~税込¥43,978~1本4日以内出荷から32日以内出荷外面のアーチ部が持つ伸縮性により、短面間で大きな伸縮、偏芯が可能です。本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、ポンプ等の回転機器からの振動も吸収します。用途ポンプ配管、船舶配管、下水処理プラント、一般工事設備配管等の配管の伸縮,変位吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400使用温度範囲(℃)-10~80規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(補強材)合成繊維
ステンレス製防振継手
ゼンシン¥16,980~税込¥18,678~1本9日以内出荷外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。用途ポンプ廻りの振動吸収材質(緩衝材)ウレタンゴム材質(本体)(内層)SUS316L (外層)SUS304使用温度範囲(℃)0~80規格JIS10KF長さL(mm)150最高使用圧力(MPa)1材質(フランジ)SS400材質(ボルト)SS400材質(ホルダー)SS400材質(ワッシャー)SS400各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品
フレキシブルチューブ ワンダーブレード
ゼンシン¥8,798税込¥9,6781本9日以内出荷独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)25各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーブレード
ゼンシン¥5,998税込¥6,5981本9日以内出荷独自のチューブ構造により優れた柔軟性を有し、チューブ材質にSUS316Lを標準使用しているため、耐食性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途高圧ファンコイル廻り、給水・給湯配管等の配管の芯合わせ。材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)1.96材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ フリーチューブT型
ゼンシン¥2,998税込¥3,2981本9日以内出荷水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ フリーチューブT型
ゼンシン¥1,898税込¥2,0881本8日以内出荷から9日以内出荷水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブであり、袋ナットにスリーブが付いており、チューブ根元での曲げを防止します。用途給水・給湯配管、水洗金具廻りの配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
フレキシブルチューブ ワンダーチューブ
ゼンシン¥1,098税込¥1,2081本4日以内出荷独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)45材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び20mm
東洋アルチタイト¥10,980税込¥12,0781セット(10個)9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
水道用カットフレキチューブ(ノンアスベストパッキン仕様) T型 呼び13mm
東洋アルチタイト¥6,698税込¥7,3681セット(10個)9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び20mm
東洋アルチタイト¥10,980税込¥12,0781セット(10個)9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) T型 呼び13mm
東洋アルチタイト¥6,498税込¥7,1481セット(10個)5日以内出荷から9日以内出荷タイプT型材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)13
水道用カットフレキチューブ(ゴムパッキン仕様) H型 呼び20mm
東洋アルチタイト¥25,980税込¥28,5781セット(10個)7日以内出荷から9日以内出荷タイプH型材質(パッキン)ノンアスベスト材質(チューブ)SUS316L材質(ナット)袋:黄銅呼び径(Φmm)20