絞り込み
ブランド
呼び
ホース長さ(m)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
1,153件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
フレキシブルホース(FCMBユニオン付) 昌栄産業フレキシブルホース(FCMBユニオン付)昌栄産業
3,998税込4,398
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
両端にFCMB(鋳物)ユニオン付のフレキシブルチューブです。
用途配管の芯合わせ、変位吸収材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)1.0(常温時)
汎用ユニオン型フレキシブルホース ゼンシン汎用ユニオン型フレキシブルホースゼンシン
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
両端ユニオン継手の汎用ねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管、各種機器配管等の配管の芯合わせ、振動吸収、耐震対策材質(ユニオンツバ)FCMB使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアス材質(ユニオン)(ねじ)FCMB材質(ユニオンカラー)FCMB材質(ブレード)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)FCMB関連資料(0.13MB)
接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホース ゼンシン接液部ステンレスフランジ型フレキシブルホースゼンシン
9,698税込10,668
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ブレード押え)SUS304使用温度範囲(℃)-20~300規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ジョイント)(ラップ)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SS400材質(ベローズ)SUS304各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.13MB)
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブゼンシン
1,498税込1,648
1本
4日以内出荷
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)60材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
巻フレキ(SUS304) オンダ製作所巻フレキ(SUS304)オンダ製作所
4,998税込5,498
1巻(10m)
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス巻フレキ管。自由に曲がるので狭い箇所でも取回しが容易です。国内生産品。
材質ステンレス(SUS304)長さ(m)10最高許容圧力(MPa)0.75使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液
これエエやん 排水フレキパイプ 耐震 GAONA(ガオナ)これエエやん 排水フレキパイプ 耐震GAONA(ガオナ)
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
フレキシブルに曲がる構造で、芯ズレや障害物よけなどの微妙な調整に最適です。 内面がフラットなので、水がスムーズに流れます。 両端の外径が塩ビ管と同サイズのため、市販の塩ビ用継手と接続できます。 可とう性のあるパイプのため、地震による変位を吸収します。
用途可とう性のある排水用フレキシブルパイプです。材質ポリ塩化ビニル樹脂パイプ長(mm)500
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225 テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース メスアダプター SS400 S225テクノフレックス
6,698税込7,368
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以下接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SUS304 S225 テクノフレックス袋ナット・アダプター型フレキシブルホース オスxメスアダプター SUS304 S225テクノフレックス
7,498税込8,248
1本
6日以内出荷から11日以内出荷
袋ナット式継手をステンレスチューブに溶接接合。メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)450適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ユニオン継手+固定ネジ型フレキシブルホース ユニオン+六角ニップル SUS304 S220+S230 テクノフレックスユニオン継手+固定ネジ型フレキシブルホース ユニオン+六角ニップル SUS304 S220+S230テクノフレックス
6,598税込7,258
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
六角ニップルとユニオン継手をステンレスチューブに溶接
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)・SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)183適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
サニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340 テクノフレックスサニタリー金具型フレキシブルホース フェルール SUS304 C340テクノフレックス
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
サニタリーフェルールをステンレスチューブに溶接接合
用途配管の心合わせ・繰返し発生する機械的変位の吸収・機器、配管の繰り返し脱着作業材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1長さL(mm)500接続方式サニタリーフェルール最高使用温度(℃)80適合流体水、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230 テクノフレックス固定ネジ型フレキシブルホース 六角ニップルSS400 S230テクノフレックス
4,798税込5,278
1本
6日以内出荷から7日以内出荷
六角ニップルをステンレスチューブ両端に溶接接合
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SS400(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)接続方式ねじ込み最高使用温度(℃)350適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業非溶接フランジ式フレキシブルホース/防振ジョイント フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
19,980税込21,978
1本
翌日出荷から4日以内出荷
チューブ、フランジ共にステンレス(SUS304)です。 両端のフランジはルーズタイプです。 パッキン標準装備で別途購入の手間が省けます。
用途振動のある配管に、配管の誤差調整に使用されます材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、継手部:ステンレス(SUS304)、パッキン:ノンアスベスト使用温度範囲(℃)-10~100最高使用圧力(MPa)1接続方式フランジ/10K適合流体水・空気・油・ガス(腐食性流体を除く)
フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業フランジ式(無溶接)フレキシブルホース フランジ10K/SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
8,598税込9,458
1本
翌日出荷から4日以内出荷
両端のフランジはルーズタイプです。 すべてステンレス鋼です。 継手の組み込みが無溶接のため、耐食性が良好です。
用途接続:JIS10Kフランジ、各種工場の一般配管、機器配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
水道用フレキパイプT型(オールステンレス) リビラック水道用フレキパイプT型(オールステンレス)リビラック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
6日以内出荷から16日以内出荷
オールステンレスフレキ
材質袋ナット:SUS304材質(パッキン)EPDM材質(パイプ)SUS304
フレキシブルホース TOTOフレキシブルホースTOTO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
長さ(mm)954寸法(Φmm)12
ダ円サヤフレキ<R>2 未来工業ダ円サヤフレキ<R>2未来工業
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
樹脂管のペアを通管させるための最適の強度(圧縮復元性・屈曲弾力性)を持った専用の楕円サヤ管で、通管の妨げとなる不陸、横ブレが起きにくい構造にしてあります。
二重アルミフレキ フカガワ二重アルミフレキフカガワ
4,098税込4,508
1本
11日以内出荷
アルミニウム二重構造でネオフレキの3倍以上(メーカー比)の強度をもつ製品です。 伸縮自在で簡単に手で曲げられます。
アルミ二重フレキ フジフレキW フジモリ産業アルミ二重フレキ フジフレキWフジモリ産業
4,398税込4,838
1本
当日出荷から7日以内出荷
建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。素材のアルミニウムが二重構造になっているため、強度が抜群です。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途強度が必要な場所の一般空調用ダクトに。材質アルミニウム、合金種類A3003H-0等のアルミニウムはくを一定幅にスリットして巻き上げたコイル状のものを基材として使用しています。長さ(m)3使用温度範囲(℃)-10~100
フレキシブル直パイプ13(1/2) KVKフレキシブル直パイプ13(1/2)KVK(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
泡を含んだやさしい泡沫吐水で、気になる水はねを抑えました。さらに従来品に比べ約30%の節水(メーカー比)を可能にしました。
フレキホース TOTOフレキホースTOTO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
全長(mm)500長さ(m)0.5関連資料適合本体品番リスト(0.2MB)
NK-1000 メタルフレキ ユニオン型 南国フレキ工業NK-1000 メタルフレキ ユニオン型南国フレキ工業
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷
チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。
用途配管誤差調節・変位吸収適合チューブSTDRoHS指令(10物質対応)対応
排水フレキパイプ カクダイ排水フレキパイプカクダイ
6,798税込7,478
1個
3日以内出荷
塩ビ管と塩ビ管・銅管の接続用呼100VP・VU・銅管外面接続銅管使用時は端部を切断してご使用ください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。銅管接続にはクロロプレン系接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AU-10039C
水道用フレキパイプT型 リビラック水道用フレキパイプT型リビラック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(袋ナット)黄銅、(パッキン)EPDM呼び13パイプ肉厚(mm)0.3
オールステンレス製ユニオン×ニップル型フレキシブルホース ゼンシンオールステンレス製ユニオン×ニップル型フレキシブルホースゼンシン
7,998税込8,798
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
片側固定ニップル、片側ユニオン継手のねじ込み式フレキシブル継手です。
用途一般配管と各種機器配管等の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ユニオンツバ/ニップル)SUS304最高使用圧力(MPa)1材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ユニオン)(ねじ)SCS13材質(ブレード)SUS304、(押え)SUS304材質(ベローズ)SUS304材質(ナット)(ユニオン)SCS13関連資料(0.14MB)
ラバーボールジョイント ゼンシンラバーボールジョイントゼンシン
6,998税込7,698
1本
4日以内出荷
本体材質に弾性体であるゴム材を採用しているため、振動吸収性に優れており、また短面間でありながら偏芯、偏角、伸縮にも対応します
用途受水槽、高架水槽、ポンプ廻り等の振動吸収材質【リング】SS400、【フランジ】SS400(溶融亜鉛メッキ処理)使用温度範囲(℃)-20~60規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ゴム)(内貼/外貼)合成ゴム各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.15MB)材質(補強材)合成繊維
オールステンレスフランジ型フレキシブルホース ゼンシンオールステンレスフランジ型フレキシブルホースゼンシン
11,980税込13,178
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
主要部の材質やフランジの規格などが柔軟に変更できる汎用のフレキシブルチューブです。
用途空調・衛生設備間の配管の芯合わせ、変位吸収材質(ブレード押え)SUS304使用温度範囲(℃)-20~300規格JIS10KF最高使用圧力(MPa)1材質(ジョイント)(ラップ)SUS304材質(ブレード)SUS304材質(フランジ)(ルーズ)SUS304材質(ベローズ)SUS304各種認証国土交通省仕様適合品関連資料(0.13MB)
ステンレス製防振継手 ゼンシンステンレス製防振継手ゼンシン
16,980税込18,678
1本
9日以内出荷
外層SUS304・内装SUS316Lの二層構造により優れた耐食性、振動吸収性、耐圧性を有します。また、ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性にも優れております。接液部がステンレスのため、ゴム製継手では対応ができない給湯ラインにも御使用いただけます。
用途ポンプ廻りの振動吸収材質(緩衝材)ウレタンゴム材質(本体)(内層)SUS316L (外層)SUS304使用温度範囲(℃)0~80規格JIS10KF長さL(mm)150最高使用圧力(MPa)1材質(フランジ)SS400材質(ボルト)SS400材質(ホルダー)SS400材質(ワッシャー)SS400各種認証日本水道協会認証登録品・国土交通省仕様適合品関連資料(0.14MB)
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブR型 ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブR型ゼンシン
6,598税込7,258
1本
9日以内出荷
水栓金具廻りに御使用頂く一般的なフレキシブルチューブです。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98材質(継手)C3604BD口径(A)20各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.12MB)
フレキシブルチューブ  ワンダーチューブ ゼンシンフレキシブルチューブ ワンダーチューブゼンシン
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
独自のチューブ構造により、優れた柔軟性を実現。耐蝕性に優れています。フッ素樹脂製リング・リングの採用でベローズと袋ナットの間にリングシートを介入させることに、締付時に発生するベローズの捻れの心配がありません。
用途ファンコイル廻り、給水・給湯配管、機器装置配管等の配管の芯合わせ材質(本体)SUS316L使用温度範囲(℃)0~100最高使用圧力(MPa)0.98最小曲げ半径(mm)45材質(継手)C3604BD口径(A)15各種認証日本水道協会認証登録品関連資料(0.13MB)
【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10A テクノフレックス【オーダー】フレキシブルホース ねじタイプ TF-10Aテクノフレックス
4,225税込4,648
1本
4日以内出荷
お好みの継手をお好みの長さで製作致します。両端の継手は自由に組み合わせいただけます。
用途配管の心合わせ、配管の熱変位吸収/地震、地盤沈下対策、繰返し発生する機械的変位の吸収仕様製作長さ交差:(ホース全長に対して)0~+3%材質FCMB(黒心可鍛鋳鉄)、SS(普通鋼)、SUS304(ステンレス鋼)長さ(mm)200~5000常用圧力(MPa)1金具ユニオン継手(テーパーメスネジ)FCMB10A、ユニオン継手(テーパーメスネジ)SUS304 10A、袋ナット+アダプターオスSS10A、袋ナット+アダプターオスSUS10A、固定ニップルSS10A、固定ニップルSUS10A最高使用温度(℃)183(S220の場合)/350(SS)/450(SUS)口径10ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオン トーフレ【オーダー】金属製フレキシブルチューブ TF-7000 両端SUSユニオントーフレ
12,600税込13,860
1本
翌々日出荷
先端アダプターは ニップル(オスネジ R)又は、ソケット(メスネジ Rc)が選択できます。袋ナットのレンチがけで容易に配管との脱着が可能です。メタルシール構造のため、ガスケットの使用条件に影響されません。高温域での使用も可能です。使用条件に応じた多様なチューブの選定が可能です。炭素鋼は標準仕上げがシルバー塗装です。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、振動吸収流体冷温水、油、空気、蒸気、ガス、溶剤等(ステンレスを腐食させない流体に限ります。)使用温度範囲(℃)推奨:-40~300常用圧力(MPa)1金具ユニオン オスアダプターorメスアダプター最高使用温度(℃)300材質(チューブ)SUS316L材質(継手)ステンレス鋼 SUS304口径10A~50ARoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
フランジ型フレキシブルチューブ TF-48000 トーフレフランジ型フレキシブルチューブ TF-48000トーフレ
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
チューブ有効長が長く振動吸収性に優れた製品です。接液部はオールステンレスで耐食性が高いです。非常に柔軟なチューブを使用しております。国土交通省仕様適合品
用途配管の芯合わせ、振動吸収、変位吸収材質チューブ:SUS304、フランジ:SS400、接液部:SUS304使用温度範囲(℃)-20~100フランジJIS10K最高使用圧力(MPa)1.0適合流体冷温水RoHS指令(10物質対応)対応
袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSUS304 S225+S230 テクノフレックス袋ナット・アダプター+固定ネジ型フレキシブルホース オスアダプター+六角ニップルSUS304 S225+S230テクノフレックス
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷
袋ナット式継手と六角ニップルをステンレスチューブに溶接接合 メタルシール式なのでパッキンが不要です
用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収材質SUS304(フレキ部)/SUS304(継手部)使用圧力(MPa)1以上(条件により異なります)最高使用温度(℃)450接続方式ねじ込み適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
ファンコイル用フレキパイプ カクダイファンコイル用フレキパイプカクダイ
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
水道用フレキパイプ(L型) カクダイ水道用フレキパイプ(L型)カクダイ
949税込1,044
1個
当日出荷から4日以内出荷
取付ネジの片側がL字に曲がっているので、機器・器具類の設置など狭小配管に最適です。
材質パイプ:SUS316L、ナット:黄銅、パッキン:EPDM最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじG1/2パイプ外径(Φmm)15
グリスフィルター用フレキパイプ カクダイグリスフィルター用フレキパイプカクダイ
989税込1,088
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質パイプ:SUS304、ナット:黄銅、パッキン:ノンアスベスト取付ねじサイズM21×1.5パイプ外径(Φmm)12.7
ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ライトユニオン式(メタルタッチ無溶接式)フレキシブルホース オス×メス型 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業フィットユニオン式フレキシブルホース(無溶接式) ユニオンSUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
7,998税込8,798
1本
翌日出荷から4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)1
ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(ラップジョイント型)フレキシブルホース/柔軟チューブ仕様 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 柔軟チューブ仕様です。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、ポンプ周辺配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収・振動吸収使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス・蒸気(非腐食性流体に限る)
ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304) 南国フレキ工業ニップル×フランジ式(カラー型)フレキシブルホース 継手SUS304(ALLSUS304)南国フレキ工業
13,980税込15,378
1本
翌日出荷から4日以内出荷
オスネジXJIS10Kルーズフランジの組合せです。 配管時の捻れ予防です。
用途接続:片側ニップルx片側フランジ、各種工場の一般配管、機器配管材質フレキ部:SUS304、ニップル・フランジ:ステンレス(SUS304)仕様芯ズレ吸収などの一般配管使用温度範囲(℃)~300使用圧力(MPa)1適合流体水・空気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース