絞り込み
ブランド
呼び
ホース長さ(m)
エコロジープロダクト
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブルホースサイズオーダー 口径、接続金属、全長など指定可能
1,153件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
ユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304 南国フレキ工業ユニオン無溶接式フレキ ALLSUS304南国フレキ工業
6,398税込7,038特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)(NK-110タイプ):SUS304(NK-113タイプ)
メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメス鉄 南国フレキ工業メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメス鉄南国フレキ工業
2,898税込3,188
1本
翌日出荷から3日以内出荷
材質フレキ部:SUS304、ニップル・ソケット部:鉄(SS400)
メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメスSUS304 南国フレキ工業メタルタッチ無溶接式フレキ オスxメスSUS304南国フレキ工業
5,998税込6,598
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業メタルタッチ オスxメス型フレキ 継手SS400南国フレキ工業
4,298税込4,728
1本
翌日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:SUS304、メタルタッチオス・メス:鉄(SS400)
ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400 南国フレキ工業ニップル・メタルタッチオス式フレキ 継手SS400南国フレキ工業
4,398税込4,838
1本
翌々日出荷から4日以内出荷
ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400 南国フレキ工業ニップル・カラー式フランジ型フレキ 継手SS400南国フレキ工業
4,998税込5,498
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン) カクダイ水道用フレキパイプ(SUS304・ノンアスパッキン)カクダイ
919税込1,011
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
材質(パイプ)SUS304、(ナット)黄銅、(パッキン)ノンアスベスト最高使用圧力(MPa)0.75取付ねじ管用平行ネジ
CU フレキジョイント Aron(アロン化成)CU フレキジョイントAron(アロン化成)
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
CU ARパッキン Aron(アロン化成)CU ARパッキンAron(アロン化成)
249税込274
1個
4日以内出荷
寸法L(mm)24
フレキシブル・チューブ(H型) アソーフレキシブル・チューブ(H型)アソー(1件のレビュー)
759税込835
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS316L付属品V6500パッキン2枚
フレキシブルホース13(1/2) KVKフレキシブルホース13(1/2)KVK
599税込659
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
材質SUS304仕様EPDMパッキンタイプ
フッ素樹脂フレキシブルホース 南国フレキ工業フッ素樹脂フレキシブルホース南国フレキ工業
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
用途食品工場。 化学薬品工場。使用温度範囲-100~120℃最高使用圧力1MPa接続両端ステンレスニップル(片ルーズ)適合流体薬品・溶剤
フレキシブルパイプ10m巻 TRUSCOフレキシブルパイプ10m巻TRUSCO
12,980税込14,278
1本
当日出荷
用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。ローハイタンクへの接続配管。ボイラ、電気温水器への接続配管。ソーラー配管でのソーラーバルブの接続管。用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。種類ステンレス管長さ(m)10形状パイプ
フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式 大同特殊工業フレキシブルメタルホース ルーズフランジタイプ カラー式大同特殊工業
4,998税込5,498
1本
7日以内出荷
フランジカラーにチューブを差し込んで溶接接合 フランジはルーズタイプ 国土交通省仕様(接液部ステンレス)
用途配管等の芯ズレ、地盤沈下など
フレキシブルチューブ RS PRO 3m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 3mRS PRO
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 4.8mm外径 = 8mm材質 = TPEホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送最大使用圧力 = 0バール使用流体/用途 = 研究室動作温度 Min = -30℃最高作動温度 = +100℃色 = 白長さ = 3mぜん動ポンプ 互換性 = ありRS Pro Santoprene 透明サンプレーンチューブ、 4.8 mm ボアサイズ、 3 m ロング、食品グレードRS Pro のこの柔軟なクリーム色の Santoprene チューブは、無毒性で、食品グレードです。ぜん動ポンプでの利用に最適で、内部を流れる液体の相互汚染を防止します。これは、スプレーコーティングディスペンサなどの用途で一般的に使用されます。 ポリプロピレン、サントプレーン、ルック、感触、ゴムのような熱可塑性樹脂混合の利点を活かして、これ Durable なSantoprene チューブは、頑丈で柔軟性が高いだけでなく、優れたシール性能を備えています。このチューブはボア径が 4.8 mm で、長さが 3 m です。 電気機器で使用する場合は、 BS : 2848 規格の柔軟な絶縁スリーブに準拠しています。RS Pro 製品には、高い信頼性をテスト済みのストリングです。このチューブは、研究施設から発酵プラントまでさまざまな環境で使用できます。特長と利点. Santoprene チューブ .クリーム色 .長さ 3 m .ボアサイズ: 4.8 mm .食品との接触に適している .蠕動ポンプ対応 .密度: 0.92 g/cm 3 .ショア A の硬度は 68 .480%の長さRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーフレキパイプ カクダイカラーフレキパイプカクダイ
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
取付ネジG1/2
材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:EPDM
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼13 16ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)GAONA(ガオナ)
829税込912
1本
6日以内出荷
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き安心安全の日本製です。工事業者様(法人)に便利な複数まとめ売りも展開しています。
用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径13使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)16最小曲げ半径(mm)39ねじサイズG1/2
これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304) GAONA(ガオナ)これエエやん 水道用フレキパイプ (呼20 20ミリ ステンレス製 フレキシブル ホース チューブ SUS304)GAONA(ガオナ)
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷
熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプです。パッキン付き安心安全の日本製です。
用途給水設備に水を供給する配管部品材質パイプ:SUS304 ナット:黄銅 パッキン:エチレンプロピレンゴム呼び径20使用圧力(MPa)0~0.75外径(Φmm)20最小曲げ半径(mm)60ねじサイズG3/4
フレキホース (洗面所用・L=75) TOTOフレキホース (洗面所用・L=75)TOTO
5,898税込6,488
1個
5日以内出荷
付属品パッキン付
フレキホース (洗面所用・L=60) TOTOフレキホース (洗面所用・L=60)TOTO
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
付属品パッキン付
フレキホース (洗面所用・L=50) TOTOフレキホース (洗面所用・L=50)TOTO
3,498税込3,848
1個
5日以内出荷
付属品パッキン付
フレキホース (洗面所用・L=45) TOTOフレキホース (洗面所用・L=45)TOTO
3,298税込3,628
1個
5日以内出荷
付属品パッキン付
フレキホース (洗面所用・L=40) TOTOフレキホース (洗面所用・L=40)TOTO
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
付属品パッキン付
フレキホース (洗面所用・L=35) TOTOフレキホース (洗面所用・L=35)TOTO
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
付属品パッキン付
フレキホース (洗面所用・L=300) TOTOフレキホース (洗面所用・L=300)TOTO
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
付属品パッキン付
フレキホース (キッチン用) TOTOフレキホース (キッチン用)TOTO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様両端G1/2袋ナット付属品パッキン付長さ(mm)230
ドレンフレキパイプ カクダイドレンフレキパイプカクダイ
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷
最小曲げ半径75ミリ取付ネジG1パイプ外径:24.5ミリ片ナット仕様熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ日本製片側にナットを接続する場合は、796-015フレキパイプ用フクロナット25を使用します。梱包は巻状
ドレンフレキパイプ カクダイドレンフレキパイプカクダイ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
最小曲げ半径75ミリ取付ネジG1パイプ外径:24.5ミリ片ナット仕様熟練の焼鈍技術により、丈夫でよく曲がるフレキパイプ日本製片側にナットを接続する場合は、796-015フレキパイプ用フクロナット25を使用します。
材質パイプ:SUS304/ナット:黄銅/パッキン:ノンアスベスト呼び長さ(mm)25・1000
ワイヤーブレードフレキ 大阪電具(ODK)ワイヤーブレードフレキ大阪電具(ODK)
27,980税込30,778
1巻(50m)ほか
4日以内出荷
排水フレキパイプ(埋設用) カクダイ排水フレキパイプ(埋設用)カクダイ
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
フレキシブルに曲がるため芯ズレにも対応塩ビ用継手で接続接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。内面がフラットなため排水がスムーズ
材質PVC
排水フレキパイプ カクダイ排水フレキパイプカクダイ
6,498税込7,148
1個
4日以内出荷
塩ビ管と排水鋳鉄管(L管)のフランジ接続用バンド付き同梱のPシールガスケットを鋳鉄管のフランジ勘合部に取付けてください。塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
排水フレキパイプ(50) カクダイ排水フレキパイプ(50)カクダイ
3,798税込4,178
1個
4日以内出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用内面がフラットなため排水がスムーズバンド付き使用温度:1~50℃洗濯機パン用トラップ接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC呼び径50
排水フレキパイプ(50) カクダイ排水フレキパイプ(50)カクダイ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用呼50塩ビ管と呼50塩ビ継手の接続用バンド付き使用温度:1~50℃洗濯機パン用トラップ、塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用ください。
材質PVC呼び径50
排水フレキパイプ(50) カクダイ排水フレキパイプ(50)カクダイ
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
洗濯機パン用トラップと排水管の芯ズレ調節用両端呼50塩ビ管接続バンド付き使用温度:1~50℃塩ビ管接続には6301塩ビパイプ用接着剤をご使用のうえでバンドを締付けてください。
その他【アキレスジョイント】AS-150材質PVC呼び径50
フレキシブルメタルホース(フランジ型) ゼンシンフレキシブルメタルホース(フランジ型)ゼンシン
11,980税込13,178
1本
当日出荷から翌々日出荷
接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。
用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)使用温度範囲(℃)-40~300最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) トーフレフレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)トーフレ
9,998税込10,998
1本
当日出荷から翌々日出荷
ねじれに強く、繰り返し曲げや振動吸収に優れ、耐久性は保証します。大きい面圧で、シールが確実です。
用途配管の芯ズレ吸収および振動吸収に。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:ステンレス(SCS13)使用温度範囲(℃)-50~100最高使用圧力(MPa)1適合流体冷温水・空気RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルチューブ RS PRO 1m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 1mRS PRO
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 9mm外径 = 15mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 1m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 2m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 2mRS PRO
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 9mm外径 = 13mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 2m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 2mRS PRO
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 9.6mm外径 = 14.4mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり
フレキシブルチューブ RS PRO 2m RS PROフレキシブルチューブ RS PRO 2mRS PRO
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = フレキシブルチューブ内径 = 9.6mm外径 = 12.8mm材質 = シリコンホースパイプの動作 = チューブポンプ、 移送使用流体/用途 = 生物製剤、化学、食品及び飲料、医療代表規格 = BFR, FDA, WRAS ホット&コールドウオーター 1935/2004 適合素材動作温度 Min = -40℃最高作動温度 = +200℃色 = 半透明長さ = 2m食品等級 = あり

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブルホース