絞り込み
呼び
ホース長さ(m)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
フレキホース モノタロウフレキホースモノタロウ(142件のレビュー)
899税込989
1本ほか
当日出荷
アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
亜鉛 スパイラルダクト フカガワ亜鉛 スパイラルダクトフカガワ(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷から14日以内出荷
スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
断熱材 グラスウール モノタロウ断熱材 グラスウールモノタロウ(7件のレビュー)
5,998税込6,598
1巻
当日出荷
幅広・長尺なので効率良い施工が出来ます。曲面の施工が容易です。
用途配管断熱用(ダクト、冷温水管、蒸気配管)等材質(表面)アルミガラスクロス、(裏面)グラスウール長さ(mm)1100幅(mm)910厚さ(mm)25(表面)シルバー、(裏面)白耐熱温度(℃)接着剤のアクリル樹脂:180、グラスウール:180収縮温度250℃熱伝導率(W/mk)0.043(70度環境)密度(kg/m3)40販売区分業務用
スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウスパイラルダクト 亜鉛鋼板モノタロウ(2件のレビュー)
719税込791
1本
当日出荷
管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
フジフレキ(3m) フジモリ産業フジフレキ(3m)フジモリ産業(37件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷から6日以内出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取付られます。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取扱いがきわめて簡単です。 圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に軽減します。 平成12年5月30日建設省告示第1400号で定められたアルミニウムに該当する不燃材料です。
用途一般的な空調ダクト長さ(m)3(圧縮時:約0.8)
ワイヤアルミダクト 悟空 オリエントワイヤアルミダクト 悟空オリエント(14件のレビュー)
6,598税込7,258
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
必要な長さに合わせて簡単にカットすることができるため、現場でのジャストサイズの施工を可能にします。道具はハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。 高炭素導線が狭いピッチでらせん状に入っていますので形くずれを防ぎます。アルミ箔3層・ポリエステルフィルム2層の特殊ラミネート構造により、優れた耐久性と気密性を持っています。
用途一般換気向け材質アルミニウム箔、ポリエステルフィルム、高炭素鋼線(Φ0.9~1.5mm)※ダクト口径により鋼線径変わります仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-2834、NM2835長さ(m)10最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
グラスウール(断熱材)1M YSK(山脇産業)グラスウール(断熱材)1MYSK(山脇産業)(12件のレビュー)
8,998税込9,898
1枚
当日出荷
断熱効果があり、不燃材料です。 表面にアルミガラスクロス箔を張りつけています。 必要寸法にカット後使用して下さい。
全長(mm)1000幅(mm)1000厚さ(mm)25使用温度(℃)250以下
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷から8日以内出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
材質アルミ長さ(m)【直線】4、【圧縮】1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Al】660耐圧(Pa)-500~+500
ワイヤーダクトホース アルミ製 モノタロウワイヤーダクトホース アルミ製モノタロウ(10件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。
用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。材質アルミ長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)-30~250風速(m/s)最大30最大静圧(Pa)正圧3000最小曲半径R=1/20Dia
アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)クリモト(栗本鉄工所)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)【直線】4、【圧縮】1融点(℃)【AI】660使用温度(℃)(許容温度)100耐圧(Pa)-500~+500
フレキシブルダクト(アルミ製) 東芝キヤリアフレキシブルダクト(アルミ製)東芝キヤリア(5件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミニウム合金箔寸法C(mm)1000~4000定尺(m)4
不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプ フジモリ産業不燃パイプ(鋼板) 不燃傾斜パイプフジモリ産業(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
板厚0.5mmの角板付きの鋼製スリーブです。
用途外壁貫通スリーブに。材質亜鉛めっき鋼板厚さ(mm)鋼鈑:0.6
グラスダクト CT型 タイロングラスダクト CT型タイロン(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から15日以内出荷
内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
仕様不燃認定品タイプ消音最大風速(m/s)10
トヨダクト AL-N(4m) Denka(デンカ)トヨダクト AL-N(4m)Denka(デンカ)(11件のレビュー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷
施工が困難な工事でも現場で手軽に取り付けられる他、4mを1mに圧縮しているので収納や保管に大変便利です。 軽量で不燃性ですから、一般冷暖房空調ダクトに最適です。 現場への搬入、取り扱いがきわめて簡単です。圧縮時の強度は抜群で、破損の心配が大幅に減少します。 ※平成12年建設省告示第1400号により、アルミニウムは不燃材料として定められました。
用途一般空調用ダクト材質アルミニウム長さ(m)【引伸し】4、【圧縮】1温度範囲(℃)(通気温度限界)-30~200(代表値であり、保証値ではありません)最高使用温度(℃)100
保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付) フカガワ保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)フカガワ(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から13日以内出荷
日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
仕様【不燃認定】NM-1235使用温度範囲(℃)-10~+60定尺(m)10最大静圧(Pa)500
SUS スパイラルダクト フカガワSUS スパイラルダクトフカガワ(1件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から13日以内出荷
鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
フレキシブルダクト らくダクト オリエントフレキシブルダクト らくダクトオリエント
9,698税込10,668
1本
3日以内出荷
選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-5633長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)瞬間:-30~120基材グラスウール材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
EMBフレキシブルダクト オリエントEMBフレキシブルダクトオリエント(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
長さ(m)10材質/仕上ポリエステルファイバー入り強化シート(PVCコーティング)、鋼線使用温度範囲(℃)【瞬間】-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
鉄フレキ フジフレキT フジモリ産業鉄フレキ フジフレキTフジモリ産業(6件のレビュー)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から9日以内出荷
建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。長さ(m)3
アルミフリーダクト 未来工業アルミフリーダクト未来工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1本ほか
当日出荷から翌日出荷
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた形状を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 AFD-100Nは更にコンパクト(圧縮時70cm) ナイフ、はさみ等で簡単に切断できます。
材質アルミ長さ(m)【圧縮前】4、【圧縮時】1.06使用温度範囲(℃)-30~+150長さL(m)4使用温度+200迄
アルミフレキシブルダクト TRUSCOアルミフレキシブルダクトTRUSCO(2件のレビュー)
9,198税込10,118
1本
当日出荷から9日以内出荷
耐候性・耐久性・施工性に優れています。空気漏れがなく屈曲性・伸縮性が自在です。10mが0.75mとコンパクトです。
用途空調用吸排気用ダクト。長さ(m)10仕様ISO9001認証取得工場製材質/仕上硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔使用温度(℃)-5~60RoHS指令(10物質対応)対応
タイフレキホース V型AG タイガースポリマータイフレキホース V型AGタイガースポリマー
19,980税込21,978
1本
3日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+180定尺(m)5連続使用温度(℃)180以下RoHS指令(10物質対応)対応
鉄コンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所)鉄コンパクトフレキクリモト(栗本鉄工所)(5件のレビュー)
2,598税込2,858
1本
当日出荷から5日以内出荷
極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
材質亜鉛めっき鋼板
スーパーコンパクトフレキダクト クリモト(栗本鉄工所)スーパーコンパクトフレキダクトクリモト(栗本鉄工所)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを0.5mに短縮していますが、直線で2.5mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
長さ(m)【直線】2.5、【圧縮】0.5融点(℃)【Al】660使用温度(℃)(許容温度)100耐圧(Pa)-500~+500
タイフレキホース V型FP タイガースポリマータイフレキホース V型FPタイガースポリマー
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。定尺(m)5流体空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250連続使用温度(℃)250以下
ワイヤアルミダクト悟空 オリエントワイヤアルミダクト悟空オリエント
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボ フジモリ産業空調用スパイラルダクト継手 ショートエルボフジモリ産業
2,198税込2,418
1個
当日出荷
通常に曲げR(1.0R)では納まらないスペースでのダクト接続に最適です。当製品は0.67Rです。
用途一般空調用。厨房排気用。材質亜鉛めっき鋼板呼び径(mm)150外径(mm)148内径(mm)146.8
サイレントフレキNタイプ クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキNタイプクリモト(栗本鉄工所)
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷から12日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
エンビフレキシブルダクト イチネンTASCOエンビフレキシブルダクトイチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
長さ(m)10材質塩化ビニル材質/仕上【表面】ポリエステルファイバー入り強化シートPVCコーティング、【内面】銅メッキ鋼線使用温度(℃)最高:80瞬間使用温度(℃)-30~80最高使用温度(℃)80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia入数(本)1
傾斜パイプ(樹脂) PBTフリー傾斜パイプ フジモリ産業傾斜パイプ(樹脂) PBTフリー傾斜パイプフジモリ産業
1,898税込2,088
1個
当日出荷
パイプに2%の傾斜が付いているので、雨水を逃がすための施工が容易に行えます。
用途外壁貫通スリーブに。材質PBT樹脂厚さ(mm)【鋼鈑】2.5長さ(m)0.24
タイフレキホース V型PAL タイガースポリマータイフレキホース V型PALタイガースポリマー
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です
用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+130定尺(m)5連続使用温度(℃)130以下RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブルダクト バクマ工業フレキシブルダクトバクマ工業
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
アルミフレキのスタンダードタイプで伸縮自在、簡単に曲げられ形状を保ちます。コンパクトに圧縮(1m)していますので搬入、保管に便利です。
材質アルミニウム長さ(m)1→3.5
ステンフレキ クリモト(栗本鉄工所)ステンフレキクリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
材質SUS長さ(m)2使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)1399~1454耐圧(Pa)-500~+500
タイフレキホースV型 タイガースポリマータイフレキホースV型タイガースポリマー(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用フレキシブルホースです。 軽量で伸縮がたやすくできます。
用途空調用。 天井吸排換気ダクト用。長さ(m)5流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+130連続使用温度(℃)130以下RoHS指令(10物質対応)対応
タイフレキホース V型SUS タイガースポリマータイフレキホース V型SUSタイガースポリマー(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
3日以内出荷
・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。
用途公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。定尺(m)2材質ステンレス(SUS304)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+400連続使用温度(℃)400以下
フレキシブルダクト 風神 オリエントフレキシブルダクト 風神オリエント(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)-17~93基材グラスウール基材厚さ(mm)25最小曲半径R=1/2Dia
タイフレキホースV型 タイガースポリマータイフレキホースV型タイガースポリマー
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。 V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。 主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管。 吸排気用ダクト。長さ(m)5流体空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250連続使用温度(℃)250以下
換気用アルミダクト100Φ イチネンTASCO換気用アルミダクト100ΦイチネンTASCO
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」
径(Φmm)100長さ(m)10/本(約37~70cm/梱包時)
ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ) クリモト(栗本鉄工所)ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)クリモト(栗本鉄工所)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。
材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300
アルミWコンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所)アルミWコンパクトフレキクリモト(栗本鉄工所)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ長さ(m)1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Al】660耐圧(Pa)-500~+500

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら