絞り込み
呼び
  • 200
  • 2(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 50(8)
  • 65(4)
  • 75(9)
  • 90(4)
  • 100(29)
  • 125(22)
  • 150(29)
  • 175(14)
  • 225(15)
  • 250(20)
  • 275(5)
  • 300(12)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
材質
  • アルミ(4)
  • スチール(4)
  • ステンレス(3)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
ホース長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 1(8)
  • 1.5(2)
  • 2(7)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 5(6)
  • 6(1)
  • 7.6(3)
  • 10(4)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • クリモト(栗本鉄工所)(8)
  • タイガースポリマー(6)
  • フカガワ(4)
  • オリエント(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • フジモリ産業(1)
  • タイロン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
50(8)
75(9)
100(29)
125(22)
150(29)
175(14)
200
225(15)
250(20)
300(12)
呼びをもっと見る
  • フレキホース モノタロウ

    フレキホース

    モノタロウ(144件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    アルミ製のフレキシブルダクトホースなので伸縮自在で簡単に曲げられ形状を保ちます。
    用途一般的な空調アルミフレキダクト材質アルミニウム長さ(m)3(収縮時750mm)最高使用温度(℃)140
  • 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ

    亜鉛 スパイラルダクト

    フカガワ(31件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
    寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
  • スパイラルダクト 亜鉛鋼板 モノタロウ

    スパイラルダクト 亜鉛鋼板

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    管厚が薄くて軽量で取り扱いやすい。 らせん状に巻くことで強度が高い。
    用途一般空調配管など材質亜鉛メッキシート厚さ(mm)0.5
  • アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)

    アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)

    クリモト(栗本鉄工所)(9件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    クリモトアルミフレキの標準品です。 Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さを1mに圧縮していますが、直線で4mまで伸ばす事が可能です。ご使用時は伸ばして下さい。 保管や輸送に便利です。
    長さ(m)【直線】4、【圧縮】1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【AI】660耐圧(Pa)-500~+500
  • SUS スパイラルダクト フカガワ

    SUS スパイラルダクト

    フカガワ(2件のレビュー)
    9,098税込10,008
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
    用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
  • 保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付) フカガワ

    保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)

    フカガワ(3件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
    仕様【不燃認定】NM-1235使用温度範囲(℃)-10~+60定尺(m)10最大静圧(Pa)500
  • フレキシブルダクト らくダクト オリエント

    フレキシブルダクト らくダクト

    オリエント
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
    用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-5633長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)瞬間:-30~120基材グラスウール材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • グラスダクト CT型 タイロン

    グラスダクト CT型

    タイロン(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    内部被覆材が不織布のためグラスウールで音を吸音。 グラスウールは内部に蓄えられた空気の層により、消音の役目を最大限に発揮します。 クリップ工法採用により外圧強度が向上し、使用温度範囲が広がりました。
    仕様不燃認定品タイプ消音最大風速(m/s)10
  • EMBフレキシブルダクト オリエント

    EMBフレキシブルダクト

    オリエント(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    3日以内出荷
    ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
    材質/仕上ポリエステルファイバー入り強化シート(PVCコーティング)、鋼線長さ(m)10使用温度範囲(℃)【瞬間】-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • 鉄フレキ フジフレキT フジモリ産業

    鉄フレキ フジフレキT

    フジモリ産業(6件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    建設省告示第1400号で定められた金属板に該当する不燃材料です。亜鉛めっき鋼板を使用しているので防錆性、耐熱性に優れています。3m品を0.8mに圧縮しているので、収納・保管・搬入・輸送が容易です。
    用途耐熱性・強度を必要とする場所の一般空調用ダクトに。長さ(m)3
  • タイフレキホース V型AG タイガースポリマー

    タイフレキホース V型AG

    タイガースポリマー
    52,980税込58,278
    1本
    3日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量、耐炎性、耐熱性に優れています。 使用材料のアルミ、ガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
    用途空調用(熱風発生循環装置の吸排気に適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+180定尺(m)5連続使用温度(℃)180以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • サイレントフレキNタイプ クリモト(栗本鉄工所)

    サイレントフレキNタイプ

    クリモト(栗本鉄工所)
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷から13日以内出荷
    国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
    使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
  • 鉄コンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所)

    鉄コンパクトフレキ

    クリモト(栗本鉄工所)(5件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
    材質亜鉛めっき鋼板
  • タイフレキホース V型FP タイガースポリマー

    タイフレキホース V型FP

    タイガースポリマー
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    ・特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼版(SUS304)により構成されています。・伸縮が自在名ため、収納、保管、輸送が容易です。・使用材料の特殊コーティングガラスクロスシートはJIS A1322に規定される防炎1級合格品です。
    用途熱風発生循環装置の配管などに適しています。流体空気(圧縮空気を除く)規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250定尺(m)5連続使用温度(℃)250以下
  • ステンフレキ クリモト(栗本鉄工所)

    ステンフレキ

    クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
    材質SUS長さ(m)2使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)1399~1454耐圧(Pa)-500~+500
  • タイフレキホース V型PAL タイガースポリマー

    タイフレキホース V型PAL

    タイガースポリマー
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用のフレキシブルホースです。 軽量で伸縮が自在のため、収納、保管、輸送が容易です
    用途空調用(特に天井吸排換気ダクトに適しています。)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+130定尺(m)5連続使用温度(℃)130以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無) フカガワ

    保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無)

    フカガワ
    15,980税込17,578
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。 保温・保冷に優れています。 不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。
    仕様【不燃認定】NM-5424使用温度範囲(℃)-29~+60最大静圧(Pa)1500
  • タイフレキホースV型 タイガースポリマー

    タイフレキホースV型

    タイガースポリマー
    139,800税込153,780
    1本
    3日以内出荷
    伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。 V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。 主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
    用途熱風発生循環装置の配管。 吸排気用ダクト。流体空気(圧縮空気を除く)長さ(m)5規格JIS A1322温度範囲(℃)-20~+250連続使用温度(℃)250以下
  • タイフレキホース V型SUS タイガースポリマー

    タイフレキホース V型SUS

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    63,980税込70,378
    1本
    3日以内出荷
    ・使用材料はすべてステンレス(SUS304)により構成されております。
    用途公害防止機器、理化学機器、燃焼装置の固定配管に適しています。材質ステンレス(SUS304)流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)温度範囲(℃)-20~+400定尺(m)2連続使用温度(℃)400以下
  • アルミWコンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所)

    アルミWコンパクトフレキ

    クリモト(栗本鉄工所)
    6,398税込7,038
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
    材質アルミ長さ(m)1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Al】660耐圧(Pa)-500~+500
  • サイレントフレキMタイプ クリモト(栗本鉄工所)

    サイレントフレキMタイプ

    クリモト(栗本鉄工所)
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。
    使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
  • ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ) クリモト(栗本鉄工所)

    ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)

    クリモト(栗本鉄工所)
    14,980税込16,478
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。
    材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300
  • タイフレキホースV型 タイガースポリマー

    タイフレキホースV型

    タイガースポリマー(1件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1本
    3日以内出荷
    特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用フレキシブルホースです。 軽量で伸縮がたやすくできます。
    用途空調用。 天井吸排換気ダクト用。流体スチーム、空気(圧縮空気を除く)長さ(m)5温度範囲(℃)-20~+130連続使用温度(℃)130以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトサイレント クリモト(栗本鉄工所)

    コンパクトサイレント

    クリモト(栗本鉄工所)
    27,980税込30,778
    1本
    9日以内出荷から10日以内出荷
    コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。
    長さ(m)10風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
  • フレキシブルダクト(らくダクト) イチネンTASCO

    フレキシブルダクト(らくダクト)

    イチネンTASCO
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包。素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム。基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用。内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム。国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
    材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6入数(本)1

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管