絞り込み
呼び
  • 225
  • 2(1)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 50(8)
  • 65(4)
  • 75(9)
  • 90(4)
  • 100(29)
  • 125(22)
  • 150(29)
  • 175(14)
  • 200(25)
  • 250(20)
  • 275(5)
  • 300(12)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 450(1)
  • 500(1)
材質
  • アルミ(3)
  • スチール(2)
  • ステンレス(2)
  • 亜鉛合金(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
ホース長さ(m)
  • 0.5(2)
  • 1(4)
  • 1.5(2)
  • 2(8)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 7.6(3)
  • 10(4)
ブランド
  • クリモト(栗本鉄工所)(8)
  • フカガワ(4)
  • オリエント(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
50(8)
75(9)
100(29)
125(22)
150(29)
175(14)
200(25)
225
250(20)
300(12)
呼びをもっと見る
  • 亜鉛 スパイラルダクト フカガワ

    亜鉛 スパイラルダクト

    フカガワ(31件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷から14日以内出荷
    スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。
    寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
  • アルミコンパクトフレキ(Sタイプ) クリモト(栗本鉄工所)

    アルミコンパクトフレキ(Sタイプ)

    クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    クリモトアルミフレキの標準品です。Sタイプフレキはメーカーの技術開発により、特殊加工され、長さをコンパクトに短縮してあります。直線で4mまで伸ばすことが可能です。保管や輸送に便利です。
    材質アルミ長さ(m)【直線】4、【圧縮】1使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Al】660耐圧(Pa)-500~+500
  • 保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付) フカガワ

    保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)

    フカガワ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568
    仕様【不燃認定】NM-1235使用温度範囲(℃)-10~+60定尺(m)10最大静圧(Pa)500
  • SUS スパイラルダクト フカガワ

    SUS スパイラルダクト

    フカガワ(2件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。
    用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
  • フレキシブルダクト らくダクト オリエント

    フレキシブルダクト らくダクト

    オリエント
    9,698税込10,668
    1本
    3日以内出荷
    選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
    用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-5633長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)瞬間:-30~120基材グラスウール材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • EMBフレキシブルダクト オリエント

    EMBフレキシブルダクト

    オリエント(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    ポリエステルファイバー入り強化シート+PVC両面コートによる構造で、高耐久性を誇る塩ビフレキシブルダクト。 一般・浴室換気からプール・工場などの薬品排気、そして軽微な集塵排気のための環境に適合したダクトです。
    材質/仕上ポリエステルファイバー入り強化シート(PVCコーティング)、鋼線長さ(m)10使用温度範囲(℃)【瞬間】-30~80最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
  • サイレントフレキNタイプ クリモト(栗本鉄工所)

    サイレントフレキNタイプ

    クリモト(栗本鉄工所)
    1,898税込2,088
    1本
    3日以内出荷から13日以内出荷
    国土交通省大臣認定(NM-1911)の「不燃材料」です。高い消音性能。豊かなフレキシビリティーでスムースな曲がり。輸送に便利な圧縮、コンパクト化OK.
    使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
  • ステンフレキ クリモト(栗本鉄工所)

    ステンフレキ

    クリモト(栗本鉄工所)(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    アルミ・亜鉛めっき鋼板製と比べて湿気に強く耐用年数が長くなります。住宅の換気ダクトとしても最適です。
    材質SUS長さ(m)2使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)1399~1454耐圧(Pa)-500~+500
  • 保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無) フカガワ

    保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無)

    フカガワ
    10,980税込12,078
    1本
    6日以内出荷から12日以内出荷
    世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。 保温・保冷に優れています。 不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。
    仕様【不燃認定】NM-5424使用温度範囲(℃)-29~+60最大静圧(Pa)1500
  • フレキシブルダクト 風神 オリエント

    フレキシブルダクト 風神

    オリエント(9件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
    用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)-17~93基材グラスウール基材厚さ(mm)25最小曲半径R=1/2Dia
  • サイレントフレキMタイプ クリモト(栗本鉄工所)

    サイレントフレキMタイプ

    クリモト(栗本鉄工所)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。
    使用温度(℃)-20~60風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax最大風速(m/s)15静圧(Pa)-200~+500
  • ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ) クリモト(栗本鉄工所)

    ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)

    クリモト(栗本鉄工所)
    6,998税込7,698
    1本
    4日以内出荷から10日以内出荷
    国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。
    材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300
  • アルミWフレキ クリモト(栗本鉄工所)

    アルミWフレキ

    クリモト(栗本鉄工所)
    6,898税込7,588
    1本
    3日以内出荷
    軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
    材質アルミ長さ(m)2融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
  • コンパクトサイレント クリモト(栗本鉄工所)

    コンパクトサイレント

    クリモト(栗本鉄工所)
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷から10日以内出荷
    コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。
    長さ(m)10風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
  • 鉄フレキ クリモト(栗本鉄工所)

    鉄フレキ

    クリモト(栗本鉄工所)
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    極薄亜鉛めっき鋼板によりできています。剛性が高く、柔軟性があり施工性に優れています。(アルミ製と比較した場合) 保管や輸送に便利です。
    材質亜鉛めっき鋼板長さ(m)2使用温度(℃)(許容温度)100融点(℃)【Fe】1536、【Zn】419耐圧(Pa)-500~+500

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管