80件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
換気用アルミダクト150Φ イチネンTASCO換気用アルミダクト150ΦイチネンTASCO
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時不燃性径(mm)150Φ
保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無) フカガワ保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無)フカガワ
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷から12日以内出荷
世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。 保温・保冷に優れています。 不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。
長さ(m)7.5
タイフレキホースV型 タイガースポリマータイフレキホースV型タイガースポリマー(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
特殊ラミネート加工のアルミ箔と亜鉛メッキ鋼板により構成された耐熱用フレキシブルホースです。 軽量で伸縮がたやすくできます。
用途空調用。 天井吸排換気ダクト用。長さ(m)5使用温度範囲0~130℃
タイフレキホースV型 タイガースポリマータイフレキホースV型タイガースポリマー
34,980税込38,478
1本
3日以内出荷
伸縮が自在で、収納・保管・輸送が容易です。 V型のなかでは屈曲性が優れた傾向にあります。 主たる使用材料がJIS A1322防炎1級合格品です。
用途熱風発生循環装置の配管。 吸排気用ダクト。長さ(m)5使用温度範囲-20~250℃
ワイヤアルミダクト”悟空” オリエントワイヤアルミダクト”悟空”オリエント
9,298税込10,228
1本
当日出荷から4日以内出荷
国土交通大臣「不燃材料」認定品です。耐久性・施工性・気密性に優れています。伸縮自在で形状保持も可能です。ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。
用途空調・換気用ダクト。材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔長さ(m)10
TACダクトアルミ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトアルミTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
伸縮性・屈曲性があり、狭い場所での配管も容易です。1/5の長さに縮み、コンパクトに収納できるので在庫スペースをとりません。屈曲の繰り返しに強く、しかも耐熱性に優れています。(80℃以下)
用途住宅・アパート・店舗などの換気扇用ダクト。ビルなどの建築物の空調用。※不燃材料ではないので、レンジフードの排気用には使用できません。トラスコ品番388-8260材質アルミ箔・硬鋼線長さ(m)5呼び径(mm)150呼び径6インチ許容曲げ半径(mm)105許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.1外径(mm)155.7内径(mm)150許容圧力(MPa)(常温)0.01RoHS指令(10物質対応)対応
硬質ダクトPP TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)硬質ダクトPPTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
18,980税込20,878
1本
当日出荷から翌々日出荷
自在に曲げる事ができ、しかも曲がったままの状態で保持できます。屋内環境でご使用ください。なお、ご使用温度の上昇に伴い、形状の保持力は低下します。口元をひねることで、口径が変化します。ナイフなどで切断できます。接続するダクトの口元同士をねじこんで、簡単に接続できます。接続後、結合部をビニールテープなどで巻きつけてください。
用途スポットクーラー用。空調用送・排気用。木工機械、金属研磨機械などの集塵用。土木建設・電気配管・農業用。材質ポリプロピレン(PP)長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~80RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱ダクトMD-18 TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)耐熱ダクトMD-18TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
アルミ箔とガラスクロス及び亜鉛メッキ鋼板の補強芯を使用し、180℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。ただし繰り返しの伸縮はお避け下さい。使用のアルミガラスクロスシートは難燃性に優れています。
用途空調設備、温風発生循環装置の吸排気に。トラスコ品番400-7405材質アルミガラスクロス、亜鉛メッキ鋼板長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~180呼び径(mm)50呼び径2インチ許容曲げ半径(mm)110外径(mm)54.5内径(mm)51許容圧力(MPa)(常温)0.007RoHS指令(10物質対応)対応
アルミWフレキ クリモト(栗本鉄工所)アルミWフレキクリモト(栗本鉄工所)
6,898税込7,588
1本
翌々日出荷
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ長さ(m)2融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
アルミフレキシブルダクト JAPPYアルミフレキシブルダクトJAPPY
9,298税込10,228
1箱(6本)ほか
翌日出荷
軽量で不燃性のため、一般冷暖房用空調ダクトに最適現場への搬入、取り扱いが簡単1mに圧縮しているため収納や保管に便利圧縮時の強度は抜群
用途一般空調用ダクトとしてご使用いただけます材質アルミニウム長さ(m)概算(圧縮前):4、概算(圧縮後):1
鉄フレキシブルダクト JAPPY鉄フレキシブルダクトJAPPY
22,980税込25,278
1箱(6本)
翌日出荷
材質亜鉛メッキスチールホース長さ(m)(圧縮前)4/(圧縮後)1.2
回転式フレキシブルダクト カクダイ回転式フレキシブルダクトカクダイ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
間柱を避けることも芯ズレに対応することもできます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能。
材質亜鉛メッキ鋼板
回転式フレキシブルダクト カクダイ回転式フレキシブルダクトカクダイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
柔軟に排気方向を変更できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取付可能
材質亜鉛メッキ鋼板
TACダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TACダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
41,980税込46,178
1本
翌日出荷から翌々日出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他、集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。材質軟質・硬質ポリ塩化ビニール(PVC)RoHS指令(10物質対応)対応
厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” ハゼニップル フジモリ産業厨房排気用ダクト”フジエアダクトMタイプ” ハゼニップルフジモリ産業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
通常品ニップルの紐を最小限に縮小しているため断熱材被覆箇所に隙間ができず、フジエアダクトの延長接続に最適です。
用途厨房の排気用ダクトに。トラスコ品番206-7750材質亜鉛めっき鋼板幅(mm)190厚さ(mm)鋼鈑:0.6長さ(m)0.122呼び径(mm)150呼称ハゼニップル外径(mm)150内径(mm)148
コンパクトサイレント クリモト(栗本鉄工所)コンパクトサイレントクリモト(栗本鉄工所)
18,980税込20,878
1本
8日以内出荷から9日以内出荷
コンパクト化により1m当たりの価格は、サイレントフレックスよりも割安になります。現場の状況に応じて、カットして使用できます。保管・輸送に便利です。
長さ(m)10風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
アルミWコンパクトフレキ クリモト(栗本鉄工所)アルミWコンパクトフレキクリモト(栗本鉄工所)
2,898税込3,188
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
軟質アルミ箔を2枚重ねにしてロックシームしてあります。この結果Sタイプと比べて強度が増し、しなやかな柔軟性が得られました。
材質アルミ長さ(m)1融点(℃)Al:660許容温度(℃)100
フレキシブルダクト 風神 オリエントフレキシブルダクト 風神オリエント(9件のレビュー)
13,980税込15,378
1本
3日以内出荷
表面材にグラスファイバー補強入りアルミ蒸着フィルムを採用しているため、一般的な樹脂ジャケットと比べて耐火性に優れ、表面が強く破損しても破れが広がりにくい。 内面材はポリエチレンテレフタレートフィルムを採用しているため、内側からの空気漏れがなく、表面材が破損しても空気漏れは防げる。また、水分を通さないため、加湿空気の送風にも対応できる。 らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。 必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。 施工性が良い為、飛躍的な工期の短縮でトータルコストダウンが可能。
用途空調機吹出し部(SA)、吸気側(RA)、全熱交換機の外気取り入れ部(OA)、排気ダクトなど長さ(m)7.6仕様国土交通省認定(不燃材料)NM8259、ホルムアルデヒド発散等級F☆☆☆☆認定番号MFN-1836ピッチ(mm)ガラス繊維/6、鋼線/40使用温度範囲(℃)-17~93基材グラスウール基材厚さ(mm)25風速(m/s)最大通過/20材質(表面)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、ガラス繊維、ポリエチレンテレフタレートフィルム最小曲半径R=1/2Dia材質(内層)アルミニウム蒸着ポリエチレンテレフタレートフィルム、アクリル樹脂系接着剤、亜鉛メッキ鋼線Φ1.2mm、ポリエチレンテレフタレートフィルム
アルミフリーダクト 未来工業アルミフリーダクト未来工業(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1箱(12本)
翌々日出荷
軽量なアルミ製波付管ですから、取り扱いが非常にラクです。 伸縮自由で自在に曲げられ、曲げた状態を保ちますから、施工も簡単です。 圧縮時はコンパクトですから、持ち運び、取り扱いに便利です。 ナイフ、はさみ等で簡単に接続できます。
外径D(Φmm)110寸法l(mm)700内径d(Φmm)104最小曲半径100R
フレキシブルダクト(らくダクト) イチネンTASCOフレキシブルダクト(らくダクト)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6寸法(Φ)150入数(本)1
フレキシブルダクト(らくダクト) イチネンTASCOフレキシブルダクト(らくダクト)イチネンTASCO
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
軽量な空調用保温付きフレキシブルダクト。らせん状の鋼線が型くずれと、圧力損失を抑えます。使用しているグラスウールは柔らく加工が楽になりました。定尺7.6mが1mに圧縮梱包素材…表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム国土交通大臣認定『不燃材料』NM-5633・ホルムアルデヒド不使用
材質表面材:補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム、基材:グラスウール(厚さ25mm、密度24kg/m3)※ホルムアルデヒド不使用、内面材:鋼線入りポリエステル張合フィルム長さ(m)7.6入数(本)1
ダクトEE TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)ダクトEETOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
21,980税込24,178
1本
翌々日出荷
曲げやすく、しかも軽量なので作業の省力化が図れます。切断・取付が容易で、配管工事も簡単に行えます。
用途室内の送・排気用。工場設備の送・排気用。その他集塵、送・排気用。伝って流れる程度の排水に。トラスコ品番395-4948材質軟質PVC、硬質PVC長さ(m)10使用温度範囲(℃)-10~50呼び径(mm)65許容曲げ半径(mm)65外径(mm)72内径(mm)62.4許容圧力(MPa)(常温)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
TAC耐熱ダクト TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)TAC耐熱ダクトTOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
74,980税込82,478
1本
当日出荷
特殊コーティングガラスクロスとステンレス鋼板(SUS304)の補強芯を使用し、250℃以下で使用可能です。伸縮が自由自在で、収納・保管・輸送が容易です。使用の特殊コーティングガラスクロスは、難燃性に優れています。
用途熱風発生循環装置、電気・ガスの溶接火花、グラインダーの火花などの吸引ダクトに。トラスコ品番388-8237材質特殊コーティングガラスクロス・ステンレス鋼板長さ(m)5許容曲げ半径(mm)160許容圧力(MPa[kgf/cm2])(常温)0.07外径(mm)80内径(mm)76許容圧力(MPa)(常温)0.007RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮ダクト(カフス付) TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)伸縮ダクト(カフス付)TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
20,980税込23,078
1本
翌々日出荷
伸縮が自在で、自由な角度・方向に固定できます。ただし、大口径になると形状の保持力が低下します。1/3~1/4の長さに縮小できるため、運搬が容易にできます。取付前の保管スペースも少なくてすみます。
用途温風(80℃以下)の送・排気用。空調用・換気用。機器の排気などに。材質ポリプロピレン、硬鋼線長さ(m)5使用温度範囲(℃)-20~80RoHS指令(10物質対応)対応
換気用アルミダクト200Φ イチネンTASCO換気用アルミダクト200ΦイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」長さ…10m/本 約37~70cm/梱包時径(mm)200Φ不燃性
換気用アルミダクト100Φ イチネンTASCO換気用アルミダクト100ΦイチネンTASCO
7,098税込7,808
1個
4日以内出荷
3層のアルミ箔とピッチの短い高炭素鋼線で整合されています。現場の状況に合わせた自在な施工と型くずれしにくい特徴をもっています。国土交通大臣認定「不燃材料」
径(Φmm)100長さ(m)10/本(約37~70cm/梱包時)
L型ダクトカバー フジモリ産業L型ダクトカバーフジモリ産業
6,798税込7,478
1個
当日出荷
住宅における厨房排気ダクト用「防火・断熱材」です。狭小部になるレンジフード上の省スペース化を実現します。
用途住宅向けレンジフードに付属されるL形ダクトの断熱用。トラスコ品番321-8187材質アルミガラスクロス、特殊グラスウール高さ外寸(mm)222外寸法・奥行(mm)204外寸法・間口(mm)220有効内寸法・間口(mm)176有効内寸法・奥行(mm)160有効内寸法・高さ(mm)200
サイレントフレキMタイプ クリモト(栗本鉄工所)サイレントフレキMタイプクリモト(栗本鉄工所)
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-3103)の「不燃材料」です。溶接火花からの損傷を防ぎます。スムースな曲がり。
風速(m/s)【定格使用範囲】15/Vmax静圧(Pa)【定格使用範囲】Ps-200~500
ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ) クリモト(栗本鉄工所)ラミックスEX(特殊ラミネートアルミ)クリモト(栗本鉄工所)
6,998税込7,698
1本
3日以内出荷から9日以内出荷
国土交通省大臣認定(NM-2003)の不燃材料です。特殊ラミネートアルミを2枚重ねたため強度が高くなっています(メーカー比)。吊りピッチは、1.2m以下で施工して下さい。
材質特殊ラミネートアルミ長さ(m)10静圧(Pa)-100~1300
配線ダクト(ノンハロ難燃PPダクト) 興和化成配線ダクト(ノンハロ難燃PPダクト)興和化成
2,498税込2,748
1本
61日以内出荷
環境配慮の製品です。(ハロゲン物質を含まない材料を使用) 耐油性・耐熱性に優れている。 重量の軽い樹脂を使用しているので装置の軽量化が可能です。 従来のエコダクトに比べ経済的です。 側孔12.5mmと幅広にしています。 各種規制、規格に対応しています。(RoHS指令等) 推奨工具のバーディーカッター等で簡単に切断できます。(ノコ刃で切断の場合、バリが発生します)
材質ノンハロ難燃ポリプロピレン定尺(m)2アイボリー使用温度(℃)-20~100RoHS指令(10物質対応)対応
グラスウール(消音材)1M YSK(山脇産業)グラスウール(消音材)1MYSK(山脇産業)
10,980税込12,078
1枚
4日以内出荷
音量を抑制します。 安全使用温度は、600度以下です。
全長(mm)1000幅(mm)1050厚さ(mm)10アズワン品番64-9726-87
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
29,980税込32,978
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)202×206
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
25,980税込28,578
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)152×156
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
22,980税込25,278
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)126×130
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
14,980税込16,478
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)101×105
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)91.0×95.0
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)75.5×79.5
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)65.5×69.5
タイフレキホース V型 ケニスタイフレキホース V型ケニス
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
ホース長さ(m)5寸法(mm)50.3×54.3
シンダス50 REX(レッキス工業)シンダス50REX(レッキス工業)
4,498税込4,948
1個
5日以内出荷
配管の長さを一発測定。
用途塩ビ配管において、45°エルボを2ヶ用いて編芯配管作業を行う際の寸法測定。適合サイズ50A測定値最大415mm

フレキシブルホース・ダクトホース』には他にこんなカテゴリがあります

ダクトホース・ダクト管