絞り込み
呼び
- 275
- 2(1)
- 32(1)
- 38(1)
- 50(8)
- 65(4)
- 75(9)
- 90(4)
- 100(29)
- 125(22)
- 150(29)
- 175(14)
- 200(25)
- 225(15)
- 250(20)
- 300(12)
- 350(1)
- 400(1)
- 450(1)
- 500(1)
- 呼びをもっと見る
材質
- スチール(1)
- ステンレス(1)
- 亜鉛合金(1)
ホース長さ(m)
- 0.5(2)
- 1(2)
- 2(3)
- 5(1)
- 7.6(2)
- 10(1)
ブランド
- フカガワ(4)
- オリエント(1)
「呼び」から絞り込む
50(8)
75(9)
100(29)
125(22)
150(29)
175(14)
200(25)
225(15)
250(20)
300(12)
呼びをもっと見る

亜鉛 スパイラルダクト
フカガワ(31件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から14日以内出荷スパイラル状に鋼板を機械巻きしたスパイラルダクトです。一般空調用に最も多く使用されています。寸法t(mm)0.5寸法W(mm)6.5
保温・消音フレキシブルダクトHH24-ACNN(端末加工付)
フカガワ(3件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から13日以内出荷日本の市場で一番多く使用されている保温・消音フレキシブルダクトです。 曲げや圧縮などの柔軟性に優れています。 不燃認定:NM-1235 F☆☆☆☆:MFN-2568仕様【不燃認定】NM-1235使用温度範囲(℃)-10~+60定尺(m)10最大静圧(Pa)500
SUS スパイラルダクト
フカガワ(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から13日以内出荷鋼板を螺旋状に機械巻きしたスパイラルダクトです。用途耐熱、耐食、加工性に優れ、工場、下水、し尿処理場などに採用されています。材質SUS304寸法W(mm)6.5板厚t(mm)0.5
フレキシブルダクト らくダクト
オリエント¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷選ぶから取付完了まで、伸縮自在で施工性に優れた『らくダクト』がスピーディに仕上げます。定尺7.6mのダクトが約100cmのポリバックへ圧縮梱包されているので、運搬コストを削減。使用しているグラスウールはホルムアルデヒド不使用で密度は24kg/m3、柔らかくチクチクしにくいため加工が楽になります。らせん状鋼線で全体をまんべんなくカバーしてありますので形くずれを防ぎ、静圧損失も防ぎます。必要な長さに合わせて簡単に切断できるので、現場でジャストサイズの施工が可能。施工性が良い為、工期の短縮でトータルコストダウンが可能。用途商業施設・工場・住宅などの空調用ダクト仕様【国土交通大臣認定「不燃材料」】NM-5633長さ(m)7.6使用温度範囲(℃)瞬間:-30~120基材グラスウール材質(内部)鋼線入りポリエステル貼合フィルム材質(表面)補強糸入りアルミニウム蒸着ポリエステル張合フィルム最大風速(m/s)30最小曲半径R=1/2Dia
保温フレキシブルダクト HH-F214(端末加工無)
フカガワ¥22,980税込¥25,2781本6日以内出荷から12日以内出荷世界初!ホルムアルデヒドを含まない保温フレキです。 保温・保冷に優れています。 不燃認定 NM-3889 F☆☆☆☆ MFN-2939取得品。仕様【不燃認定】NM-5424使用温度範囲(℃)-29~+60最大静圧(Pa)1500