絞り込み
「ガスの種類」から絞り込む

フレキガスコンセント(増設) LPガス用
光陽産業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷フレキ直接続・Rc1/2ねじ接続・本体、固定枠、化粧プレート(アイボリー)が同梱されています。用途取付台の向きにより、上接続、下接続、背面接続の3方向に換えられますので必要に応じて取付台の向きを換えてください。使用ガスLPガス流量(kL/h)1.2
フレキ固定金具
光陽産業¥1,798税込¥1,9781個当日出荷壁穴あけ寸法:ф51mm用途露出ヒューズガス栓をフレキ配管施工する場合に使用規格二口用使用ガス都市ガス、LPガスアズワン品番64-5127-27
LB二口自在コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥9,198税込¥10,1181個当日出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)226
検査孔付ボールねじガス栓
光陽産業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2アズワン品番64-5127-28
検査孔付ボールULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から8日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。材質亜鉛製寸法A(mm)99.8寸法E(mm)22寸法B(mm)80使用ガスLPガス
検査孔付ボールUIねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から4日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。材質亜鉛製寸法D(mm)37.5寸法E(mm)27寸法B(mm)45.1寸法C(mm)54.3使用ガスLPガス
LPガス用 ヒューズガス栓(コンセントタイプ)
高橋産業(4件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から4日以内出荷使用ガスLPガス空気出入口(入口)Rc1/2、(出口)コンセント口 自在適合器具消費量15kW(1.1kg/h)以下の器具
黄銅製 LPガス消費設備用 中間ボールガス栓(GTシリーズ)
KITZ(キッツ)¥3,798~税込¥4,178~1個5日以内出荷適合適合性検査合格品形状ストレート材質(本体)C3771使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)0.08(-10℃~120℃のLPガス)接続方式ねじ込み形使用流体LPガスハンドル形状レバー材質(Oリング)NBR材質(ステム)C3531材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)NBRバルブ種類ボールバルブ
逆止弁付根元ボールバルブ
宮入バルブ製作所¥2,088税込¥2,2971個3日以内出荷LPG集合管に取り付けられる逆止弁付根元バルブ用途LPG供給設備(集合管等)サイズ8A材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス接続Rc1/4設計圧力(MPa)1.56漏洩量5L/h(空気)以下(差圧0.03MPa以上)バルブ種類ボールバルブ圧力(MPa)閉止差:0.02以上設計温度(℃)-25~70
ねじガス栓
宮入バルブ製作所¥2,288~税込¥2,517~1個3日以内出荷用途LPG低圧配管用ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5
ねじガス栓(レバーハンドル)
宮入バルブ製作所¥2,488~税込¥2,737~1個3日以内出荷用途LPG低圧配管用レバー式ボール弁材質(本体)C3771B流体LPG適合規格液石法 適合性検査合格品ガスの種類LPガス圧力(kPa)気密試験:22.5
自動ロック付検圧プラグ
光陽産業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ロック付なので、設置リスク・作業リスクの低減と施工性の向上を図りました。用途予備栓がなく、検査孔付ガス栓が設置されていない物件の漏洩検査やエアパージが行なえます。規格R1/2×Φ9.5使用ガス都市ガス・LPガス
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
光陽産業¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から11日以内出荷コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合ガス13A、12A使用ガス都市ガス作動時圧損(Pa)230流量(kL/h)1.2air
LA二口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
光陽産業¥15,980税込¥17,5781個当日出荷コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合ガス13A、12A使用ガス都市ガス作動時圧損(Pa)230流量(kL/h)1.2air
LB一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
光陽産業¥8,398税込¥9,2381個当日出荷コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガスアズワン品番64-5126-32作動時圧損(Pa)250流量(kL/h)1.2air
LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
光陽産業¥6,898税込¥7,5881個当日出荷コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガス作動時圧損(Pa)230流量(kL/h)1.2air
ボールUIねじガス栓 LPガス用
光陽産業(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から6日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。材質亜鉛製寸法D(mm)37.5寸法E(mm)27寸法B(mm)45.1寸法C(mm)54.3使用ガスLPガス