絞り込み
「ガスの種類」から絞り込む

LB一口ON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
藤井合金製作所¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷クロムメッキ化粧割座金付使用ガス都市ガスアズワン品番64-5126-68流量(kL/h)0.7
検査孔付フレキULねじガス栓(外ねじ) 都市ガス用
光陽産業¥7,198~税込¥7,918~1個4日以内出荷から9日以内出荷仕様(機器側)Rc1/2、検査孔有り寸法A(mm)102寸法E(mm)F22寸法B(mm)83使用ガス都市ガス色(つまみ部)黒
LA二口コンセントON・OFFヒューズガス栓 都市ガス用
光陽産業¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷コード長さ(m)ガスソフト/(ガステーブル用)1以内、(一般機器用)3以内接続(入口×出口)Rc1/2×Φ9.5コンセント適合ガス13A、12A使用ガス都市ガス作動時圧損(Pa)250流量(kL/h)1.2air
フレキUIねじガス栓 LPガス用
光陽産業(1件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から4日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。材質黄銅製使用ガスLPガス
ボールULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,398~税込¥7,038~1個4日以内出荷から9日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。材質亜鉛製寸法A(mm)66.9寸法E(mm)27寸法B(mm)47.1寸法C(mm)96.6(施工後)使用ガスLPガス
LB一口自在コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)235
検査孔付ボール可とう管ガス栓 LPガス用
光陽産業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷つまみ部に防水リングを設けたので、防水性が向上しました。(LIA)IPX5合格 浴室や厨房等の湿気の多い場所にも設置可能です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔部はコンセント型です。市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔内部には安全弁が入っています。また、検査孔キャップはOリングでシールしています。材質亜鉛製接続Rc1/2×Rc1/2使用ガスLPガス
フレキ&ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷フレキガス栓とヒューズガス栓を一体にしました。 ヒューズガス栓はON-OFF機構付きで中間開栓状態ではガスが流れません。 入口側六角部が自在型なので狭い場所にも容易に施工ができます。 ヒューズガス栓のホースエンドは360°回転しますのでゴム管に無理を与えることなく接続が可能です。 割座金(ホワイト)が同梱されています。 ホースエンドには高気密のガス栓キャップBが付いています。材質亜鉛製接続(入口Rc1/2)フレキ側:Rc1/2、ヒューズ側:Φ9.5ホースエンド適合機器フレキ側:45.4kW以下、ヒューズ側:15kW以下使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)フレキ側:-、ヒューズ側:5流量(作動)フレキ側:-、ヒューズ側:1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)フレキ側:-、ヒューズ側:250
サービスガス栓(無断開閉防止付) 都市ガス用
光陽産業¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷材質鉄製dRc1 1/4寸法L(mm)100寸法F(mm)55寸法I(mm)85寸法H1(mm)55使用ガス都市ガス寸法H2(mm)36
検査孔付ボールULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,898~税込¥7,588~1個4日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔コンセント型は市販の迅速継手(ソケット)が利用できます。 検査孔コンセント内部には安全弁が入っています。 また、検査孔キャップはOリングでシールしています。材質亜鉛製寸法A(mm)66.9寸法E(mm)27寸法B(mm)47.1使用ガスLPガス
検査孔付フレキULねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。材質黄銅製寸法A(mm)84.6寸法E(mm)27寸法B(mm)52.6使用ガスLPガス
検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥7,998~税込¥8,798~1個4日以内出荷フレキ直接続はプッシュインパクト式フレキ管継手内蔵です。 検査孔付は、検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。使用ガスLPガス
LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷材質黄銅製接続ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)ホースエンド側:230、コンセント側:250
LB二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-42流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)230
LA二口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)230
LB一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)250
LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥8,398税込¥9,2381個4日以内出荷材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-41流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)230
LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,998税込¥7,6981個10日以内出荷材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)230
LA一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷材質黄銅製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5アズワン品番64-5126-40流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)210
LB二口自在ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥8,898税込¥9,7881個11日以内出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
LA二口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)235