絞り込み
「ガスの種類」から絞り込む

LB口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥7,998税込¥8,7981個11日以内出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)226
LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 Lホース LPガス用
光陽産業¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。材質亜鉛製接続ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)ホースエンド側:216、コンセント側:235
LB二口ペアON・OFFヒューズガス栓 Rホース LPガス用
光陽産業¥8,898税込¥9,7881個4日以内出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。材質亜鉛製接続ホースエンド側:Rc1/2×Φ9.5ホースエンド、コンセント側:Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)ホースエンド側:216、コンセント側:235
LB一口ON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥4,698税込¥5,1681個当日出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5ホースエンド適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)216
LA一口コンセントON・OFFヒューズガス栓 LPガス用
光陽産業¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷亜鉛製は出口側接続部が回転自在です。材質亜鉛製接続Rc1/2×Φ9.5コンセント適合機器LPガス消費量15kW以下の機器まで使用ガスLPガス使用長さ(m)(ゴム管)5流量(作動)1.2kL/h(air)作動時圧損(Pa)196
ねじガス栓黄色レバー式
ハマイ¥4,498~税込¥4,948~1個5日以内出荷本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。 PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。材質(本体)C3771(クロムメッキ)接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE材質(ボール)C3604/クロムメッキ使用ガスLPガス材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/電着塗装・黒色材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3771/クロムメッキ
ねじガス栓(ツマミ)
ハマイ(1件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷から6日以内出荷本体は高品質の黄銅鍛造にクロムメッキを施しており、巣漏れ等もなく耐久性に優れております。 PTFEOリングによるシール構造とセルフワイピング効果により、常に円滑な状態が保たれシール性抜群でグリースは不要です。 RBS-306Lは六角レンチ(六角二面幅3mm)でロック、いたずら防止の出来るロック機構付。材質(本体)C3771(クロムメッキ)接続方式ねじ込み形材質(シート)PTFE使用ガスLPガス材質(ステム)C3604材質(ハンドル)ZDC2/電着塗装・黒色材質(ボディ)C3771/クロムメッキ使用圧力範囲(kPa)2.3~3.3材質(エンドキャップ)C3771/クロムメッキ
検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。材質亜鉛製寸法A(mm)84.6寸法D(mm)46寸法E(mm)F27寸法B(mm)52.6寸法C(mm)82接続(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2使用ガスLPガス
検査孔付フレキUIねじガス栓 LPガス用
光陽産業¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷検査孔付は検査孔を使用して、気密試験、漏えい試験、燃焼圧力測定及びエアーパージができます。 検査孔ゴム管差込み型は、9.5mmのガス用ゴム管が使用できます。材質亜鉛製寸法A(mm)92.6寸法D(mm)46寸法E(mm)F27寸法B(mm)52.6寸法C(mm)61接続(配管側)Rc1/2、(機器側)Rc1/2使用ガスLPガス