絞り込み
ブランド
- ロバートショウ(62)
- 日本継手(旧:JFE継手)(33)
- 未来工業(17)
- カクダイ(14)
- サンコー[配管・水廻り設備部材](9)
- GAONA(ガオナ)(7)
- 桑名金属工業(6)
- SUGICO(スギコ)(5)
- ノーブランド(5)
- 高橋産業(5)
- 光陽産業(5)
- ダンロップ ホームプロダクツ(4)
- 東洋アルチタイト(3)
- 十川ゴム(2)
- リビラック(2)
- 宮入バルブ製作所(2)
- エスコ(1)
- コクゴ(1)
- ヤマト(事務用品)(1)
- ブランドをもっと見る
「ガスの種類」から絞り込む

コンセント型変換アダプター ガス栓用 タケノコ カチッと ワンタッチ 都市 LP 日本製 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷ホースエンド型(タケノコ式)のガス栓をコンセント型に変換するアダプター(迅速継手)です。ガスコードを「カチッ」とワンタッチで安全・簡単に接続できます。都市ガス/LPガス(プロパンガス)両対応です。日本メーカー製で、安心してご使用いただけます。本品は光陽産業製 QGP10(ガス栓用プラグ)です。用途タケノコ式ガス栓をワンタッチ接続に!コンセント型変換アダプターセット材質黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂タイプガス栓側使用ガス都市ガス・LPガス
ネオジョイント 片ねじソケット LIA用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,398~税込¥1,538~1個3日以内出荷から5日以内出荷ねじ側がおすねじです。めすねじの内ねじソケットと組み合わせてレジューサーとしても使用できます。ガスの種類都市ガス機能漏れ検査機能
コンセント型変換アダプターセット 機器側用 タケノコ カチッと ワンタッチ 都市 LP 日本製 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷ガス機器のホースエンド型(タケノコ式)接続部をコンセント型に変換するアダプター(迅速継手)です。ガスコードを「カチッ」とワンタッチで安全・簡単に接続できます。都市ガス/LPガス(プロパンガス)両対応です。日本メーカー製で、安心してご使用いただけます。本品は光陽産業製 QKP06(ガス機器用プラグ)です。用途ガス機器のタケノコ式接続部をワンタッチ接続に!コンセント型変換アダプターセット材質黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂タイプガス機器側使用ガス都市ガス・LPガス
配管モール
未来工業¥839税込¥9231本当日出荷高対候性樹脂を使用することで屋外施工も可能となり、変色や本体と付属品の色ムラが削減できます。用途ステンフレキや被服銅管などのガス管用のリフォーム用配管カバーとして全長(mm)2100高さ(mm)17.5適合管ステンフレキ:8A・被覆銅管:Φ8ベース幅(mm)19.5適合パイプ外径(Φmm)13
コックカバー(エネモール用)
未来工業¥179税込¥1971個翌日出荷用途コックとモールの接続箇所に使用します。適合モール:GML-15M寸法L(mm)110寸法B2(mm)30.6寸法H1(mm)35寸法B1(mm)35寸法H2(mm)26.7
ネオジョイント L型 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥3,298~税込¥3,628~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス二面幅(mm)23使用ガス都市ガス
ネオジョイント 分岐チー 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス使用ガス都市ガス
ガスホース用ワンタッチソケット ゴム管 コンセント型 都市ガス LPガス 着脱簡単 安全 日本製 迅速継手
GAONA(ガオナ)¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷コンセント型ガス栓にゴムホースを接続するためのアダプター(迅速継手)です。ワンタッチで着脱でき、「カチッ」と確実に接続できます。接続完了は青線表示で確認でき、安全性を高めています。ゴム管接続部が回転する構造で、無理な接続を防ぎます。多重シール構造により、異物付着時のガス漏れリスクを低減します。都市ガス/LPガス(プロパンガス)両対応です。日本メーカー製で安心してお使いいただけます。本品は光陽産業製 QGS10(ゴム管用ソケット)です。用途着脱ラクラク、安心ガス接続!ゴムホース用ワンタッチソケット材質黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂使用ガス都市ガス・LPガス
火炎センサー
ロバートショウ¥2,798~税込¥3,078~1個7日以内出荷ロバートショー(R)のフレームセンサーアセンブリおよび交換用センサーは、高温に耐えるカンタル製のセンサーロッドを採用しており、1800°F(982℃)までの温度に耐えることができます。定格482°F(250℃)の30インチテフロン(R)絶縁リード線が付属。1/4インチクイックコネクト端子に接続用途機器、システムの温度管理
表面加熱点火器
ロバートショウ¥5,898~税込¥6,488~1個7日以内出荷Robertshaw(R)Carbideシリーズホットサーフェスイグナイターは、炉、ボイラー、屋上ヒーター、赤外線バーナー、ユニットヒーター、ウォーターヒーター、その他多くの種類のHVAC機器など、あらゆる説明の暖房システムで信頼性の高い点火を提供します。17秒以内に発火温度に達するように設計されています。高純度の再結晶炭化ケイ素から作られています。物理的強度と熱的強度、安定した電気的特性を兼ね備えた(CristerTM)。17秒以内に発火温度に達するように設計されています。18ゲージのニッケルクロムリード線を埋め込み、所定の位置に金属化して、最大の保持強度と導電性を実現します。電気保護を提供する特殊な高温グラスファイバー断熱材で囲まれたリード線で製造されています。AC120Vで動作します。一部のモジュールの定格は208/240V入力ですが、イグナイターへの電圧はAC120Vに降圧されます用途機器、システムの温度管理
ネオジョイント ソケット LIA用
日本継手(旧:JFE継手)¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から5日以内出荷フレキ管の先継ぎ、修繕に使用します。両側メカタイプです。検定LIA検定品機能漏れ検査機能
ネオジョイント 枝ねじ分岐チー LIA用
日本継手(旧:JFE継手)¥4,998~税込¥5,498~1個5日以内出荷分岐するねじ部にFPジョイントを組み合わせることで分岐管のサイズを選ぶことが出来ます。検定LIA検定品機能漏れ検査機能
ネオジョイント片ねじソケット 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥1,598~税込¥1,758~1個5日以内出荷から6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス使用ガス都市ガス
ネオジョイント 内ねじソケット 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥3,998~税込¥4,398~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス使用ガス都市ガス
ネオジョイント 枝ねじ分岐チー 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥5,798~税込¥6,378~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス使用ガス都市ガス
ネオジョイント ソケット 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥2,998~税込¥3,298~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス使用ガス都市ガス
ネオジョイント ヘッダーチー 都市ガス用
日本継手(旧:JFE継手)¥5,998~税込¥6,598~1個6日以内出荷シール性能の安定化と、施工品質の安定化により、ヒューマンエラーを抑制し、施工性向上を実現します。適合都市ガス二面幅(mm)35使用ガス都市ガス


















![強化ガスホース用金具セット L 都市ガス用 サンコー[配管・水廻り設備部材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45921113-190716-02.jpg)
















![強化ガスホース用金具 おねじ 都市ガス用 サンコー[配管・水廻り設備部材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45921059-190716-02.jpg)