3ページ目: ガス機器パーツ

193件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガスの種類から絞り込む
  • コンセント型変換アダプターセット ガス栓 タケノコ カチッと ワンタッチ 都市 LP 日本製 迅速継手 GAONA(ガオナ)

    コンセント型変換アダプターセット ガス栓 タケノコ カチッと ワンタッチ 都市 LP 日本製 迅速継手

    GAONA(ガオナ)
    4,698税込5,168
    1個
    9日以内出荷
    ホースエンド型(タケノコ式)をコンセント型に変換するアダプター(迅速継手)セットです。ガスコードを「カチッ」とワンタッチで安全・簡単に接続できます。都市ガス/LPガス(プロパンガス)両対応です。日本メーカー製で、安心してご使用いただけます。本品は光陽産業製 QGP10(ガス栓用プラグ)とQKP06(ガス機器用プラグ)のセットです。
    用途タケノコ式をワンタッチ接続に!コンセント型変換アダプターセット材質黄銅、合成ゴム、ポリ塩化ビニル樹脂タイプガス栓側・ガス機器側使用ガス都市ガス・LPガス
  • 暖房炉のパイロットバーナ― ロバートショウ

    暖房炉のパイロットバーナ―

    ロバートショウ
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    天然ガス用パイロットバーナー(点火装置付き)
    用途機器、システムの温度管理備考5SL-2 パイロット .018 天然ガス用 5SL-2 スパーク電極 18
  • ユニバーサルパイロット用取付式点火センサー ロバートショウ

    ユニバーサルパイロット用取付式点火センサー

    ロバートショウ
    4,398税込4,838
    1個
    4日以内出荷
    Robertshaw(R)汎用パイロットマウント点火装置センサーは、主に712シリーズ間欠パイロット点火Uni-Kit(R)とともに使用されます。この点火装置およびセンサーのアセンブリには、取り付けブラケット、取り付けハードウェア、および24インチのリードが含まれています。 *取り付けに必要なすべての部品が含まれています。*クイック交換部品
    用途機器、システムの温度管理
  • 暖房炉のパイロットバーナ― ロバートショウ

    暖房炉のパイロットバーナ―

    ロバートショウ
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    点火装置付きパイロットバーナー組立品
    用途機器、システムの温度管理備考6SW14-21E (22 天然ガス用)
  • FJ コイル 120ボルト ロバートショウ

    FJ コイル 120ボルト

    ロバートショウ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    FJ コイル 120ボルト
    用途機器、システムの温度管理備考3/8インチ メスねじ接続電気定格110/120V 50/60Hz
  • 炉用バルブ関連部品 ロバートショウ

    炉用バルブ関連部品

    ロバートショウ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ガスバルブ・ガスコック用ダイヤル(ベージュ)
    用途機器、システムの温度管理備考オンオフ用
  • 電気スパークモジュール 0+4 1-4Hz ロバートショウ

    電気スパークモジュール 0+4 1-4Hz

    ロバートショウ
    16,980税込18,678
    1個
    4日以内出荷
    電気スパークモジュール 0+4 1-4Hz
    用途機器、システムの温度管理
  • GSシリーズ サーモスタット ロバートショウ

    GSシリーズ サーモスタット

    ロバートショウ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    Robertshaw(R) GSシリーズサーモスタットは、バーナーへのガスの流れを遮断して温度を制御するために使用されるスナップ作動式油圧サーモスタットです。GSガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、鶏や豚の保育器、ウォーミングキャビネット、スペースヒーター、フライヤーなど、さまざまな用途に使用できます。*さまざまな温度範囲で利用可能で、最大600°F(316℃)の温度制御が可能です。*OFF位置から全ガス流量までのスナップ作動。*カウンタートップアプライアンスに適した容量と小型。*大容量ガス作動式ダイヤフラムバルブでの使用に適用可能。*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、またはステンレス鋼で供給されます。*耐熱性プラスチック製のダイヤルをご用意しています。*メインバーナーバイパスまたはパイロットアウトレット付きが利用可能
    用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)200-500
  • ダイヤル用アクセサリー ― クロームベゼル ロバートショウ

    ダイヤル用アクセサリー ― クロームベゼル

    ロバートショウ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    ダイヤル用アクセサリー ― クロームベゼル
    用途機器、システムの温度管理
  • サーモスタット用アクセサリーガード(TSTAT) ロバートショウ

    サーモスタット用アクセサリーガード(TSTAT)

    ロバートショウ
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    透明タイプ サーモスタット保護カバー(鍵付き)
    用途機器、システムの温度管理
  • ガス調理機器用コントロールサーモスタット ロバートショウ

    ガス調理機器用コントロールサーモスタット

    ロバートショウ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    ガス調理コントロール
    用途機器、システムの温度管理流出口タイプ【雌ねじ式配管の流入口および流出口】3/8inch長さ(inch)【キャピラリー】36温度範囲(°F)200~550
  • Robertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブ ロバートショウ

    Robertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブ

    ロバートショウ
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    Robertshaw(R) TSシリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。
    用途機器、システムの温度管理
  • 1720シリーズ サーモマグネティック安全弁 ロバートショウ

    1720シリーズ サーモマグネティック安全弁

    ロバートショウ
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷
    Robertshaw(R) 1720シリーズ熱磁気安全バルブは、パイロット停止時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロットの炎によって加熱された熱電対が生成する電圧によって動作します。この炎が消えると、熱電対の電圧が低下し、スプリングが磁力を上回ってパイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御装置は、業務用および住宅用のオーブン、赤外線ヒーター、鶏や豚の保育器、RV用ガス器具、その他自動安全弁を必要とする多くの用途に使用できます。
    用途機器、システムの温度管理
  • 汎用ガス圧制御 ロバートショウ

    汎用ガス圧制御

    ロバートショウ
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    ユニバーサルガス圧力調整器
    用途機器、システムの温度管理備考3/4 × 3/4 天然ガス/LP 兼用
  • ダイヤル用アクセサリー ― クロームベゼル(BJ) ロバートショウ

    ダイヤル用アクセサリー ― クロームベゼル(BJ)

    ロバートショウ
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    調理機器用アクセサリー クロームベゼル「BJ」
    用途機器、システムの温度管理
  • 4200シリーズ ガスサーモスタット ロバートショウ

    4200シリーズ ガスサーモスタット

    ロバートショウ
    36,980税込40,678
    1個
    4日以内出荷
    Robertshaw(R) 4200シリーズのガスサーモスタットは、耐久性に優れた高容量のガスサーモスタットです。これらのユニットには、モジュレーションのみ、またはモジュレーションスナップ作動バイパス付きがあります。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットの出口とカスタマイズ設定はオプションです。デッキオーブン、コンベクションオーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。
    用途機器、システムの温度管理備考150~550°F対応、キャピラリーチューブ長 72インチ
  • ガスサーモスタット ロバートショウ

    ガスサーモスタット

    ロバートショウ
    4,298税込4,728
    1個
    4日以内出荷
    調理機器用アクセサリー 無段階ノブキット
    用途機器、システムの温度管理仕様【ダイヤルマーキング】ローハイ1-青1-赤1-黄1-緑1-グレー備考スペシャルスライドパックパッケージタイプ【ノブ】ブラックエレクトリック部品番号【オーバーレイ】414モデル【OEM】5000 - 5502
  • 4200シリーズ ガスサーモスタット ロバートショウ

    4200シリーズ ガスサーモスタット

    ロバートショウ
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    Robertshaw(R) 4200シリーズのガスサーモスタットは、耐久性に優れた高容量のガスサーモスタットです。これらのユニットには、モジュレーションのみ、またはモジュレーションスナップ作動バイパス付きがあります。パイロット調整とバイパス調整の両方が提供されます。パイロットの出口とカスタマイズ設定はオプションです。デッキオーブン、コンベクションオーブン、ベーキングオーブン、レンジなど、さまざまな用途に使用できます。*耐熱素材と堅牢な設計 。*パイロットキーとバイパスキーはアクセス可能で、パイロットとキーはコントロールの前面から簡単に調整できるようにスロットが付いています 。*ほとんどのガス器具システムで温度制御を提供します。*低温制御が可能。*バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます。*4方向取り付け可能位置。*RoHS準拠
    用途機器、システムの温度管理その他【「E」側】1/2インチ配管【インレットサイド「F」】1/2 インチパイプ【「G」位置・背面】なし【インレットリア「H」】該当せず【パイロット排出口】側面備考FDTH-1-04-48温度-30°F to 220°F (-34℃ to 104℃)設置方式4方向長さ(inch)【キャピラリー】48バルブサイズ3/16インチ x 15-3/8インチ ニッケル
  • 6S30-6 パイロットアセンブリ ロバートショウ

    6S30-6 パイロットアセンブリ

    ロバートショウ
    6,298税込6,928
    1個
    4日以内出荷
    点火装置付きパイロットバーナー組立品
    用途機器、システムの温度管理備考6S30-6 パイロット 26N 30インチ パイロット組立品
  • 調理機器用アクセサリー パルナット / P13247-3 ロバートショウ

    調理機器用アクセサリー パルナット / P13247-3

    ロバートショウ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    調理機器用アクセサリー パルナット / P13247-3
    用途機器、システムの温度管理備考「シルバー仕上げパルナット
  • パイロットオリフィス ロバートショウ

    パイロットオリフィス

    ロバートショウ
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    ロバートショー(R)パイロットオリフィスは、ロバートショー1820および1830タイプのパイロットの交換部品として使用されています。1820、1830(2C、2CH、2S、2SH)パイロットに対応。オリフィスは3/16インチまたは1/4インチのチューブに収まります。オリフィスは3/16インチまたは1/4インチのチューブに収まります
    用途機器、システムの温度管理チューブサイズ(インチ)3/16または1/4
  • 5500 インフィニットダイヤル(無段階調整ダイヤル) ロバートショウ

    5500 インフィニットダイヤル(無段階調整ダイヤル)

    ロバートショウ
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    5500(インフィニットスイッチ)ダイヤルマーキングは低から高に。0.187ステムサイズに適合します。
    用途機器、システムの温度管理仕様ステムフラットポジション:下
  • 700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ ロバートショウ

    700シリーズ 24ボルト用コンビネーションガスバルブ

    ロバートショウ
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    700シリーズ。24ボルトの組み合わせRobertshaw(R)700シリーズ24ボルトコンビネーションガスバルブは、交換の柔軟性を提供します。720,000BTUまでの容量、3ポジションアウトレット、マルチポジション機能を備えたこれらのコンビネーションガスバルブは、無制限の交換可能性を提供します。24ボルトユニキット(R)モデルは、天然ガスまたはLPガスに適しています。バルブは工場で3.5インチWC天然ガスに設定されています。LPガスに変換するためのレギュレーターカバープレートが付属します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロットオン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。コンビネーションネジ/スペード端子タイプ。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。複数のアクチュエーターをご用意しています。RoHS準拠
    用途機器、システムの温度管理部品番号工場:7000BER電気定格24V AC @ 0.2 Amps、50/60 Hz|12V DC @ 0.18 Amps、50/60 Hz圧力調整機構ユニキット
  • 705シリーズ ミリボルトオペレーターキット ロバートショウ

    705シリーズ ミリボルトオペレーターキット

    ロバートショウ
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    705シリーズミリボルトオペレータキットは、700シリーズおよび710シリーズの手動ガスバルブを壁面サーモスタット制御に現場で変換できるように設計されています。これらのオペレータは、特定の700。500シリーズガスバルブの代替品でもあります。オペレータキットには、圧力レギュレータが取り付けられた状態と取り付けられていないものがあります(注文表を参照)。各オペレーターキットには、完全な取り付けのためのガスケットとネジが含まれています。警告:700。800シリーズブリードガスコントローラー(7000GO)では使用しないでください。バルブは正しく機能せず、危険な状態になります。注意:バルブオペレーターを交換するときは、常に新しいガスケットと取り付けネジを使用してください。
    用途機器、システムの温度管理黒、赤またはグレー定格250 mV to 750 mV部品番号工場:MVR圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
  • 1900シリーズサーモカップル ロバートショウ

    1900シリーズサーモカップル

    ロバートショウ
    5,298税込5,828
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R) 1900シリーズ熱電対には、特殊な低質量熱電対またはクイックドロップアウト熱電対が含まれています。これは通常、熱安全性に酸素枯渇システムを必要とするアプリケーションで見られます。また、パイロット火炎が失われた場合に熱安全性を迅速にドロップアウトする必要がある多くのLPガス機器アプリケーションにも見られます。Robertshaw 1970シリーズユニカップル(R)設計により、ほぼすべてのパイロットバーナーに取り付けることができます。汎用性の高いジップナットは、熱電対の転がされたねじ山に押したり、引っ張ったり、ねじ込んだりして、あらゆる用途で適切な位置決めを行うことができます -付属のネジナットでバーナーの取り付けが簡単 -長寿命と耐熱性に優れたステンレス製アウタージャケット -銅合金とニッケル合金の組み合わせにより、良好な導電性を実現 -短絡状態から絶縁するマイカワッシャー -Tinnermanクリップ付属 -さまざまな長さで複数の用途に対応
    用途機器、システムの温度管理
  • アルミチューブ ロバートショウ

    アルミチューブ

    ロバートショウ
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)アルミニウムチューブは、すべての交換ニーズに対応する汎用性があります。アルミチューブはASTMB規格#483に適合しています。壁厚が0.035インチの1435合金を使用。チューブの定格は90PSIで、引張りは11,000、降伏は9,500、伸びは25%です
    用途機器、システムの温度管理
  • 4方向取付け対応ダイヤル ロバートショウ

    4方向取付け対応ダイヤル

    ロバートショウ
    4,498税込4,948
    1個
    4日以内出荷
    Ranco(R)の加熱/冷却用コントロールは、多くのOEM(純正品)コントロールの代替品として使用され、コンプレッサーのオン/オフ機能を制御します。これらの加熱・冷却用コントロールは、パッケージ端末型やルームエアコン、壁貫通型の加熱・冷却ユニットなどのルームエアコンに搭載されています。「D」ステムタイプのキットコントロール用の4ウェイマウントダイヤル。各ダイヤルパッケージには、ブランクダイヤルとスリップフィット温度スケールが含まれています。
    用途機器、システムの温度管理仕様ステムサイズ(インチ):0.187温度範囲(°F)200~400
  • 1720シリーズ 熱磁式安全バルブ ロバートショウ

    1720シリーズ 熱磁式安全バルブ

    ロバートショウ
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)1720シリーズ熱磁気安全弁は、パイロットの停電時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロット炎によって加熱される熱電対によって生成された電圧によって通電されます。この炎が消えると、熱電対電圧は低下し、スプリングが磁力に打ち勝ち、パイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御は、商業用および住宅用オーブン、赤外線ヒーター、鶏肉および豚のブローダー、RV車のガス器具、および自動安全弁を必要とするその他多くのアプリケーションに使用できます。300°F(149℃)の周囲温度定格と350°F(177℃)バージョンが利用可能。Jモデルは、パイロットインレット/アウトレットチューブ接続が分離されています。Kモデルはパイロットアウトレットのみです。BJWA、FD、GSシリーズサーモスタットなどの他のRobertshawモデルと互換性があります。ROHS対応
    用途機器、システムの温度管理仕様●ヘッドパイロットインレットとアウトレット(インチ):キット、1/8 パイプ、3/16 チューブ、1/4 チューブ●ボディインレットとアウトレット:該当せず圧力最大:0.5PSI周囲温度(℃)0~149(°F:32~300)
  • 700シリーズ ライン電圧用ガス制御バルブ ロバートショウ

    700シリーズ ライン電圧用ガス制御バルブ

    ロバートショウ
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    700シリーズ。ミリボルトRobertshaw(R)700シリーズミリボルトガスバルブは、壁サーモスタット作動式コンビネーションコントロールで、炉からスイミングプールアプリケーションまで設置の柔軟性を提供します。700。500ミリボルトのガスバルブの全ラインは、小容量の3/8インチパイプから最大720,000BTUの高容量1インチパイプまで、幅広い代替品を提供します。ガスコックダイヤルマーキングオフ。パイロット。オン。パイロットアウトレット1/4インチチューブ。周囲温度:。40°F~175°F。端子タイプコンビネーションネジ/スペード。標準NEMA端子。フィルター付き吸入口スクリーン。使用可能なガス種:天然ガス、製造ガス、混合ガス、LPガス、およびLP/空気混合ガス。RoHS準拠
    用途機器、システムの温度管理仕様●3方向ストレートスルー型アウトレット(FPT)(インチ):1/2●3方向側面アウトレット(FPT)プラグ付き:1/2●インレット(インチ):1/2●レデューサーブッシング(NPT)(インチ):2容量100000 BTU備考同軸サーモパイルおよび2線式サーモパイルの両方が使用可能です。定格250mV to 750mV部品番号工場:7000AMVR圧力調整機構3.5インチWC天然ガス
  • 780シリーズ 直接スパーク制御装置 ロバートショウ

    780シリーズ 直接スパーク制御装置

    ロバートショウ
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)780シリーズパイロットコントロールは、ソリッドステートロジックと火炎検出による火炎整流を特長とし、断続的なパイロット点火装置の適切な動作を保証する自動シーケンスを提供します。サーモスタットが熱を必要とすると、780シリーズ制御は同時に点火スパークを開始し、ガスバルブのパイロットバルブ部分を開きます。パイロット火炎認識により、点火の火花を止め、ガスバルブのメインバルブ部分を開きます。パイロットバーナーの炎は、加熱サイクルの期間中、同期周波数で連続的に監視されます。加熱サイクル中にパイロット火炎が故障した場合、パイロット火炎が確立されるまで、制御はメインバルブを停止します。Robertshaw780。845ロックアウトイグニッションコントロールは、90秒間のスパークを提供し、その後、イグニッション試行の間に6分間の遅延(パージ)を提供します。3回の試行でパイロット火炎が感知されない場合、制御は1時間のロックアウト期間に入ります。ロックアウト期間の終了時に、熱の需要がまだ存在する場合、ユニットは点火のために3回の試行を繰り返します。トラックの在庫を減らし、スペースとコストを節約します。完全な詳細なインストール手順で簡単にインストール。パイロットバルブとメインバルブは、力率0.5で1アンペアを消費します。0.4力率で1.5アンペアの複合負荷
    用途機器、システムの温度管理仕様●サーモスタット予熱抵抗設定:0.7 Amps●スパークレート:毎秒3~4●フレームセンサー電流:0.7mA DC @ 25℃●フレーム故障再点火時間:0.8秒●安全ロックアウトタイミング:なし●最大合計電流負荷:1.5 Amps電気定格24V ACトランス24V AC, 20VA温度範囲(°F)-40 ~ 175制御電圧50/60 Hz
  • 4方向取付け対応ダイヤル ロバートショウ

    4方向取付け対応ダイヤル

    ロバートショウ
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    1710シリーズの交換用ボディは、TS自動安全弁の用途において、1720シリーズの交換用マグネットヘッドと併せて使用されます。「D」ステムタイプのキットコントロール用の4ウェイマウントダイヤル。各ダイヤルパッケージには、ブランクダイヤルとスリップフィット温度スケールが含まれています。
    用途機器、システムの温度管理仕様ステムサイズ(インチ):0.187温度範囲(°F)100~450
  • 620シリーズ 変圧器 ロバートショウ

    620シリーズ 変圧器

    ロバートショウ
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)620シリーズトランスフォーマーは、ユニバーサル密閉型モデルから単一電圧オープンフレームモデルまで、さまざまなモデルで入手可能です。UL認定1411。該当するNEMA規格に適合。サーマルヒューズ保護。ULファイル番号E92807
    用途機器、システムの温度管理仕様認証評価:UL 1411リード線長さ(mm)セカンダリ側:203 (8インチ)、プライマリリード:203 (8インチ)モデルユニバーサルマウント - フット、4×4プレートまたはハブマウント
  • 4350シリーズガスサーモスタット ロバートショウ

    4350シリーズガスサーモスタット

    ロバートショウ
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)4290シリーズガスサーモスタットは、スナップ作動式油圧サーモスタットで、バーナーへのガスの流れを遮断して温度制御を提供するために使用されます。4290シリーズガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、ブローダー、加温キャビネット、フライヤーなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。複数の向きとコンセントの数により、高い適応性。フランジニップルを介して、マニホールドの上または下に取り付け。さまざまな温度範囲で利用可能。パイロットとバイパスのフロント調整。シートアクションの調整。バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます
    用途機器、システムの温度管理容量70000 BTU/HR天然ガス
  • グリドル用ダイアル ロバートショウ

    グリドル用ダイアル

    ロバートショウ
    3,898税込4,288
    1個
    7日以内出荷
    GRIDDLETYPE。「D」ステムアプリケーション用。4方向設置。
    用途機器、システムの温度管理仕様●ダイヤルカラー:黒●ダイヤルマーキング:150°Fから400F包装スライドパック
  • ハイリミットリード線アセンブリ ロバートショウ

    ハイリミットリード線アセンブリ

    ロバートショウ
    4,498税込4,948
    1個
    7日以内出荷
    ハイリミットリード線アセンブリは、ガスバルブのスロット付き磁石に収まり、外部ECO(エネルギーカットオフ)スイッチとの接続を可能にします。
    用途機器、システムの温度管理
  • 1751シリーズ 追加用圧力調整器キット ロバートショウ

    1751シリーズ 追加用圧力調整器キット

    ロバートショウ
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)1751シリーズアドオン圧力調整器キットは、7000、7010、7100、7200、7222の工場モデルタイプで使用できます。各1751圧力レギュレータキットは、直線調整を提供し、特定の工場モデルガスバルブを変換するための指示を含まれるもの必要なすべての部品が含まれています。天然ガスをLPに変換。現場での改造ができない油圧式モデルには使用できません。レギュレーション変換を容易にするために必要な部品がすべて付属
    用途機器、システムの温度管理備考フィールド変換できない油圧モデルを除く
  • 1720シリーズ 熱磁式安全バルブ ロバートショウ

    1720シリーズ 熱磁式安全バルブ

    ロバートショウ
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)1720シリーズ熱磁気安全弁は、パイロットの停電時にバーナーへのガスの流れを遮断するために使用される制御装置です。磁石アセンブリは、パイロット炎によって加熱される熱電対によって生成された電圧によって通電されます。この炎が消えると、熱電対電圧は低下し、スプリングが磁力に打ち勝ち、パイロットガスとメインガスの両方を閉じます。この制御は、商業用および住宅用オーブン、赤外線ヒーター、鶏肉および豚のブローダー、RV車のガス器具、および自動安全弁を必要とするその他多くのアプリケーションに使用できます。300°F(149℃)の周囲温度定格と350°F(177℃)バージョンが利用可能。Jモデルは、パイロットインレット/アウトレットチューブ接続が分離されています。Kモデルはパイロットアウトレットのみです。BJWA、FD、GSシリーズサーモスタットなどの他のRobertshawモデルと互換性があります
    用途機器、システムの温度管理圧力最大:0.5PSI周囲温度(℃)0~149(°F:32~300)
  • 1820シリーズ パイロットユニットキット ロバートショウ

    1820シリーズ パイロットユニットキット

    ロバートショウ
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)1820SeriesPilotUni。Kit(R)モデルは、入手困難なITT。GeneralPG9タイプのパイロットを置き換えるように設計されています。特別な1/4インチチューブアダプターには、通常、ナットとボールスリーブが付属しています。Uni。Kitsは、32インチ(810mm)のサーモパイルの有無にかかわらず利用できます。多くの炎パターンタイプが利用可能。熱電対またはサーモパイルのオプション。水平または垂直ガス入口。スパーク電極が利用可能。いくつかの取り付けブラケットタイプが利用可能。リンティングしない特性を持つエアレーションパイロット
    用途機器、システムの温度管理仕様●リード長(インチ):36●含まれるもの:1950-532 サーモパイル&オリフィス備考天然ガス機器とLPガス機器のオリフィスが含まれています。タイプ炎のパターン:90°左向き
  • 1830シリーズ パイロットユニットキット ロバートショウ

    1830シリーズ パイロットユニットキット

    ロバートショウ
    3,598税込3,958
    1個
    7日以内出荷
    1830シリーズパイロットユニキット(R)モデルは、すべてのロバートショー(R)および最も競争力のある熱電対で使用するように設計されています。Uni。Kitモデルには、ネジ式熱電対/熱電対モデル2CHをスナップイン熱電対タイプ(モデル2C)に変換するアダプターが含まれています。多くの炎パターンタイプが利用可能。熱電対またはサーモパイルのオプション。水平または垂直ガス入口。スパーク電極が利用可能。いくつかの取り付けブラケットタイプが利用可能。リンティングしない特性を持つエアレーションパイロット
    用途機器、システムの温度管理
  • 4290シリーズガスサーモスタット ロバートショウ

    4290シリーズガスサーモスタット

    ロバートショウ
    21,980税込24,178
    1個
    7日以内出荷
    Robertshaw(R)4290シリーズガスサーモスタットは、スナップ作動式油圧サーモスタットで、バーナーへのガスの流れを遮断して温度制御を提供するために使用されます。4290シリーズガスサーモスタットは、小型オーブン、グリドル、ブローダー、加温キャビネット、フライヤーなど、さまざまなアプリケーションに使用できます。最大30,000BTUに対応。600,000BTUに達するために高容量ガス作動式ダイヤフラムバルブ(700。800シリーズ)での使用に適用可能 。さまざまな温度範囲で利用可能で、最大500°F(288℃)の温度制御が可能 。オフ位置から最大ガス流量までのスナップ作動 。限られた取り付けスペースに適応 。バルブおよびキャピラリーアセンブリは、銅、ニッケルメッキ銅、または鋼で供給されます 。耐熱性プラスチック製のダイヤルが付属しています 。周囲温度:200°F(93℃)
    用途機器、システムの温度管理仕様●スタッフィングボックス:1/4インチニッケル●ステムのフラット位置:下●バルブサイズ(インチ)(インチ):3/8インチ x 5-3/8インチ ニッケル●パイロット出口:無し●入口サイズ(インチ):1/4インチチューブ●排出口サイズ(インチ):1/4チューブ容量30000 BTU部品番号工場:GS-A6-030-18-00長さ(inch)キャピラリー:30温度範囲(°F)200~410(93℃~210℃)

ガス配管部材』には他にこんなカテゴリがあります

ガス機器パーツ