絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
センサ形状
ヘッド形状
-・その他・ネジ・六角・円・溝・角
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

12ページ目: センサ

センサとは、物体の有無または物体に発生している情報を検出し、人が認識できる信号に置き換えて知らせる装置です。産業機器や交通システムなどあらゆる分野で用いられています。センサの種類は光電センサ、近接センサ、視覚センサなど。光電センサには、狭い場所にも対応し、高感度な性能を持つ光ファイバ型や電気的なノイズの影響を受けにくいアンプ内蔵型などがあります。近接センサは、磁性金属の有無を検出する時に用いられる装置です。
5,124件中 441480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オプテックス・エフエー  コネクタケーブル OPTEX FA (オプテックス・エフエー)オプテックス・エフエー コネクタケーブルOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
M8 4ピンケーブル
照度センサー 日清紡マイクロデバイス照度センサー日清紡マイクロデバイス
84税込92
1個
5日以内出荷
単体のフォトトランジスターです。アンプやコンパレータ回路は集積されていません。回路次第でアナログ・デジタル両方に応用可能です。
仕様暗電流最大:0.1μAピーク波長(nm)560(typ)電流(mA)光電流IL:10動作温度(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)許容損失(mW)150上昇時間(μs)10降下時間(μs)10
測域センサ 北陽電機測域センサ北陽電機
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
測域センサの新たなステージへ。AGV(自動搬送台車)の衝突防止として絶大な支持を受けているレーザスキャナ反射式のため設置効率が高く、AGV以外にもライトカーテンやマットスイッチなどの置き換えとして装置周りの進入警報装置として使用が可能
仕様●ヒステリシス:ヒステリシス 6.25%、ヒステリシス 3.125%、ヒステリシス なし(出荷時)質量(g)130(ケーブル除く)保護構造IP65出力出力5点(フォトカプラ・オープンコレクタ出力DC30V 50mA MAX. )/出力1:エリア内検出で出力OFF、出力2:エリア内検出で出力OFF、出力3:エリア内検出で出力OFF、出力4:故障出力(正常時出力ON)、出力5:同期出力 (注) 故障出力が出ると出力1~3障害物有りを示す状態になります。角度(°)走査:270精度(mm)測距:60~5000±40※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。検出距離(mm)60~5000(白ケント紙)、60~2000(反射率 10%時)、最小検出体:130(距離により変動)繰返し精度(mm)σ<20※ ※精度は出荷時の基準環境下による基準反射板(白ケント紙)による精度です。入力入力6点(フォトカプラ入力、アノードコモン、入力ON電流4mA)/入力1~5:検出エリア切り替え用入力、同期入力:スレーブ機の同期信号入力分解能0.5度電源電圧(V)DC12/DC24(動作電圧範囲10~30 リップル10%以内)機能同期動作モード(アプリケーションにより設定)※、同期スレーブ(0°)、同期スレーブ(90°)、同期スレーブ(180°)、同期スレーブ(270°) ※出荷時の設定は同期マスターです。同期機能を使用する場合は同期配線を行い、アプリケーションにより同期スレーブの設定を行ってください。マスターにスレーブを2台まで接続可能です。光源半導体レーザ(905nm) レーザ安全クラス1応答時間OFF/66msec~3241msec、ON/66msec~3241msec※出荷時は、66msecとなっています。アプリケーションの機能設定よりON/OFFディレー機能の切替が可能です。エリア切り替えを行うとき最大1スキャンの時間さらに遅れます。時間走査:25msec(モータ回転数2400rpm)消費電流(mA)150以下(DC24V使用時) 但し、起動時に突入電流約400必要使用温湿度範囲-10℃~+50℃ 85%RH以下(但し、結露、凍結がない事)使用周囲照度(Lx)80000 以下 注) 太陽光など強い光を直接受けた場合は誤出力する場合があります表示灯【電源表示灯(青)】動作時に点灯、起動時・設定時及び故障時に点滅、【出力1表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力2表示灯(橙)】エリア内検出で点灯、【出力3表示灯(橙)】エリア内検出で点灯耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X.Y.Z方向各2 時間、55~200Hz 98m/s2 スイープ2 分X.Y.Z方向各1 時間起動時間(秒)10以内(但し、起動条件(故障)によっては、超える場合があります。)耐衝撃196m/s2(20G) X.Y.Z方向各10 回
被覆熱電対線 大晃電工社被覆熱電対線大晃電工社
3,500税込3,850
1本(20m)ほか
11日以内出荷
耐熱温度 105℃ 難燃グレード VW-1 絶縁体および外皮に耐熱ビニルを使用した被覆熱電対線です。電気的性能、耐水性、機械的性質などに優れています。
材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)耐熱ビニルRoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.21MB)
リードスイッチ RS PRO RS PROリードスイッチ RS PRORS PRO
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様スイッチ形状 = 角型通常端子構成 = NO末端様式 = Wire Lead最大AC電圧 = 160Vac最大DC電圧 = 220Vdc接触抵抗 = 100mΩ全長 = 23mm長さ = 23mm深さ = 6.25mm
ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)ロータリーエンコーダ TRD-N□-SBシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
外径Φ50mm/奥行き35mmの薄形設計。 使用環境に応じて選べる保護構造。耐塵・防噴流形(IP65)はアルミダイカストケース。 幅広い分解能(1~5000P/R)。 堅牢なΦ8mmステンレスシャフトを採用。 DC4.75~30Vと広い電源電圧範囲。 原点調整に便利なサーボマウント取付が可能。
種別インクリメンタル型タイプシャフト奥行(mm)49シャフト径(Φmm)8保護構造IP50外径(Φmm)50許容回転数(min-1[r.p.m])最高:5000接続形式ケーブル後出し(0.5m)電源電圧(V)DC4.75~30使用周囲温度(℃)-10~+70最大応答周波数(kHz)100出力信号の種類一相出力出力形式トーテムポール出力許容軸荷重(N)ラジアル方向:50/スラスト方向:30
近接センサ APS-GKシリーズ ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)近接センサ APS-GKシリーズジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から3日以内出荷
実績のある汎用エコノミータイプ 使用電圧:DC12-24V 出力形態:NPN NO(ノーマルオープン)、PNP NO(ノーマルオープン) 2個以上の近接センサを接近して取り付ける場合は、異周波タイプをご使用下さい。
電源(V)DC10~30保護構造IP67シリーズGK
被覆熱電対(K熱電対/ガラス編組外遮蔽付) 山里産業(ヤマリ)被覆熱電対(K熱電対/ガラス編組外遮蔽付)山里産業(ヤマリ)
29,980税込32,978
1巻(50m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
被覆熱電対
用途被覆にガラス編組、ノイズ対策に外遮蔽を施した耐熱用K熱電対です。必要な長さで切断し、先端に温接点を形成することで熱電対として使用できます。種別被覆熱電対【被覆】白地/青スパイラル仕上2.6×4.0構成【心線】0.65単線熱電対K熱電対対数(P)1遮蔽【外側】外ステンレス遮蔽被覆材ガラス編組
LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m) HIOKI(日置電機)LR5011用温度センサ(樹脂モールド・1m)HIOKI(日置電機)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質(ケーブル部)シリコン、(センサ部)シリコンタイプ樹脂モールド型長さ(m)1温度範囲(℃)-40~180対応機種LR5011応答時間(秒)約100(90%応答)アズワン品番1-5840-42RoHS指令(10物質対応)対応防水性防侵型(JIS C0920、LR5011接続状態にて)
微小スポット/マーク検出用(アンプ分離) omron(オムロン)微小スポット/マーク検出用(アンプ分離)omron(オムロン)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
タイプコード引き出しタイプ種類アンプユニットコード長さ(m)2入力2出力+1入力動作モードNPN出力
スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ] Metrol(メトロール)スプリングプランジャ タッチスイッチ[SPシリーズ]Metrol(メトロール)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から12日以内出荷
スプリングプランジャタッチスイッチ【SPシリーズ】は、スプリングプランジャとタッチスイッチの機能を一つにまとめた1台2役の位置決めタッチスイッチです。 ワークの跳ね出しと出力信号を同時に行うことが可能で、部品点数の節減により機械の小型化を実現しています。 スプリングプランジャと位置決めスイッチを一体化 部品点数と設計工数の削減により機械の小型化が可能 動作までの動きが大きく、動作後の動きが少ないことで、信号設定が容易で、押しすぎによる破損リスクを減らす
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 板金の跳ね出し確認に最適。板金を跳ね出し、確認信号を同時に出力。仕様当て方:直進ストローク(mm)3(全体の動き)全長(mm)40タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~80 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐油性2芯Φ2.8繰返し精度(μm)10引張強度(N)30振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC50~55曲半径R7接触力8N(max.11N)コンタクト形状端面 SR1.25RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け関連資料製品カタログ(0.36MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)動作形態A:NO取扱説明書(0.9MB)IP等級IP40ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
絶縁被覆付圧着端子 TC形 100P TGN TC-0.75シリーズ ニチフ絶縁被覆付圧着端子 TC形 100P TGN TC-0.75シリーズニチフ
2,598税込2,858
1パック(100個)
当日出荷
センターピンタイプの棒形端子です。3.5mmピッチ端子台に接続可能です。
材質端子:無酸素鋼(C1020)/電気すずメッキ、絶縁体:ナイロン透明寸法H(mm)15使用工具【専用圧着】NH-65B定格電圧(V)60定格電流(A)12電線抱合範囲AWG(#)22~18寸法B(mm)1.1×0.8内寸(mm)2.7電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~0.75スタッド径(Φmm)0.7
補償導線(B熱電対用) 山里産業(ヤマリ)補償導線(B熱電対用)山里産業(ヤマリ)
9,998税込10,998
1巻(50m)ほか
当日出荷から12日以内出荷
PVC被覆を施したB熱電対用補償導線です。 熱電対を計器まで延長しようとする際などに、ご使用ください。
用途補償導線種別補償導線熱電対B熱電対用仕上外径(mm)4.1×2.4対数(P)1線心数7本ヨリ/0.3グリーン購入法適合被覆材PVC
車載用角形近接スイッチ FL2R-Vシリーズ azbil(旧:山武)車載用角形近接スイッチ FL2R-Vシリーズazbil(旧:山武)
10,900税込11,990
1個ほか
当日出荷から77日以内出荷
専用サージ吸収回路で1KVの高サージ性を実現。 豊富な機種揃え。(4/12mm,NPN/PNP,N.O./N.C.) 相互干渉の影響の少ない異周波タイプを全形番に用意。 車載にも対応可能なシール性。(IP67) 負荷短絡保護・逆接続保護付き。 動作が一目でわかる表示灯(赤色LED)付き。
質量(g)約110使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC規格)耐電圧AC1000V、50/60Hz、1分間検出方式高周波発振形(非シールド)接続方式プリワイヤ標準検出物体(mm)40×40、t=1、鉄材質(ケース)ABS樹脂定格電源電圧DC24V制御出力(開閉電流)200mA以下、(残留電圧)3V以下、(出力耐電圧)DC30V消費電流(mA)25以下(DC24V)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vにて)保護回路サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護設定距離(mm)8.4使用周囲湿度35~95RH%保存温度範囲(℃)-25~+70使用電圧範囲(V)DC19~30応答周波数(Hz)300耐衝撃(m/s2)490 X、Y、Z各方向 10回表示灯検出体接近時赤色点灯耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、X・Y・Z各方向 2時間応差動作距離の10%以下特性(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下動作距離(mm)12耐衝撃490m/s2、X・Y・Z各方向 10回シールド形状非シールドセンサ形状角型
MC-K100IIIセンサ 標準熱電対用 佐藤計量器製作所MC-K100IIIセンサ 標準熱電対用佐藤計量器製作所
10,980税込12,078
1本
6日以内出荷
SK-1250MCⅢα用の熱電対センサです。
用途液体、粘性体、半固体用測定温度(℃)-100~300寸法(mm)Φ2.3×150
円柱形静電容量型近接センサ交流2線式CRシリーズ AUTONICS(オートニクス)円柱形静電容量型近接センサ交流2線式CRシリーズAUTONICS(オートニクス)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から22日以内出荷
鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体検出。 応差距離は検出距離の20%以下。 サージ保護回路内蔵。 電源逆接続保護回路内蔵。 感度調整ボリュウーム内蔵により検出距離の調整が容易。 赤色表示灯による動作有・無判別。 レベル及び位置制御に容易。
タイプコード引き出しタイプコード長さ(m)2電源電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)取扱説明書(0.4MB)検出対象鉄、磁性金属、プラスチック、水、石、粉体など誘電率を有する物体
透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサ omron(オムロン)透明体検出(PETボトル検出)・小型光電センサomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
当日出荷から121日以内出荷
標準検出物体(mm)透明丸型PETボトル500m(l Φ65)材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧 2V以下)、オープンコレクタ出力絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)材質(ケーブル)塩化ビニル保護回路電源逆接続保護、負荷短絡保護、相互干渉防止機能、出力逆接続保護材質(レンズ)メタクリル樹脂使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下指向角(°)本体:3~10、反射板:30表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)、ティーチング(赤色)光色材質(ボタン)フッ素ゴム耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)赤色LED衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZM omron(オムロン)ステンレスケース小型光電センサ(拡散反射形)E3ZMomron(オムロン)
21,980税込24,178
1個
当日出荷から翌々日出荷
保護構造IEC規格 IP67、DIN40050-9規格 IP69K材質(ケース)SUS316L制御出力負荷電源電圧DC30V以下、負荷電流100mA以下(残留電圧2V以下)、オープンコレクタ出力形、入光時ON/しゃ光時ON コード接続切替式消費電流(mA)25以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:-25~55、保存時:-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)保護回路電源逆接続保護、出力短絡保護、出力逆接続保護、相互干渉防止機能耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h材質(レンズ)メタクリル樹脂検出距離(m)1(白画用紙300×300mm)使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下、太陽光:10000以下感度調整単回転ボリウム表示灯動作表示灯(黄色)、安定表示灯(緑色)[ただし投光器は電源表示灯(緑色)のみ]応差検出距離の20%以下光色赤外線耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)870光源(発光波長)赤外発光ダイオード耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min検出光拡散光衝撃(耐久)(m/s2)500 X、Y、Z各方向 3回使用周囲湿度(%RH)動作時:35~85、保存時:35~95(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h応答時間(ms)動作・復帰:各1以下
漏液検出器 K7L-AT50/AT50D omron(オムロン)漏液検出器 K7L-AT50/AT50Domron(オムロン)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様●[漏液検出]動作時:800ms以下、復帰時:800ms以下●漏液検知帯:10m以下質量(g)約14タイプセンサ断線検出機能あり消費電力(W)1以下電源電圧(V)DC12~24機能[断線検出]検出信号:最大10VDC 200ms、検出時間:10秒以下、復帰:電源リセットにより復帰応答時間電源投入時立ち上がり時間2s以下絶縁抵抗(MΩ)測定箇所 ケースと充電部DC100Vで10使用周囲温度(℃)-10~55抵抗復帰:動作抵抗値の105%以上、[動作]0~50MΩ可変、レンジ0:0~250kΩ・レンジ2:0~5MΩ、レンジ1:0~600kΩ・レンジ3:0~50MΩ使用周囲湿度45~85%使用電圧範囲(V)DC10~30出力形式NPN接続:可、PNP接続:否耐電圧(V/min)測定箇所 ケースと充電部AC1000(50/60Hz)
薄型プラスチックケースエリアセンサ AUTONICS(オートニクス)薄型プラスチックケースエリアセンサAUTONICS(オートニクス)
31,980税込35,178
1個
当日出荷から21日以内出荷
スリム型エリアセンサです。フレネルレンズ採用により13mmの超薄型を実現しています。
用途高さのある商品ラインの移送感知に。長さ(mm)13幅(mm)30材質/仕上プラスチック検出方式透過形検出距離(m)5各種認証CE出力形式NPNオープンコレクタ出力
角型近接センサ AUTONICS(オートニクス)角型近接センサAUTONICS(オートニクス)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
角型近接センサで電源逆接続保護回路内蔵(DC3線式)しています。赤色LED動作表示灯 IP67(IEC規格)です。
用途自動組立ラインでの検出体の位置検出に。長さ(mm)35.6幅(mm)18材質/仕上ケース:耐熱ABS高さ(mm)18各種認証CE出力形式NPN N.O.出力
マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズ NEMICON(ネミコン)マニュアルタイプロータリエンコーダ(手動パルス) UFO-M2シリーズNEMICON(ネミコン)
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から62日以内出荷
透過形光学方式。 クリック機構内蔵。
信号方式AB90°位相差信号ダイヤル:黒RoHS指令(10物質対応)対応最大応答周波数(kHz)5最大電流(mA)引込み:20始動トルク6.8×10-2N・m~2.9×10-2N・m許容軸荷重(N)スラスト方向:9.8、ラジアル方向:19.6最大回転数(min-1[r.p.m])瞬時:600、連続:200寿命100万回転以上(200r/min)質量(g)200以下動作温度範囲(℃)-10~60保存温度範囲(℃)-20~70周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃4901m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP64(パネル取付時)
ロータリエンコーダ 18Sシリーズ NEMICON(ネミコン)ロータリエンコーダ 18SシリーズNEMICON(ネミコン)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から62日以内出荷
外径Φ18の小型エンコーダ。 Φ18ながらシャフトΦ2.5を実現。
ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応消費電力(mA)(最大)30最大応答周波数(kHz)400P/R or less:120、500P/R or more:240最大電流(mA)引込み:20始動トルク4.9×10-4N・m以下許容軸荷重(N)スラスト方向:4.9、ラジアル方向:2.94最大回転数(min-1[r.p.m])6000慣性モーメント(kg・m2)1×10-5質量(g)20以下動作温度範囲(℃)-10~85保存温度範囲(℃)-30~85周囲湿度(%RH)85以下(結露不可)耐振動10~55Hz/1.5mm X・Y・Z方向各2時間耐衝撃490m/s2 11ms X・Y・Z方向各3回保護構造IP50
ローラエンコーダ 小野測器ローラエンコーダ小野測器
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ローラ式のライン速度計・測長計です。 ローラを接触させるだけで測定できる優れた簡便性 スリップを抑える硬質ウレタンゴム焼付ローラを使用
仕様速度範囲:0~600m/min(速度範囲は測定対象の条件によって変化します)付属品コネクタ1個(RM12BPE-5S:ヒロセ電機株式会社製)質量(g)約400電源(V)DC12±5%(100mA以下)材質(ローラー部)芯金:アルミニウム、ゴム:ウレタン焼付け(高度A90)出力電圧(V)Hi:+10以上、Lo:+0.5以下(DC12供給時)出力方式トーテムポール(負荷抵抗470Ω以上)保護等級IP40(ケーブルRP-0181/0182使用時)周長(mm)200出力波形2相方形波取付穴径(Φmm)Φ10×2(間隔:20)保存温湿度範囲(温度)0~+50℃(但し、氷結・結露しない事)、(湿度)35~93%RH以下(但し、氷結・結露しない事)起動トルク1mN・m保存温度範囲(℃)-10~+65(但し、氷結・結露しない事)耐衝撃(m/s2)196耐振動(m/s2)19.6RoHS指令(10物質対応)対応位相差90±45°慣性モーメント(kg・cm2)0.6許容軸荷重(N)ラジアル:20
分割型直流電流センサ ユーアールディ分割型直流電流センサユーアールディ
12,980税込14,278
1台
欠品中
±15Vの制御電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測可能。センサアンプ一体の分割型電線ワンタッチクランプ構造。
質量(g)60電源(V)制御:DC±15±5% (25mA typ) 両電源定格電流(A)±100最大電流(A)±150使用環境-10℃~60℃、≦85%RH、結露のないこと温度係数電圧:±0.1%/℃ typ直線性±1%FS以内応答速度3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)保存環境-15℃~65℃、≦85%RH、結露のないことリード線VVC-Φ0.18X7-4C L=300絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (貫通穴-出力端子一括間)出力特性±4V/定格電流 (推奨負荷抵抗≧10kΩ)耐電圧(V/min)AC1500(50/60Hz)(貫通穴-出力リード線端末一括間)
可動フランジ 坂口電熱可動フランジ坂口電熱
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
T35型シース熱電対の取付部品です。
マグネット型熱電対 TOKO(東洋計器興業)マグネット型熱電対TOKO(東洋計器興業)
8,998税込9,898
1個
当日出荷から20日以内出荷
用途大学や企業の研究室での実験に。精度クラス2素子数シングルエレメント測温接点接地形RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図
耐油近接センサ E2ER omron(オムロン)耐油近接センサ E2ERomron(オムロン)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から42日以内出荷
DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付 IDEC(和泉電気)DX-IB シリーズ 近接スイッチ検出システム(本質安全防爆構造) 金属製円柱形ねじ付IDEC(和泉電気)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷から121日以内出荷
フェイルセーフシステムを構成できる本質安全防爆構造の接近スイッチ&コントローラ。
センサ形状ネジ型検出対象構造金属製円柱形ねじ付
汎用直流電流センサ ユーアールディ汎用直流電流センサユーアールディ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
+12V単電源対応。 出力は2.5Vを中心に0.5~4.5Vの幅で振れ、方向判別が可能。 絶縁計測可能。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 3μs以内の高速応答性。
仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±8mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧2.5V±2V/定格電流(無負荷時2.5Vを中心に±2Vの出力幅、推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±12V±5% (25mA typ) 単電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)残留電圧(V)2.5V±20mV以内 (無負荷)
汎用直流電流センサ ユーアールディ汎用直流電流センサユーアールディ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から3日以内出荷
±15Vの制御電源対応。 出力は0±4Vで方向判別できる。 絶縁計測できる。 DC~20kHz帯の高周波までの計測が可能(高周波でのご使用の場合定格電流まで使用できなくなる場合がございます)。 最大300%までの出力直線性(ただし、精度保証は定格電流値であり、連続での使用は定格電流を超えないこと)。 過電流(最大パルス幅以内)でも破壊することがない。 3μs以内の高速応答性。
仕様(ノイズレベル)40mVp-p以下 (無負荷)、(ヒステリシス(FS→0))±15mV以内質量(g)8耐電圧AC2000V、1min(一次巻線-出力端子一括間)出力電圧±4V/定格電流、±12V/最大電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度(出力)±1%FS以内使用環境-10℃~+60℃、≦85%RH、結露のないこと。パルス幅(最大)定格電流X 10倍/50msec温度係数(出力電圧)±0.1%/℃ typ、(残留電圧)±1.5mV/℃ typ直線性±1%FS以内保存環境-15℃~+65℃、≦85%RH、結露のないこと。制御電源DC±15V±5% (25mA typ) 両電源絶縁抵抗DC500V、≧500MΩ (一次巻線-出力端子一括間)応答性3μs以下 (di/dt=FS/2μs時)残留電圧(V)±0.03mV以内 (無負荷)
小型・標準交流電流センサ ユーアールディ小型・標準交流電流センサユーアールディ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
精密計測用の小型標準センサ。(パネル取付対応型) 高透磁率パーマロイコア採用で、1mA~20Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で、二次電流が小さく直接電子回路へのインターフェースが可能。 出力端子は#110標準タブ。リード線ハンダ付いずれにも対応可。
仕様(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)39Ω(参考値)質量(g)12許容電流(A)80Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~20Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子#110、ファストン端子、錫メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
超小型精密計測用交流電流センサ ユーアールディ超小型精密計測用交流電流センサユーアールディ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
プリント板水平取付用ストレートピン。精密計測用CTL-Zシリーズの最小型機種。 超小型品ながら貫通穴は(Φ6)を確保。重量約5gで、貫通導体と一体でプリント板に直接搭載する組立法に最適。 高透磁率パーマロイコアの採用で、1mA~15Aのワイドレンジをカバー。 800:1の高変流比で直接電子回路へのインターフェースが可能。
仕様(飽和限界電流)20Arms(50/60Hz)、RL≦1Ω、(二次巻数)800n±2ターン、(二次巻線抵抗)33Ω(参考値)質量(g)5許容電流(A)60Arms連続構造PBT樹脂ケース、エポキシ片面充填封止耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(貫通穴-出力端子一括間)適合電流(A)1mA~15Arms(50/60Hz)、RL≦10Ω使用環境-20℃~+75℃ ≦80%RH 結露のないこと保存環境-30℃~+90℃ ≦80%RH 結露のないこと出力端子Φ1.0×5L(硬銅ピン)、金メッキ付絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ以上(貫通穴-出力端子一括間)
LED 内蔵CT ユーアールディLED 内蔵CTユーアールディ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
小型の電流トランス(CT)と発光表示用LEDを一体のケースに封止した構造。 交流電流が流れる電線を中心の穴に貫通させるだけで、通電状況をモニターできる簡便で信頼性の高いLED表示器。
仕様最小発光電流1A使用環境-20~75℃
K型熱電対ミニコネクタ グラフテック(GRAPHTEC)K型熱電対ミニコネクタグラフテック(GRAPHTEC)
22,980税込25,278
1式(5本)
当日出荷
素線径(mm)0.65以下熱電対K型端子M3Y端アズワン品番64-7727-18RoHS指令(10物質対応)対応
コネクタ付ケーブル(耐屈曲タイプ) パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)コネクタ付ケーブル(耐屈曲タイプ)パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
889税込978特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
単相電流リレー K8DT-AS omron(オムロン)単相電流リレー K8DT-ASomron(オムロン)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から121日以内出荷
17.5mm幅。 北米出荷が簡単なUL-Listed対応。 トランジスタ出力を追加。 プッシュインPlus端子タイプ。
幅(mm)17.5質量(g)約100保護構造端子部:IP20適合規格EN 60947-5-1 設置環境:汚染度2、過電圧カテゴリⅢ耐電圧2000VAC 1分間 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間定格絶縁電圧(V)AC600材質(ケース)PC UL94-V0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17.5×90×90保存温度(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)外装色(ケース)N1.5高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上 外部端子一括とケース間 電源端子一括と入力端子一括間 電源端子一括と出力端子一括間 入力端子一括と出力端子一括間使用周囲温度(℃)-20~+60(ただし、結露または氷結しないこと)周波数変動範囲(Hz)50/60±5電流容量(A)10(1極あたり)使用周囲湿度25~85%RH(ただし、結露しないこと)EMC規格EN 60947-5-1動作時間(整定範囲)0.1~30秒耐ノイズ立上り1ns方形波 正負 パルス幅1μs/100ns AC100-240V:1500V電源端子コモン/ノーマル AC24V:1500V電源端子コモン/ノーマル DC24V:480V電源端子コモン復帰方式手動復帰/自動復帰(切換え) ※手動復帰方法:電源を1秒以上OFFする定格インパルス耐電圧(kV)6(導電部端子と露出した非充電金属部間)許容電圧変動定格電源電圧の85~110%繰返し精度動作値/±0.5%FS(at 25℃ 65%RH、定格電源)、動作時間/±50ms(at 25℃ 65%RH、定格電源)耐振動振動数10-55Hz 片振幅0.35mm 加速度50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10掃引保存湿度(%)25~85RH(ただし、結露しないこと)適合安全規格UL 60947-5-1(リスティング) 韓国電波法(法律第10564号) CCC(GB14048.5)耐衝撃100m/s2 3軸6方向3回動作値整定値の100%動作復帰値動作値の5~50%挿抜耐久(回)50挿入力(N)(電線)8以下(AWG20)フェルール導体長さ(mm)8押込力(N)(ドライバ)15以下推奨マイナスドライバオムロン製:形XW4Z-00B、フエニックス・コンタクト製:SZF 0.4×2.5、ワゴ製:210-719、ワイドミュラー製:SDI 0.4×2.5×75電線剥きしろ(mm)8
耐油・堅牢・小型光電センサ(透過形)E3ZM-C omron(オムロン)耐油・堅牢・小型光電センサ(透過形)E3ZM-Comron(オムロン)
12,980税込14,278
1個
当日出荷から42日以内出荷
センサブラケット クランプタイプ 岩田製作所センサブラケット クランプタイプ岩田製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から3日以内出荷
相手側の穴加工を必要とせず、ボルトによるクランプで簡単に取付が可能です。
材質SUS304厚さ(mm)3.0付属品セムスビス(SUS×M7)M3×12×2本、六角ボルト(SUS×M7)M4×14×2本適合センサオプテックス・エフエー社:Z、オムロン社:E3Z、キーエンス社:PZ、SUNX社:CX/EQ、山武社:HPBRoHS指令(10物質対応)対応
フッ素樹脂被膜センサ T&D(ティアンドデイ)フッ素樹脂被膜センサT&D(ティアンドデイ)(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
TR-52i用のフッ素樹脂被覆センサです。
耐熱温度(℃)-70~180℃測定温度範囲-60~155℃仕様空気中:約80秒(90%応答)適合TR-52i材質サーミスタ、フッ素樹脂被覆電線温度測定精度平均±0.3℃(-20~80℃) 平均±0.5℃(-40~-20℃/80~110℃) 平均±1.0℃(-60~-40℃/110~155℃)ケーブル長(mm)45防水仕様ケーブル 防水RoHS指令(10物質対応)対応
センサ