絞り込み
ブランド
検出距離(mm)
センサ形状
ヘッド形状
-・その他・ネジ・六角・円・溝・角
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

24ページ目: センサ

5,151件中 921960
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プローブケーブル 10m カノマックス(KANOMAX)プローブケーブル 10mカノマックス(KANOMAX)
22,980税込25,278
1本
4日以内出荷
長さ(m)10
高温プローブ カノマックス(KANOMAX)高温プローブカノマックス(KANOMAX)
259,800税込285,780
1本
3日以内出荷
仕様●ケーブルの耐熱:テフロン線(プローブ側) : 200℃、ビニール線(接続ケーブル側): 80℃●温度補償精度(風速):±0.75 m/s(V0~4.99 m/s)、±1.0 m/s(5.00~9.99 m/s)、±2.5 m/s(10.0~24.9 m/s)、±5.0 m/s(25.0~50.0 m/s)付属品プローブボード×1枚、プローブ収納ケース×1個、接続ケーブル(ビニール線10 m)×1本測定範囲風速:V0~50.0 m/s(V0=0.2 m/s: 0~99℃、V0=0.4 m/s:100~199℃、V0=0.7 m/s:200~299℃、V0=1.0 m/s:300~400℃)質量(g)約500測定精度風速:±0.15 m/s(V0~4.99 m/s)、±0.3 m/s(5.00~9.99 m/s)、±0.75 m/s(10.0~24.9 m/s)、±1.5 m/s(25.0~50.0 m/s)、風温:±(指示値の1%+1℃)表示分解能風速:0.01 m/s(V0~4.99 m/s・5.00~9.99 m/s)、0.1 m/s(10.0~24.9 m/s・25.0~50.0 m/s)、風温:0.2 ℃(0~99.9℃)、1℃(100~199℃・200~500℃)ケーブルテフロン被覆線2.3 m+ビニール線10 m応答性風速:約4秒(90%応答 風速5 m/s時)、風温:約5秒(90%応答 風速5 m/s時)
被覆K熱電対切りっ放し 佐藤計量器製作所被覆K熱電対切りっ放し佐藤計量器製作所
2,298税込2,528
1本
9日以内出荷から16日以内出荷
精度クラス2端子切りっ放し素線の種類K
被覆T熱電対切りっ放し 佐藤計量器製作所被覆T熱電対切りっ放し佐藤計量器製作所
1,198税込1,318
1本
6日以内出荷から16日以内出荷
精度クラス2端子切りっ放し素線の種類T
レーザーセンサ用(KEYENCE社) 岩田製作所レーザーセンサ用(KEYENCE社)岩田製作所
759税込835
1セット
翌々日出荷から7日以内出荷
・キーエンス社センサLR-Xシリーズを取り付けるための金具です。
材質SUS304
誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8 オムロンヘルスケア誘導型近接センサ バレル形 検出範囲 4 mm ねじの呼び M8オムロンヘルスケア
4,928税込5,421特価
1個
当日出荷
仕様●センサ技術:誘導●ねじの呼び:M8●出力タイプ:NPN●検出範囲:4 mm●接続方式:配線済みアズワン品番65-7354-48
光電センサ 角型 検出範囲 4000 mm オムロンヘルスケア光電センサ 角型 検出範囲 4000 mmオムロンヘルスケア
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
仕様●センサーのスタイル:角型●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4000 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 ピグテール●シリーズ:E3Zアズワン品番65-7281-16
光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 500 mmオムロンヘルスケア
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Omron E3ZM-B は、透明材の検出に対する検出の安定性を強化しています。すべての透明な素材用のモデルでは、ポテンショメータ又はティーチボタンを使用して個々の要件に合わせて簡単かつ直観的に調整できます。PET 最適化モデルでは、PET 材料の最高の安定性を実現するための追加的な自動制御測定が可能です。頑丈なハウジングで簡単に調整できます IP67
光電センサ ブロック形 検出範囲 4 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 4 mオムロンヘルスケア
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
E3JMスリムスタイル、ディレータイマ付き / なしスルービーム、逆反射及び拡散タイプを用意 食品産業でも使用可能 ABSケース、アクリルレンズ、PCカバーです。 IP66 LED表示 N / O及びN / C(選択可能) 最大応答時間: 30 ms(ディレータイマなしのタイプ) 負荷スイッチングリレー、SPCOタイプ、定格3 A(resistive) @ 250 Vac ディレータイマのタイプ: 0.1
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:逆反射型●検出範囲:4 m●出力タイプ:リレー●電気的接続:5 Terminal ねじ●最大AC電圧:250V●最大DC電圧:5V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP66●電流 Max:3 A●応答時間:30 ms●動作温度 Min:-25℃
光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 950 mm SICK光電センサ ブロック形 検出範囲 20 mm → 950 mmSICK
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる長距離検出: 1、200 mm (バックグラウンド抑制あり PL80A リフレクタは 15 m 明るい高精度の光のスポットを照射して LED をピンポイントで特定 小型ハウジング設計 10 … 30 VDC または 24 … 240 V ac/dc 電源、PNP / NPN 又はリレー出力付き 頑丈なセンサハウジングは、組み立て用の金属強化穴を備えています Q-Lock アセンブリシステ
光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mm オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 15 mmオムロンヘルスケア
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照E3Zミニチュア高性能センサスルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサIP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
仕様●センサーのスタイル:ブロック形●検出タイプ:スルービーム●検出範囲:15 mm●出力タイプ:NPN●電気的接続:ケーブル●最大DC電圧:26.4V●接続方式:配線済み●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67●電流 Max:100 mA●応答時間:1 ms●動作温度 Min:-25℃アズワン品番65-7359-22
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mオムロンヘルスケア
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
透過型E3T シリーズのセンサは、アンプ内蔵の超コンパクトな超薄型光電センサです。取り付けと設置がより簡単になりました
付属品取扱説明書、取りつけ用セットねじ(サイドビユー:M2×14、フラット:M2×8)、ナット質量(g)約40(梱包状態)使用温度範囲(℃)-25~55(ただし、氷結、結露しないこと)シリーズE3T適合規格CEマーキング、ISO13849-1(PLc、cat1)検出方式透過形接続方式コード引き出し標準検出物体(mm)Φ2以上の不透明体材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10%、リップル(p-p)10%以下保護等級IEC60529 規格IP67光源赤色(650nm)応答時間動作・復帰:1ms消費電流(mA)投光器:10以下、受光器:20以下センサー型式角型照度(Lx)白熱ランプ:5000以下、太陽光:10000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500V)保護回路電源・制御出力逆接続保護、負荷短絡保護材質(レンズ)変性ポリアリレート保存温度範囲(℃)-40~70(ただし、氷結、結露しないこと)検出距離(m)1指向角(°)投光器:2~20、受光器:2~70表示灯動作表示灯(橙)、安定表示灯(緑)耐振動耐久:10~2000Hz、複振幅1.5mmまたは300m/s2、X、Y、Z各方向0.5h負荷電流(mA)(制御出力)50以下耐電圧(V/min)AC1000 50/60Hz耐衝撃耐久:1000m/s2、X、Y、Z各方向3回残留電圧(V)(制御出力)負荷電流10mA未満時:1以下、負荷電流10~50mA時:2以下最大電流(mA)50保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)材質(表示部)変性ポリアリレート最小検出物体(mm)Φ2以上(不透明体)(参考値)ライトソースLED
光電センサ ブロック形 検出範囲 1 m オムロンヘルスケア光電センサ ブロック形 検出範囲 1 mオムロンヘルスケア
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
最適な反射板については品番 ; 171-3779 171-3779 (3 m範囲)を参照E3Zミニチュア高性能センサスルービーム(赤外LED)、再帰反射(可視光赤色LED)及び拡散スキャン(赤外LED)光電センサIP67等級PBTハウジング、メタクリル樹脂レンズ PNP及びNPN出力構成 明状態オン / 暗状態オン選択可能 不感帯が小さく、近距離ターゲットの検出に対応可能 再帰反射タイ
光電センサ バレル形 検出範囲 50 mm Banner光電センサ バレル形 検出範囲 50 mmBanner
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
センサのファミリ一式は、すべてコンパクトなライトアングル 18 mm ねじ付きハウジングに収められ、湿潤環境での長寿命設計になっています 化学的に堅牢なエポキシ密閉型のプラスチックセンサで、食品及び飲料業界でよく見られる洗浄用途に適しています 電子部品のエポキシ封入により、プラスチック超音波溶接ジョイントに加えて冗長シールを実現し、湿潤
仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:バックグラウンドサプレッション●検出範囲:50 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●接続方式:M12 4 ピンコネクタ●ライトソース:赤外線●IP保護等級:IP67、IP68、IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:2 ms●材質:PBTポリエステル●代表規格:CE, cULus, ECOLABアズワン品番65-7343-44
光電センサ バレル形 検出範囲 → 550 mm:5 mm SICK光電センサ バレル形 検出範囲 → 550 mm:5 mmSICK
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる低コスト円筒型 M18 センサ、超ショートハウジング付き 5 種類のハウジングスタイル 各種プラスチック及び金属製ハウジングスタイル、ストレート又はライトアングル光学素子 高輝度で非常に見やすい PinPoint-LED スイッチングしきい値調整用のポテンショメータ(タイプによる) 特殊埋込型、一体型金属製ハウジング 視認性の高い信号イン
機械式ロータリエンコーダ パルス数:15 軸径:6 mm 1袋 2個入 WURTH ELEKTRONIK機械式ロータリエンコーダ パルス数:15 軸径:6 mm 1袋 2個入WURTH ELEKTRONIK
1,598税込1,758
1袋(2個)
7日以内出荷
WS-ENTV 機械式インクリメンタルエンコーダスイッチ
仕様●パルス数:15●軸径:6 mm●エンコーダ読み出し:インクリメンタル●実装タイプ:スルーホール●定格電流:10mAアズワン品番65-7129-54
インクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:15mm SICKインクリメンタルエンコーダ 1024 インクリメンタル 軸径:15mmSICK
76,980税込84,678
1個
7日以内出荷
概要一目でわかるさまざまな穴パターンのフェースマウント及びサーボフランジがあります 最大 5/8 インチ径の中空シャフト、オプションで絶縁 前面と背面のクランピング ハウジング径: 58 mm、コンパクトな取り付け奥行き 最大 10、000 パルスのライン数 ケーブル接続、M12 及び M23 オスコネクタ、ラジアル TTL / HTL 及び TTL インターフェイス、電圧範
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1024●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:TTL●軸径:15mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:58mm●全体の幅:58mm●全体的な深さ:43.8mm●動作温度 Min:-30℃●実装タイプ:中空シャフト●接続タイプ:ケーブルアズワン品番65-7283-72
インクリメンタルエンコーダ 10000 インクリメンタル 軸径:6mm SICKインクリメンタルエンコーダ 10000 インクリメンタル 軸径:6mmSICK
72,980税込80,278
1個
7日以内出荷
概要一目でわかる取り付けの奥行きが短いです 最大 16 ビットの高分解能 オプションのプログラミング:出力電圧、ゼロパルス位置、ゼロインパルス幅、パルス数、カウント方向 接続:ラジアル又はアキシャルケーブルアウトレット、M23 又は M12 オスコネクタ、アキシャル又はラジアル。 電気インターフェイス: 5 V / 24 V TTL / RS-422、24 V HTL / プッシ
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:10000●最大回転数:9000rpm●出力信号タイプ:HTL , TTL●軸径:6mm●IP保護等級:IP65●全体の高さ:60mm●全体の幅:60mm●全体的な深さ:43mm●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●接続タイプ:ケーブルアズワン品番65-7290-53
インクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタル オムロンヘルスケアインクリメンタルエンコーダ 1000 インクリメンタルオムロンヘルスケア
32,980税込36,278
1個
欠品中
Omron E6B2-CWZ6C 1000P/R 0.5M は、直径 40 m の大型シャフトを備えた汎用インクリメンタル回転式エンコーダです。定格供給電圧が 5 → 24 V dc の NPN オープンコレクタ出力を備えています。金属ディスクで強化された耐衝撃性 高分解能モデルにより、測定精度が大幅に向上します ラインドライバ出力付きを用意
仕様●エンコーダー技術:インクリメンタル●パルス/回転:1000●最大回転数:5000rpm●出力信号タイプ:NPNオープンコレクタ●シャフトのタイプ:フルシャフト●電源電圧:24 V dcアズワン品番65-7276-57
端子箱付熱電対 林電工端子箱付熱電対林電工
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
シンプルな形状の端子箱付熱電対です。ルーズフランジやコンプレッションフィッティングを使用することで、保護管の挿入長を調節する事が可能です。
コネクタ azbil(旧:山武)コネクタazbil(旧:山武)
1,790税込1,969
1個
翌々日出荷から80日以内出荷
接続方式挿抜力:0.4~4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上
光電センサ azbil(旧:山武)光電センサazbil(旧:山武)
409税込450
1個
3日以内出荷から85日以内出荷
関連資料(3.16MB)
光電センサ azbil(旧:山武)光電センサazbil(旧:山武)
499税込549
1個
3日以内出荷から81日以内出荷
光電センサ azbil(旧:山武)光電センサazbil(旧:山武)
699税込769
1個
3日以内出荷から45日以内出荷
着脱式コンタクト(測定子) Metrol(メトロール)着脱式コンタクト(測定子)Metrol(メトロール)
499税込549
1個
当日出荷から12日以内出荷
F4131WはΦ3平面の測定子です。超硬合金製。 F4130WはΦ2の球面の測定子です。超硬合金製。 F4129WはΦ1.5のニードルタイプの測定子で、超硬合金製。先端形状はSΦ1。穴の検出等に最適です。 F4150WはΦ3球面の測定子です。超硬合金製。 F4129AWはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。超硬合金製。調整式です。 穴の検出等に最適です。 F4132WはΦ5平面の測定子です。 F4161WはΦ1.5のニードルタイプの測定子です。先端形状は平面になっています。穴の検出等に最適です。
用途P10DHA-T、P10DHA-TL、P10DHB-T、P10DHB-TL、P10DHLTB-T、P10DHLTB-TL、P10SHA-T、P10SHA-TL、P10SHB-T、P10SHB-TLに使用可能。高精度MTタッチスイッチ[Pシリーズ] 着脱式コンタクト用の専用測定子です。測定子をスイッチ先端に取り付けてご使用ください。ケーブル長(m)3ケーブル耐油性2芯Φ5引張強度(N)30材質(コンタクト)超硬合金曲半径R7RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け関連資料製品カタログ(2.06MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(1.57MB) 【徹底解説】たった10秒で簡単にカスタマイズできる高精度タッチスイッチ(1.69MB) 【保存版】センサ改善事例集(2.55MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) たった10秒で簡単にカスタマイズできる高精度タッチスイッチ(1.69MB) センサ改善事例(3.39MB)ケーブルタイプキャブタイヤ
上下金具 omron(オムロン)上下金具omron(オムロン)
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
種類上下金具(横穴2丸穴1)
小型アンプ内蔵形光電センサ omron(オムロン)小型アンプ内蔵形光電センサomron(オムロン)
11,980税込13,178
1個
31日以内出荷
タイプM12標準コネクタ中継タイプ種類防油タイプ拡散反射形出力NPN出力コード長さ(m)0.3検出距離(m)5-100
小型ヘッドアンプ分離光電センサ omron(オムロン)小型ヘッドアンプ分離光電センサomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
タイプスポット(可変)ビーム種類拡散反射形コード長さ(m)2検出距離(mm)最速モード/30~250、高速モード/30~250、標準モード/30~700、ギガモード/30~1000
前面保護カバー omron(オムロン)前面保護カバーomron(オムロン)
2,798税込3,078
1個
9日以内出荷
種類前面保護カバー適合センサE3AS-HL
耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ] Metrol(メトロール)耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ]Metrol(メトロール)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
タッチスイッチHTシリーズは、200℃の高温環境でも使用可能なメトロール独自技術で開発した位置決めスイッチです。 金型や射出成形機といった高温環境での位置決めや開閉確認に適用可能で、幅広い業界から支持を得ています。 この高温環境に適用するために、耐熱用部品、高温用接着剤、耐熱ケーブルを特別に設計・採用しています。 最高使用温度150℃/200℃と高温環境に対応 耐熱用プラスチック部品・高温用接着剤・耐熱コードを特別に採用 高温環境下での位置決めや開閉確認に幅広く使用されている
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 樹脂成形金型のエジェクターピンの戻り検出 射出成形機のバブルゲートの開閉確認タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~200 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐熱性2芯Φ2.8AWG24相当繰返し精度(μm)10引張強度(N)30LEDLED無し振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC曲半径R28RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.65MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)動作形態A:NO取扱説明書(0.9MB)ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
高真空対応、低アウトガスタッチスイッチ[GNシリーズ] Metrol(メトロール)高真空対応、低アウトガスタッチスイッチ[GNシリーズ]Metrol(メトロール)
21,980税込24,178
1個
17日以内出荷
高真空対応、低アウトガスタッチスイッチ[GNシリーズ]は、真空環境で問題となるアウトガスを極力排出しない優れた性能を誇ります。 GNシリーズは、アウトガスの発生がない部品を使用し、10-5Paの高真空環境まで対応可能です。 クリーンルームで製造を行い、コンタミネーション対策を徹底しているため、半導体製造ラインなどでも多く採用されています。 アウトガスの少ない材質と接着剤を使用し、高真空環境専用の位置決めスイッチとして最適です。 高真空度クラス 10-5Pa 対応 低アウトガス対応の材質・接着剤・コード使用
用途アウトガス対策された材料で構成され、120℃までの温度に耐えることが可能です。 また、構成上、油やグリースなどは使用していません。 あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 半導体製造装置 半導体ウェハーの有無検出(真空チャンバー内) ガラス基板の位置決め(真空成膜装置、太陽光発電(PV)真空装置) ガラス基板のアライメントやマスクのトレイ着座検出、キャリアの原点出し(FPD向け真空成膜装置) 人工衛星など航空宇宙関連設備でも採用実績仕様当て方:直進ストローク(mm)1.5(全体の動き)タイプ外形:ネジ径ねじピッチM5×0.5使用温度範囲(℃)0~120(氷結ないこと)ケーブル長(m)0.5材質(ケース)SUS304寿命接点精度:300万回ケーブルPTFEバラ線、AWG30相当繰返し精度(μm)3LEDLED無し振動10~55Hz/複振幅1.5/X、Y、Z各方向接触力0.5N外径(mm)5コンタクト形状端面・SR2RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類メタル軸受け関連資料製品カタログ(0.68MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) 導入事例(2.8MB) センサ改善事例(3.39MB)取扱説明書(0.9MB)IP等級IP40ケーブル形状ストレートケーブルタイプバラ線接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
6,698税込7,368
1本
当日出荷
磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。 動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。 高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。 一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。 ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。 電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
用途自動倉庫内の移動体の検出・停止位置 搬入か搬出かの認識センサ(S⇒Nが搬入、N⇒Sが搬出など)仕様検出磁極:S極/N極、磁気感度:0.8mT±0.1mT、磁気検出向き:前面取付AHM029:M12ナット 締付トルク 12N・m、AHM030:M14ナット 締付トルク 18N・m保護構造IP67出力NPNオープンコレクタ(近接時ON)耐電圧AC1000V(1分間・充電部一部・ケース間)材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec以下消費電流(mA)12.5 MAX出力電流(mA)20 MAX使用周囲温度(℃)‐20~+85(結露なきこと)ケーブル4芯 Φ3.1×1000mm 黒表示灯S極:赤色、N極:緑色絶縁抵抗DC250V(メガにて20M以上・対ケース間)検出対象磁性金属使用周囲湿度(%RH)20~95
角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式) AUTONICS(オートニクス)角型誘導近接センサ PSシリーズ (交流2線式)AUTONICS(オートニクス)
3,500税込3,850
1個
17日以内出荷
様々な配線種類と検出面サイズをインナップ赤色表示灯により動作有無識別上面/前面検出ラインナップ異周波型モデルで相互干渉なく密着取付可能(PSN17- □- F)
形状角型直径(Φmm)検出面:30保護構造IP67検出方式高周波発振型接続方式配線引出型検出距離(mm)15電源電圧(V)AC100~240ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.36MB)
超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm) AUTONICS(オートニクス)超小型光電センサ BTS シリーズ (横幅7.2mm)AUTONICS(オートニクス)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から17日以内出荷
横幅7.2mmの超小型サイズ微小物体検出可能:透過型・ミラー反射型 Φ2mm、限定距離反射型 Φ0.15mmステンレス(SUS304)マウンティングブラケット採用IP67保護構造
保護構造IP67接続方式配線引出型電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.38MB)
2線式近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)2線式近接センサCONTRINEX(コントリネックス)
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
容易な設置と高い応答周波数の2線式近接センサ
用途自動車製造工程、工作機械、包装、物流、搬送機器、繊維機器における対象金属の検出タイプIO-LINK対応:無電源電圧(V)10~65 DC保護等級IP67使用周囲温度(℃)-25~+70出力形式2線DC ノーマリーオープン
アンプ内蔵小型長距離近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵小型長距離近接センサCONTRINEX(コントリネックス)
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出保護等級IP67ハウジングM5
アンプ内蔵超小型近接センサ CONTRINEX(コントリネックス)アンプ内蔵超小型近接センサCONTRINEX(コントリネックス)
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷
Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。
用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出検出距離(mm)1保護等級IP67ハウジングM4材質(ハウジング)ステンレス SUS303使用周囲温度(℃)-25~+70材質(検出面)ポリエステル出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ
キューブ型長距離近接センサC44シリーズ CONTRINEX(コントリネックス)キューブ型長距離近接センサC44シリーズCONTRINEX(コントリネックス)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
耐環境性に優れた(IP68/IP69K対応)キューブ型長距離近接センサ。5方向に装着可能な可動検出面。付属の専用ブラケットにより簡単なクリック式取付け。NO/NCの2出力によるフェールセーフ対応。
用途屋内外における金属対象物の安定検出接続方法4ピンM12コネクタ保護等級IP68/69K材質(ハウジング)PA GF ガラス繊維強化ポリアミド使用周囲温度(℃)-25~+85応答周波数(Hz)100材質(検出面)PA GF ガラス繊維強化ポリアミドハウジング(mm)□40×40出力形式NO + NC 2出力
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
仕様検出磁極:S極、磁気感度:5~7mT材質(ケース)SUS取付M3・セットスクリュー0,2Nm 以下で固定保護構造IP65ヘッド形状センサ形状円柱型
磁気近接センサ アサ電子工業磁気近接センサアサ電子工業
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(ケース・ナット)GF 強化PBT:クロ取付M2 締付トルク0.15N・m 以下保護構造IP65ヘッド形状消費電流(mA)4MAX出力電流(mA)15MAX応答速度16μsec 以下出力仕様NPN(近接時ON)表示灯赤色センサ形状角型
センサ