3ページ目: 分配器

特価
本日9月1日(火)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
177件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
分配数から絞り込む
  • CATV流合雑音阻止ハイパスフィルター(25-2150MHz通過) 日本アンテナ

    CATV流合雑音阻止ハイパスフィルター(25-2150MHz通過)

    日本アンテナ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    ケースは防雨構造です。30~2150MHz帯域を通過し、0~25MHz帯域をカットします。六角接栓タイプですので、取付が簡単です。コネクタピンはJEITA(旧 EIAJ)規格のΦ0.8mm です。
    使用温度範囲(℃)-20~+40周波数帯域(MHz)0~2530~7070~770770~2150電圧定在波比(0~25MHz)-、(30~70MHz)2以下、(70~770MHz)2以下、(770~2150MHz)2以下インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)(0~25MHz)-、(30~70MHz)2.5以下、(70~770MHz)1以下、(770~2150MHz)2.5以下阻止帯域減衰量(dB以上)(0~25MHz)40、(30~70MHz)-、(70~770MHz)-、(770~2150MHz)-
  • 電源供給器 日本アンテナ

    電源供給器

    日本アンテナ
    43,980税込48,378
    1個
    5日以内出荷
    CATV用として設計された耐雷型電源供給器です。
    付属品木ねじ3本、防水キャップ2個、マスト取付金具1組その他【不要放射(dBμV/m)】34以下(3m法による)質量(kg)約1.3使用温度範囲(℃)-10~+40外形寸法(mm)高さ 143 幅 100 奥行 66出力電圧(V)AC30入力電圧(V)AC100(50/60Hz)出力電流(A)1max周波数帯域(MHz)10~710入力電流(A)0.35(35VA)以下電圧定在波比1.5以下挿入損失(dB)1.0以下雷インパルス耐電圧(KV)±15(1.2/50μs)
  • ローパスフィルター 日本アンテナ

    ローパスフィルター

    日本アンテナ
    6,798税込7,478
    1個
    4日以内出荷
    本器は、DC~2070MHzを通過し、2224~3224MHzを減衰させるフィルターです。屋外で使用する場合は、防水補助テープ(別売品)をご使用ください。
    質量(g)20使用温度範囲(℃)-20~+40(本体周囲温度)周波数帯域(MHz)DC~10001000~20702224~3224電圧定在波比(DC~1000MHz)2.5以下、(1000~2070MHz)2.5以下、(2224~3224MHz)-インピーダンス(Ω)75(F型)電流通過最大DC15V・0.8A/AC30V・0.1A通過帯域損失(dB以下)(DC~1000MHz)1.5、(1000~2070MHz)3.0、(2224~3224MHz)-阻止帯域減衰量(dB以上)(DC~1000MHz)-、(1000~2070MHz)-、(2224~3224MHz)20
  • 3.2GHz対応 6分配器(BL) 日本アンテナ

    3.2GHz対応 6分配器(BL)

    日本アンテナ
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    3.2GHz対応の6分配器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
    付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)質量(g)85使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75分配損失(dB)(10~76MHz)11以下、(76~300MHz)10以下、(300~770MHz)11以下、(1000~1489MHz)12以下、(1489~2150MHz)14以下、(2150~2681MHz)16以下、(2681~3224MHz)18以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
  • 3.2GHz対応 8分配器(BL) 日本アンテナ

    3.2GHz対応 8分配器(BL)

    日本アンテナ
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    3.2GHz対応の8分配器です。対応の8分配器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
    付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)質量(g)90使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.8以下、(300~770MHz)1.8以下、(1000~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2.5以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75分配損失(dB)(10~76MHz)12.5以下、(76~300MHz)12以下、(300~770MHz)12.5以下、(1000~1489MHz)13.5以下、(1489~2150MHz)17以下、(2150~2681MHz)18.5以下、(2681~3224MHz)20以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
  • 3.2GHz対応 2分配器(BL) 日本アンテナ

    3.2GHz対応 2分配器(BL)

    日本アンテナ
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    3.2GHz対応の2分配器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
    付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)質量(g)40使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~76MHz)2以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75分配損失(dB)(10~76MHz)4.3以下、(76~300MHz)3.8以下、(300~770MHz)4以下、(1000~1489MHz)4.5以下、(1489~2150MHz)5.5以下、(2150~2681MHz)6.5以下、(2681~3224MHz)7.5以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
  • 3.2GHz対応 4分配器(BL) 日本アンテナ

    3.2GHz対応 4分配器(BL)

    日本アンテナ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    3.2GHz対応の4分配器です。ダイカストケースを使用したシールド構造により、電波の漏洩・飛び込み防止に効果があります。
    付属品取付ねじ2本(本体取付済)、機能アースねじ1本(本体取付済)質量(g)60使用温度範囲(℃)-10~+40周波数帯域(MHz)10~7676~300300~7701000~14891489~21502150~26812681~3224電圧定在波比(10~76MHz)2.5以下、(76~300MHz)1.6以下、(300~770MHz)1.6以下、(1000~1489MHz)1.8以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下インピーダンス(Ω)75分配損失(dB)(10~76MHz)8以下、(76~300MHz)7.5以下、(300~770MHz)8以下、(1000~1489MHz)9以下、(1489~2150MHz)10.5以下、(2150~2681MHz)11.5以下、(2681~3224MHz)13以下端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13以上、(76~300MHz)20以上、(300~770MHz)18以上、(1000~1489MHz)15以上、(1489~2150MHz)15以上、(2150~2681MHz)15以上、(2681~3224MHz)15以上
  • 4K対応HDMIビデオウォールプロセッサー ATEN

    4K対応HDMIビデオウォールプロセッサー

    ATEN
    4,598,000税込5,057,800
    1個
    5日以内出荷
    4K HDMI ビデオウォールプロセッサー。
  • 4ユーザー 32ポート IP-KVMスイッチ ATEN

    4ユーザー 32ポート IP-KVMスイッチ

    ATEN
    1,598,000税込1,757,800
    1個
    5日以内出荷
    複数ユーザーが複数ソース機器にリモートでアクセス可能なIP-KVMスイッチ。
  • ウォールプレート型 Bluetooth/アナログDanteコンバータ ADTECHNO(エーディテクノ)

    ウォールプレート型 Bluetooth/アナログDanteコンバータ

    ADTECHNO(エーディテクノ)
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    Bluetoothおよびアナログオーディオ信号入力に対応した2x2 Danteデジタルオーディオコンバータです。BluetoothおよびアンプやPC等からのアナログオーディオ入力をDanteオーディオに変換するほか、Danteオーディオをアナログオーディオにマルチ入出力変換が可能です。
  • 交換用 カラープレート DXアンテナ

    交換用 カラープレート

    DXアンテナ
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SU72S、SU7L2S、SU7F2S、SU7R2S、SU7CF2S、SU7CP2S、SU7CL2S、CS7FSW13、SH7FS11、WU772S、WU77F2S、WU77R2S、WU77CF2S、WU77CP2S、CS77FW2、CS77FSW2、CS77FRW2、CS77FRSW2、CS77F7W2、CS77FSW2、SH77F1、SH77FS1、CS77FRWE1、CS77F7SWE1、CS77FRSWE1、CS77F7WE1プレート形状大角1個口、大角2個口色(プレート)セラミックホワイト
  • 交換用 カラープレート DXアンテナ

    交換用 カラープレート

    DXアンテナ
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    適合機種SU72S、SU7L2S、SU7F2S、SU7R2S、SU7CF2S、SU7CP2S、SU7CL2S、CS7FSW13、SH7FS11、WU772S、WU77F2S、WU77R2S、WU77CF2S、WU77CP2S、CS77FW2、CS77FSW2、CS77FRW2、CS77FRSW2、CS77F7W2、CS77FSW2、SH77F1、SH77FS1、CS77FRWE1、CS77F7SWE1、CS77FRSWE1、CS77F7WE1プレート形状大角1個口、大角2個口色(プレート)ベージュ
  • 2ポート USB3.0 4K DisplayPort シームレスKVMP スイッチ ATEN

    2ポート USB3.0 4K DisplayPort シームレスKVMP スイッチ

    ATEN
    169,800税込186,780
    1個
    5日以内出荷
    CS1922ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP スイッチです。
  • 4ポート USB3.0 4K DisplayPort シームレスKVMP スイッチ ATEN

    4ポート USB3.0 4K DisplayPort シームレスKVMP スイッチ

    ATEN
    209,800税込230,780
    1個
    5日以内出荷
    CS1924ATCは航空交通管制(Air Traffic Control=ATC)業界からの要望で開発されたシームレス切替機能付きKVMP スイッチです。
  • 2分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    2分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に二つに分けることができる2分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形2分配器。テレビの電波を2つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D2S(70389)※DXアンテナのHP確認
  • テレビ端子プレート(ミルキーホワイト) 小型テレビ端子・直列ユニットの交換用 2端子型テレビ端子・直列ユニットのプレート分離用 DXアンテナ

    テレビ端子プレート(ミルキーホワイト) 小型テレビ端子・直列ユニットの交換用 2端子型テレビ端子・直列ユニットのプレート分離用

    DXアンテナ
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ミルキーホワイト色)です。小型テレビ端子・直列ユニットの交換用、または2端子型テレビ端子・直列ユニットのプレート分離用として交換使用できます。 壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(ミルキーホワイト)です 。小型テレビ端子、直列ユニットに適合。3個口2端子型のプレート分離用としても使用できます。
    適合機種SU7□2シリーズ、WU77□シリーズ、CS77□2シリーズプレート形状小型1端子形色(プレート)ミルキーホワイト
  • 屋外用4分岐器 DXアンテナ

    屋外用4分岐器

    DXアンテナ
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    -
  • 交換用 カラープレート 大角3個口テレビ2端子用 グレー DXアンテナ

    交換用 カラープレート 大角3個口テレビ2端子用 グレー

    DXアンテナ
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ2端子用です。プレート色変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ2端子用です。WU77□2Sシリーズ、CS77F□シリーズ、SH77F□シリーズに適合
    適合機種WU772S、WU77F2S、WU77R2S、WU77CF2S、WU77CP2S、CS77FW2、CS77FSW2、CS77FRW2、CS77FRSW2、CS77F7W2、CS77FSW2、SH77F1、SH77FS1、CS77FRWE1、CS77F7SWE1、CS77FRSWE1、CS77F7WE1プレート形状大角3個口 2端子形色(プレート)グレー
  • 屋外用2分岐器 DXアンテナ

    屋外用2分岐器

    DXアンテナ
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷
    -
  • 5分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    5分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に五つに分けることができる5分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形5分配器。テレビの電波を5つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D5S(71330)※DXアンテナのHP確認
  • 交換用 カラープレート 大角3個口テレビ2端子用 ベージュ DXアンテナ

    交換用 カラープレート 大角3個口テレビ2端子用 ベージュ

    DXアンテナ
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:ベージュ)です。大角3個口テレビ2端子用です。プレート色変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:ベージュ)です。大角3個口テレビ2端子用です。WU77□2Sシリーズ、CS77F□シリーズ、SH77F□シリーズに適合
    適合機種WU772S、WU77F2S、WU77R2S、WU77CF2S、WU77CP2S、CS77FW2、CS77FSW2、CS77FRW2、CS77FRSW2、CS77F7W2、CS77FSW2、SH77F1、SH77FS1、CS77FRWE1、CS77F7SWE1、CS77FRSWE1、CS77F7WE1プレート形状大角3個口 2端子形色(プレート)ベージュ
  • 4分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    4分配器 ( 1端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に四つに分けることができる4分配器です。一つの出力端子のみ電流(DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下)が通過する、1端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 入力 出力1端子間通電形4分配器。テレビの電波を4つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D4S(70390)※DXアンテナのHP確認
  • 交換用 カラープレート 大角3個口テレビ1端子用 セラミックホワイト DXアンテナ

    交換用 カラープレート 大角3個口テレビ1端子用 セラミックホワイト

    DXアンテナ
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ1端子用です。プレート色の変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:セラミックホワイト)です。大角3個口テレビ1端子用です。WU7□2Sシリーズ、CS7F□シリーズ、SH7F□シリーズに適合
    適合機種WU72S、WU7F2S、WU7R2S、WU7CP2S、CS7FW2、CS7FSW32、CS7FRW2、CS7FRSW2、CS7F7W2、CS7F7SW2、SH7F1、SH7FS31、CS7FRWE1、CS7F7SWE1、CS7FRSWE1、CS7F7WE1プレート形状大角3個口 1端子形色(プレート)セラミックホワイト
  • ハイパスフィルター CATV流合雑音防止用 【2K・4K・8K対応】 DXアンテナ

    ハイパスフィルター CATV流合雑音防止用 【2K・4K・8K対応】

    DXアンテナ
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    CATV流合雑音防止用ハイパスフィルター。既存の2K放送から4K・8K放送まで対応した製品です。5~55MHzの上り信号帯域をカットすることで、住宅等の設備からの雑音流出を防止することで幹線上り帯域の伝送を安定化させるものです。 CATVシステムにおいて5~55MHzの上り帯域の流合雑音を防止するためのハイパスフィルターです。双方向系統以外の系統に挿入し、宅内・施設内からの雑音が系統内へ逆流しないように使用します。
    寸法(mm)【HEX】12×40周波数帯域(MHz)5~55(阻止)、70~3224(通過)インピーダンス(Ω)75挿入損失(dB)3.0以下(3224MHz)阻止帯域減衰量(dB以上)45
  • 直列ユニット 小型 【2K・4K・8K対応】 ノイズに強いダイキャスト構造 保護キャップ付属 DXアンテナ

    直列ユニット 小型 【2K・4K・8K対応】 ノイズに強いダイキャスト構造 保護キャップ付属

    DXアンテナ
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    既存の2K放送から4K・8K(3224MHz)放送まで対応した小型直列ユニットです。ノイズに強いダイカスト製高シールド構造。入力・出力端子が可動式でケーブル接続が容易です。入力-TV端子間通電。保護キャップ付属。 2K・4K・8K放送に対応の中間用小型直列ユニットです。可動式入出力端子なので接続が簡単です。入力、テレビ端子間通電。ノイズに強いダイキャスト構造。保護キャップ付属。
    付属品保護キャップ仕様小型直列ユニット中間用機能【通電機能】入力・TV端子間通電周波数帯域(MHz)10~3224※2K4K8K放送対応インピーダンス(Ω)75入出力端子F形座 可動式
  • 小型壁面テレビ端子 【2K・4K・8K対応】 JEITA HSマーク登録済 RoHS2対応 DXアンテナ

    小型壁面テレビ端子 【2K・4K・8K対応】 JEITA HSマーク登録済 RoHS2対応

    DXアンテナ
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    2K放送から4K・8K放送(新4K8K衛星放送:3224MHz)に対応した小型壁面テレビ端子です。入力端子は左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線できます。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電仕様です。SHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。RoHS2対応。 2K放送から4K・8K放送(新4K8K衛星放送)に対応(3224MHz対応)した小型壁面テレビ端子です。入力端子は、左右30°可動するので、同軸ケーブルに負担をかけずに簡単に配線できます。本体はダイカスト構造の高シールド設計のため携帯電話や各種無線サービスなどとの電波干渉を抑制します。入力端子と出力端子(TV側)間は通電形です。(通電容量:DC15V・0.8A以下またはAC30V・1A以下) 。一般社団法人 電子情報技術産業協会(JEITA)で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適したアンテナ、受信システム機器に付与されるSHマーク(スーパーハイビジョンマーク)取得済。RoHS2対応。付属品:F5接栓(リング付)×1、保護キャップ×1
    付属品F5接栓(イング付き)×1、保護キャップ×1 ※取扱説明書はWEB対応仕様小形壁面TV端子(大角1個口タイプ)質量(kg)0.028使用温度範囲(℃)-20~50外形寸法(mm)23×43.8×29出力F形座入力F形座 左右30°可動形機能【通電機能】入力-出力端子間周波数帯域(MHz)10~3224(2K4K8K放送対応)インピーダンス(Ω)【入出力】75通電容量DC15V・0.8A以下、AC30V・1.0A以下
  • 6分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包 DXアンテナ

    6分配器 ( 全端子通電形 ) 2K 4K 8K対応 ノイズに強い ダイカスト構造 SHマーク認証済 簡易梱包

    DXアンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    新4K8K衛星放送(3224MHz)対応の、アンテナからの入力信号を均等に六つに分けることができる6分配器です。全ての出力端子から入力端子へ電流(DC15V・0.8A以下)が通過する、全端子通電形。ノイズに強いダイカスト構造。JEITA SHマーク認証済。 全端子間通電形6分配器。テレビの電波を6つに分けます。2K4K8K(~3224MHz)に対応。従来の2K放送のテレビでも使用できます。ダイカスト製高シールド構造。外部雑音を排除します 。ケーブルテレビでも使用できます。プロユース仕様のため、取説付属なしかつ簡易梱包仕様 。法規関連:スーパーハイビジョン受信マーク(SHマーク)登録、JEITA統計分類:分配器・分岐器(共同受信用)
    対応【Windows ReadyBoost】D5LS(71336)※DXアンテナのHP確認
  • 交換用 カラープレート 直列ユニット用オプションカラープレート DXアンテナ

    交換用 カラープレート 直列ユニット用オプションカラープレート

    DXアンテナ
    529税込582
    1個
    翌々日出荷
    壁面テレビ端子、直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ1端子用です。プレート色変更・交換用です。 壁面テレビ端子および直列ユニット用オプションカラープレート(色:グレー)です。大角3個口テレビ1端子用です。WU7□2Sシリーズ、CS7F□シリーズ、SH7F□シリーズに適合
    適合機種WU72S、WU7F2S、WU7R2S、WU7CP2S、CS7FW2、CS7FSW32、CS7FRW2、CS7FRSW2、CS7F7W2、CS7F7SW2、SH7F1、SH7FS31、CS7FRWE1、CS7F7SWE1、CS7FRSWE1、CS7F7WE1プレート形状大角3個口 1端子形色(プレート)グレー
  • ビデオ・スイッチャー用キャリング・バッグ   CB-BV1 ローランド

    ビデオ・スイッチャー用キャリング・バッグ CB-BV1

    ローランド
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
  • 屋外用4分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SCSP4CDWP マスプロ電工

    屋外用4分配器 全端子電流通過型 3224MHz対応 SCSP4CDWP

    マスプロ電工
    7,998税込8,798
    1個
    8日以内出荷
    分配数4
  • 屋外用4分配器 3224MHz対応 SCSP4CWP マスプロ電工

    屋外用4分配器 3224MHz対応 SCSP4CWP

    マスプロ電工
    7,898税込8,688
    1個
    8日以内出荷
    分配数4
  • 4K8K対応4分配器(全端子電通型)   CSDK774GNP サン電子

    4K8K対応4分配器(全端子電通型) CSDK774GNP

    サン電子
    5,798税込6,378
    1個
    8日以内出荷
    分配数4
  • 4K8K対応4分配器(1端子電通型)   CSDK774NP サン電子

    4K8K対応4分配器(1端子電通型) CSDK774NP

    サン電子
    3,998税込4,398
    1個
    8日以内出荷
    分配数4
  • 4K8K対応3分配器(全端子電通型)   CSDK773GNP サン電子

    4K8K対応3分配器(全端子電通型) CSDK773GNP

    サン電子
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    分配数3
  • 4K8K対応2分配器(全端子電通型)   CSDK772GNP サン電子

    4K8K対応2分配器(全端子電通型) CSDK772GNP

    サン電子
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    分配数2
  • 4K8K対応3分配器(1端子電通型)   CSDK773NP サン電子

    4K8K対応3分配器(1端子電通型) CSDK773NP

    サン電子
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    分配数3
  • 4K8K対応2分配器(1端子電通型)   CSDK772NP サン電子

    4K8K対応2分配器(1端子電通型) CSDK772NP

    サン電子
    2,898税込3,188
    1個
    8日以内出荷
    分配数2
  • 4K8K対応4分配器 DHD-K74G-P ブラック サン電子

    4K8K対応4分配器 DHD-K74G-P ブラック

    サン電子
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    分配数4
  • 4K8K対応ワンタッチ2分配器 HDP-K72G-P ブラック サン電子

    4K8K対応ワンタッチ2分配器 HDP-K72G-P ブラック

    サン電子
    2,698税込2,968
    1個
    8日以内出荷
    分配数2
  • 2入力1出力 USB-C to HDMIコンバーター アイ・ディ・ケイ

    2入力1出力 USB-C to HDMIコンバーター

    アイ・ディ・ケイ
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷
    IFC-V21Uは、USB-C入力のDisplayPort Alternate Mode信号をHDMI信号に変換して出力するコンバーターです。USB-Cが1系統、HDMIが1系統あり、いずれか一方をHDMI信号で出力します。映像信号は、最大4K@60の解像度に対応しています。

分配器・分岐器』には他にこんなカテゴリがあります

分配器