絞り込み
ブランド
- DXアンテナ(45)
- マスプロ電工(32)
- 日本アンテナ(19)
- サン電子(15)
- イチネンTASCO(9)
- ATEN(9)
- マックステル(8)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- RS PRO(4)
- エスエスエーサービス(4)
- イメージニクス(4)
- ELPA(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- テック(TEC)(2)
- ホーリック(2)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(2)
- アイネックス(2)
- フジパーツ(2)
- エスコ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「分配数」から絞り込む

4K8K対応ケーブル付2分配器(全端子電通型)袋入タイプ
マックステル¥1,598税込¥1,7581個10日以内出荷2K・4K・8K対応出力ケーブル付2分配器(全端子電流通過型)ニッケルメッキ仕様(袋入タイプ)です。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。出力端子は極細2.5CFBケーブル仕様で長さ50cmとなっており、狭いスペースでの配線もスムーズに行えます。用途袋入出力ケーブル付2分配器(全電通)仕様ニッケルメッキタイプ全端子電流通過型長さ(m)0.5分配数2
4K8K対応 分配器 接栓可動式
日本アンテナ¥6,398~税込¥7,038~1個5日以内出荷亜鉛ダイカストケースを使用した、信頼性の高い分配器です。 同一方向出力なのでケーブルが纏まり配線が容易です。 地上・BS・110°CS・デジタル放送対応。仕様可動式適合CS/BS:3224MHz、UHF、VHF、FM、CATV:10~7770MHz周波数帯域(MHz)10~3224設置場所屋内用インピーダンス(Ω)75(F型)
屋外用分配器(全端子電通)
日本アンテナ(1件のレビュー)¥6,598~税込¥7,258~1個5日以内出荷業界最小クラスの小型化。 3224MHz・RoHS指令対応。タイプ全端子電通型周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224設置場所屋外用適合マスト径(Φmm)22~50RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13
屋外用分配器(1端子電通)
日本アンテナ(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷業界最小クラスの小型化。 3224MHz・RoHS指令対応。タイプ一端子電通型周波数帯域(MHz)10~76、76~222、222~770、770~1489、1489~2150、2150~2681、2681~3224設置場所屋外用適合マスト径(Φmm)22~50RoHS指令(10物質対応)対応電圧定在波比(10~76)2.2、(76~770)1.8、(770~2150)2.0、(2150~3224)2.5端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~222)20、(222~770)18、(770~2150)15、(2150~3224)13
4K8K対応 屋内用分配器(金メッキ仕様) 全電通
日本アンテナ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個当日出荷から5日以内出荷接続端子は金メッキ仕様。 入力側にDC15V電通表示インジケーターが装備され、電通のチェックが出来ます。 全出力端子→入力端子間電流通過(最大DC15V/0.8A)周波数帯域(MHz)10~3224設置場所屋内用
全端子電流通過型 双方向・VU・BS・CS 3224MHz対応
マスプロ電工¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷から10日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送タイプ全端子電流通過型電流容量(A)0.8(DC15V)端子金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
分配器 BL型(CATV・VU・BS・CS 3224MHz対応)
マスプロ電工¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷仕様優良住宅部品適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送RoHS指令(10物質対応)対応端子間結合損失(dB)(10~76)13、(76~300)20、(300~770)18、(1000~1489)15、(1489~2150)15、(2150~2681)15、(2681~3224)15
4K8K対応屋内差し込み用2分配器プラグ (全端子電通型)金メッキ仕様
マックステル¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷2K・4K・8K対応屋内差し込み用2分配器プラグ (全端子電流通過型)金メッキ仕様になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計によりスペースを取りません。壁面テレビコンセントの電波を2つに等しく分けられます。用途屋内用仕様金メッキタイプ全端子電流通過型分配数2
4K8K対応屋内用分配器(1端子電通型)ブリスタータイプ
マックステル¥1,798~税込¥1,978~1個5日以内出荷から11日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用ダイカスト分配器(1端子電流通過型)(箱ブリスターパックタイプ)(木ネジ2本、アース用ネジ1本、5C用F型コネクター、リング端子数付属)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。用途室内用付属品木ネジ×2本、アース用ネジ×1本、5C用F型コネクターリング端子数付属タイプ1端子電流通過型使用場所室内用
4K8K対応屋内用金メッキ4分配器 全端子電流通過型
マックステル¥4,298税込¥4,7281個10日以内出荷2K・4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。SHマーク取得済み。小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。用途室内用、4分配器全端子電流通過型仕様金メッキタイプ全端子電流通過型分配数4
4K8K対応屋内用金メッキ3分配器 全端子電流通過型
マックステル¥3,998税込¥4,3981個10日以内出荷2K・4K・8K衛星放送で使用予定の3224MHzまで対応した分配器です。SHマーク取得済み。小型化設計により、取付スペースを取りません。また、亜鉛ダイカストの一体型筐体を採用した高シールド設計になっているため、妨害波の影響を受けにくい仕様となっています。用途室内用、3分配器全端子電流通過型仕様金メッキタイプ全端子電流通過型分配数3
4K8K対応屋内用分配器(全端子電通型)金メッキ仕様(ブリスタータイプ)
マックステル¥2,598税込¥2,8581個11日以内出荷2K・4K・8K対応屋内用金メッキ分配器(全端子電流通過型)になります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。小型化設計により取付スペースを取りません。用途室内用、2分配器全端子電流通過型仕様金メッキタイプ全端子電流通過型分配数2
分配器 双方向・VU・BS・CS 2600MHz対応 CSP-D スリムタイプ
マスプロ電工¥4,298~税込¥4,728~1個4日以内出荷全端子が同じ向きなので配線がスッキリします。 OUT端子に電圧が加わると光るLEDです。用途狭い場所の配線に端子形状F型対応デジタル方法、3224MHz、FM・VHF、地デジ(UHF)、BS、CS、ケーブルTVRoHS指令(10物質対応)対応
4K・8K衛星放送対応一端子電流通過型屋外用分配器
サン電子¥4,598~税込¥5,058~1個3日以内出荷10~3224MHzの超広帯域にわたり損失が少なくフラットな周波数特性です。 入出力F形、本体シールド機構を採用した高シールド設計により、不要電波等の混入を軽減します。 IN-OUT1端子間が電流通過型になっています。(電流通過容量AC30V 1A,DC15V 0.8A以下) 中心コンタクトの接触部分に金メッキを採用しています。 環境に配慮したRoHS指令対応品です。タイプ一端子電流通過型電圧定在波比(10~76MHz)2.5、(76~300MHz)1.8、(300~770MHz)1.8、(770~1489MHz)2.0、(1489~2150MHz)2.0、(2150~2681MHz)2.5、(2681~3224MHz)2.5端子間結合損失(dB)(10~76MHz)13、(76~300MHz)20、(300~770MHz)18、(770~1489MHz)15、(1489~2150MHz)15、(2150~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15
分配器 屋外(内)用 1端子電流通過型
マスプロ電工¥6,098~税込¥6,708~1個3日以内出荷から8日以内出荷適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、4K8K(3224MHz)、デジタル放送タイプ1端子電流通過型電流容量(A)1A(DC15VまたはAC30V)適合マスト径(Φmm)22~48.6
『分配器・分岐器』には他にこんなカテゴリがあります
- 分配器
- 分岐器