絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(15)
  • イチネンTASCO(397)
  • エスコ(309)
  • CEJN(セイン)(279)
  • 因幡電工(277)
  • Panasonic(パナソニック)(181)
  • 未来工業(144)
  • ネグロス電工(110)
  • BBKテクノロジーズ(56)
  • オーケー器材(56)
  • フソー化成(55)
  • カナフジ電工(46)
  • 日晴金属(40)
  • アサダ(39)
  • 橋本クロス(39)
  • 東栄工業(38)
  • オーム電機(34)
  • 多久製作所(34)
  • 桃陽電線(31)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(89)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
2,970件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業務用長尺フィルター 新北九州工業業務用長尺フィルター新北九州工業(16件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
様々な用途に使用できる換気口・給気口フィルター。お得な長尺タイプでとても経済的。フィルターは難燃自己消火性の特殊加工を施してあります。
用途業務用のエアコンや換気扇、家庭のレンジフードや換気扇に材質ポリエステル(難燃性不織布)
パテ エアコン配管用 モノタロウパテ エアコン配管用モノタロウ(287件のレビュー)
99税込109
1個(200g)ほか
当日出荷
エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテアイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
エアコン用シールパテ 因幡電工エアコン用シールパテ因幡電工(105件のレビュー)
119税込131
1個(200g)ほか
当日出荷
不乾性、難燃性、粘着性に優れた全天候タイプのクーラー配管用シールパテです。
使用環境温度(℃)5~40使用温度(℃)-20~50
プレフィルター カット品 10枚セット モノタロウプレフィルター カット品 10枚セットモノタロウ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10枚)
当日出荷
一般空調用の角型フィルターです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターとしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次粗塵区分
高耐候性粘着テープ 因幡電工高耐候性粘着テープ因幡電工(52件のレビュー)
619税込681
1巻
当日出荷
耐紫外線仕様で耐候性が向上しました。 紫外線から配管を守ります。
用途配管の紫外線劣化対策に。材質PE(ポリエチレン)厚さ(mm)0.11アイボリー
天井埋込型エアコンフィルター5枚入 ワイズ天井埋込型エアコンフィルター5枚入ワイズ(9件のレビュー)
1,198税込1,318
1袋(5枚)
当日出荷
エアコンに貼るだけでホコリや花粉をキャッチ
用途室内機フィルターの汚れを防いでお掃除の手間を省きます
ネオピタテープ 因幡電工ネオピタテープ因幡電工(77件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
非粘着テープでありながら粘着テープのようにほどけない特殊加工を施してあります。 作業中に誤ってテープを落してもピタリととまりテープがほどけることはありません。 手から落ちてもほどけない新世代非粘着テープ。
用途配管保護をのり無しのローコストで施すために。アイボリー
スクエアカットフィルター エスティジェイスクエアカットフィルターエスティジェイ(18件のレビュー)
2,398税込2,638
1セット(10枚)
当日出荷
一般空調用角型フィルター。塗装ブースにも使用可能。
厚さ(mm)10.7材質(フィルター)難燃性ポリエステル耐熱温度(℃)100捕集効率(%)71.6圧力損失(初期)47Paろ過速度2.5m/s
エアコン樹脂架台 モノタロウエアコン樹脂架台モノタロウ(159件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷
耐薬品性・耐候性に優れています。
用途ルームエアコン室外機取付台アイボリー材質PP耐荷重(kg)60
エアコン架台 コンクリートブロック 2個 モノタロウエアコン架台 コンクリートブロック 2個モノタロウ(37件のレビュー)
3,898税込4,288
1セット(2個)
当日出荷
コンクリート製のブロックです。アンカーボルトで固定ができない場所での設置に便利です。
用途空調用基礎ブロック材質コンクリート付属品ボルトセット仕様アルミレール(アルマイト仕上げ)
ドレンホース 耐候性 モノタロウドレンホース 耐候性モノタロウ(85件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(50m)
当日出荷
Φ16、Φ18のドレンホースに接続できます。 カットピッチが50cmですので無駄なく使いやすい。 耐候性があるので紫外線に強い。
用途エアコン用ドレンホース長さ(m)50材質PE(ポリエチレン)仕様耐候性、二層構造質量(kg)2.4アイボリー内径(Φmm)14接続口径(Φmm)16、18兼用関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ドレンホース用クリーナー フルセットタイプ モノタロウドレンホース用クリーナー フルセットタイプモノタロウ(20件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
ドレンホースの排出口に差込み、引き押しするだけで汚物のつまりを取り除きます。
用途付属のパーツを使用することで、ドレンホースだけでなく、トイレ・浴室排水口・洗面台・流し台のつまりにも対応可能です。付属品スポイド(大・小)、ノズル材質(本体・スポイド)PVC、(ノズル)ABS質量(g)(本体)450本体寸法(mm)Φ60×425適合ノズル内径Φ14、17mm
変換アダプター イチネンTASCO変換アダプターイチネンTASCO(80件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
Oリング入りで手締めで簡単サイズ変更
仕様真空ポンプ用アダプタ
プラロック 因幡電工プラロック因幡電工(41件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から7日以内出荷
軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。 ワンタッチで機器をボルト止めする安全設計のため、室外機の自然移動はありません。 独特な開放構造のため外気の高温(50℃)にも充分耐えます。
材質PVC(塩化ビニル)
洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプ モノタロウ洗浄剤 エアコン用 アルカリタイプモノタロウ(7件のレビュー)
4,498税込4,948
1本(10kg)
当日出荷
速効!カンタン!強力洗浄! アルミフィンに付着した白粉・ガンコな油汚れ・タバコのヤニなど、汚れの元にすばやく浸透し強力洗浄します。 すすぎもカンタン!泡立ちを抑えた低泡性タイプです。 消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。 よみがえる光沢!アルミ本来の艶と光沢がよみがえります。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様速効!カンタン!強力洗浄!消臭剤配合!カビ・タバコ・油等のイヤな臭いを軽減。成分水酸化カリウム、水酸化ナトリウム、ケイ酸塩、キレート剤、界面活性剤、消臭剤、水使用方法1.あらかじめ洗浄物から取り外せるものを取り外し、周囲をマスキング(養生)してください。2.ポリバケツに希釈した液を用意し、直接アルミフィンへスプレーしてください。(同じ場所は2分以上洗浄しないでください)3.洗浄後はすみやかに清水をスプレーして十分にすすいでください。希釈倍率頑固な汚れ:原液~10倍、一般的な汚れ:10倍~20倍、軽い汚れ:20倍~30倍液性アルカリ性化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)販売区分業務用
スリムダクトLD 因幡電工スリムダクトLD因幡電工(31件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
全長(mm)2000
プレフィルター ロール品 モノタロウプレフィルター ロール品モノタロウ(3件のレビュー)
21,980税込24,178
1本(15m)ほか
当日出荷
一般空調用のフィルターのロールタイプです。 外気処理や中性能フィルターのプレフィルターにカットしてお使いいただけます。 数回洗浄を行うことが可能です。
用途外気処理 中性能フィルターのプレフィルター種別水洗い可材質ポリエステル風速(m/s)2.5(ろ過)耐熱温度(℃)100設置場所給気、1次幅(m)1.6粗塵区分
断熱粘着テープ 因幡電工断熱粘着テープ因幡電工(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷
テープそのものが保温材でできているから「部分的な保温材の増し巻き」など様々な結露防止に手軽に利用できます。
材質30倍発泡ポリエチレンフォーム(JIS A9511 A-PE-C-1 に準拠/保温材耐熱温度70℃)テープ厚さ(mm)3保温厚3mm
ナイログ アサダナイログアサダ(68件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
ナイログの成分は冷凍機油のため、システム内のオイルに混入しても悪影響はありません。 粘性・粘着力がとても強く、はがれにくい強力なオイルの壁をつくり、ガス漏れを防止します。
用途フレア面、ムシ部、ガスケット、ねじ部、Oリング等からのガス漏れ防止剤。容量(mL)30対応冷媒種別HFC系冷媒用
非粘着テープ 因幡電工非粘着テープ因幡電工(30件のレビュー)
339税込373
1パック(1巻)ほか
当日出荷
エアコン配管の保護につかう非粘着テープです。
アイボリー幅(mm)50長さ(m)18厚さ(mm)0.15材質PVC
スリムダクトSD 因幡電工スリムダクトSD因幡電工(25件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
空調用被覆銅管の収納に適した、配管化粧カバーです。 ドレンをスリムダクトの途中で取り出す場合はカットラインまで金のこで2ヶ所切り、軽く折りまげれば、定まった深さで折り取れます。
全長(mm)2000
配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯) メック配管セット(配管+部材+電線VVF2.0×3芯)メック(23件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット
当日出荷
両側フレアー加工済み、そのまま取り付け可能。 部材・電線入り。
セット内容フレアナット:1/4×2個・3/8×2個、非粘着テープ(50mm×18m):1巻、粘着テープ(19mm×5m):1巻寸法(mm)6.35×9.52サドル径o(Φmm)38~53
非粘着テープ モノタロウ非粘着テープモノタロウ(2件のレビュー)
159税込175
1パック(1巻)ほか
当日出荷
表面にエンボス加工処理で、巻きやすい非粘着テープ
用途空調配管保護用非粘着テープ材質PVC幅(mm)50厚さ(mm)0.15アイボリー全長(m)18
エアコン洗浄カバー 排水チューブ3m YAMAZEN(山善)エアコン洗浄カバー 排水チューブ3mYAMAZEN(山善)(9件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷から5日以内出荷
【家庭用エアコンタイプ YAK-90 / YAK-120 / YAK-90S / YAK-120S】家庭用エアコンに最適なエアコン掃除カバー。ゴム付きなので被せるだけで簡単に取り付けられます。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。取り扱いが簡単なPEフィルムなのでお手入れも簡単。【業務用エアコンタイプ YAK-T】天井用。テープで貼るだけ取付簡単。広い開口部と長めのホースで洗浄しやすい設計。3mの排水チューブ付きなので、エアコン掃除の際に汚れをキャッチし、壁を汚しません。扱いやすいPEフィルムなのでお手入れも簡単。
用途家庭用エアコン・業務用エアコンの掃除に。洗浄用カバー 大掃除 ゴム入り 排水チューブ3m 壁掛けエアコン用 天井用エアコンチューブ長さ(m)排水:3
タイガーベース 東洋ベースタイガーベース東洋ベース(67件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
各種露出配置、設備支持、屋上等のアンカーボルト固定ができない場所での固定用に便利なコンクリートブロックです。 各メーカーの羽子板・つば付き足金具が取り付けることが出来ます。
タイプM10タイプ仕様ロックレール付き材質(レール)アルミ/アルマイト加工
室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP) ローヤル電機室内吸込み側フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200R(SE200-SP-RAFP)ローヤル電機(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 室内の空気を外に排気する際、本体内部にホコリが入り込むのを防ぎます。
用途標準:排気用対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)215×210×20RoHS指令(10物質対応)対応
制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ) TRUSCO制御盤イージーフィルター(難燃・厚手タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
厚手の生地でコシがありますので固定がしやすく、長時間の使用が可能です。 オイルミスト・粉じんから機器を守ります。 ホルダにはマグネットが付いているため、簡単に取り付けることができます。 ミシン目がついており、汚れたフィルターを切り離すことで簡単に交換が可能です。 詰替用フィルターを交換することで経済的に使用できます。
材質難燃ポリエステル厚さ(mm)0.4長さ(m)10巻数50風速(m/s)(ろ過)2.5耐熱温度(℃)140捕集効率(%)33.3圧力損失(初期)26Paミシン目(mm)(ピッチ)200残留粒子(μ)70
アルカリ排水用中和剤 モノタロウアルカリ排水用中和剤モノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(1kg)ほか
当日出荷
廃液中和処理剤です。アルカリ洗浄剤のpHを中和することができます。回収したアルミフィン洗浄廃液の中和、剥離剤のハクリ廃液中の樹脂分の分離、除去などが可能です。無リンタイプで環境に配慮した商品です。 工事現場で発生するアルカリ性の排水(セメント、モルタル、コンクリート)、工場排水やボイラー排水のアルカリ性の排水の中和処理にご使用できます。
用途回収したアルミフィン洗浄廃液の中和や左官器具、塗装器具、コンクリート打設器具の洗浄水の中和、清掃剥離排水の中和など、アルカリ性廃液の中和にご使用いただけます。液性強酸性タイプ液体pH値2.0未満(強酸性)使用の目安洗浄剤原液量に対して中和剤を5%~65%使用使用方法作業後回収した汚水に本品を少しづつ加え、よく撹拌し、pH試験機または、pH試験紙で確認しながら中和を行ってください。外観透明化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
バームテープ(黒) イチネンTASCOバームテープ(黒)イチネンTASCO(5件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
外気清浄フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200G(SE200-SP-OAFP) ローヤル電機外気清浄フィルター(SE200R/SE200RS)型式:SEF200G(SE200-SP-OAFP)ローヤル電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
換気装置の本体に設置する、標準のフィルターです。 外気に含まれるホコリや花粉を除去して、室内に新鮮な空気を送り込みます。
対応機種SE200R、SE200RS寸法(縦×横×奥行)(mm)219×205×18RoHS指令(10物質対応)対応
穴ふさぎ フソー化成穴ふさぎフソー化成(30件のレビュー)
369税込406
1セット
当日出荷
引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。
対応(壁厚)50mm~250mm材質PPアイボリー
洗浄剤 エアコン用 中性タイプ モノタロウ洗浄剤 エアコン用 中性タイプモノタロウ(9件のレビュー)
4,198税込4,618
1本(10kg)
当日出荷
アルミフィンにやさしい!中性タイプだから、アルミフィンを傷めず、付着した油汚れ・タバコのヤニ等のイヤなニオイの元をキレイに洗浄します。 作業効率アップ!低泡性なので、泡切れが良くすすぎもカンタンです。 除菌剤配合!高い除菌効果で、雑菌の増殖を抑制します。 環境に配慮!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。 タフテナーボックスで積み上げ保管しやすい! 積み上げての在庫が可能 ※最大5段
用途アルミフィン・フィルターの洗浄(業務用)仕様アルミフィンにやさしい!中性タイプ。除菌剤配合!生分解性に優れた界面活性剤を採用。洗浄後の中和処理が不要です。成分非イオン界面活性剤、キレート剤、除菌剤使用方法1.本品を10倍希釈し、専用洗浄機でスプレー洗浄してください。2.スプレー洗浄後、10分程度放置してから水で十分に洗い流してください。3.作業終了後の洗浄廃液は、条例や法令に従って処理してください。希釈倍率10液性中性化学物質安全性参考資料(0.4MB)販売区分業務用
粘着テープ 因幡電工粘着テープ因幡電工(28件のレビュー)
2,498税込2,748
1袋(4巻)ほか
当日出荷
従来品と比べて薄厚でテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。
テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.18材質PVCアイボリー
強力アルミフィンクリーナー ショーワ強力アルミフィンクリーナーショーワ(46件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(2kg)ほか
当日出荷
強力タイプでアルミの白粉(腐食生成物)も洗浄可能です。
用途フィン・フィルター外面洗浄剤成分アルカリ性液体
フレアネジコネクター イチネンTASCOフレアネジコネクターイチネンTASCO(7件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
仕様Rc(PT)ネジ用
ウォールコーナー 因幡電工ウォールコーナー因幡電工(17件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷から7日以内出荷
配管サイズより大きな貫通穴でも、美観を損なわないツバ付きです。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー
フィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ) 日本バイリーンフィレドンエアフィルタ一般再生用(カット品 フィルタのみ)日本バイリーン(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1箱(10枚)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質ポリエステル/モダアクリル使用温度(℃)≦80風速(m/s)2.5
スリムジョイント 因幡電工スリムジョイント因幡電工(9件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類スリムジョイント寸法D(mm)15
ライトロックベース フソー化成ライトロックベースフソー化成(9件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から6日以内出荷
ボルトナット取付済のため、運搬時のボルト脱落なし。 ボルトを外さなくても積み重ねが可能。 コンクリートよりも軽量で持ち運びも便利。 4本ボルト締めで100kgの荷重に対応。
高さ(mm)90奥行(mm)70
耐候性ドレンホース ELPA耐候性ドレンホースELPA(19件のレビュー)
360税込396
1個
当日出荷
特殊2重構造により従来品の約2倍の耐久性があります。
呼び径(Φmm)14
...

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

エアコン部材