絞り込み
ホース長さ(m)
- 20
- 4(3)
最高使用圧力(MPa)
- 4.3(2)
- 4.8(1)
ブランド
- オーケー器材(2)
- エスコ(1)

8t被覆 銅管 シングルコイル
オーケー器材¥41,980~税込¥46,178~1巻当日出荷新冷媒対応。適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
20t被覆銅管 高断熱シングルコイル
オーケー器材¥57,980~税込¥63,778~1巻当日出荷から翌々日出荷新冷媒対応。適合(質別)0コイル長(m)20保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
難燃被覆銅管
エスコ¥65,600~税込¥72,160~1巻7日以内出荷エアコン用新冷媒の配管用途に使用します。液管側も保護し空気断熱効果で、結露防止シート、テープよりも確実に結露対策をすることができます。高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決します。狭い場所での作業効率が上がります。ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適です。対応冷媒種別 3種 最高圧力:4.80Mpa、対応冷媒:4.80Mpa以下の高圧冷媒。材質JIS H3300 C1220T全長(m)20