絞り込み
ホース長さ(m)
  • 20
  • 2(6)
  • 3(5)
  • 3.5(2)
  • 4(10)
  • 5(4)
  • 7(5)
  • 10(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 4.3(4)
  • 4.8(2)
ブランド
  • オーケー器材(4)
  • イチネンTASCO(2)
  • エスコ(1)
  • 因幡電工(1)
  • メック(1)
  • リホマ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
銅管(ペアコイル・シングルコイル)とはプラスチックやゴムの被覆で覆われたコイル状に巻かれた銅管のことです。エアコンなどの空調機の冷媒配管に使われることが多く、冷媒配管の液管用およびガス管用の被覆銅管を組み合わせたタイプをペアコイルと言います。複数の銅管がセットになったペアコイルは配管作業が短縮できる便利なアイテム。他にもエアコン取り付けに便利なフレアアダプターやコネクタなども扱っており、組み合わせ可能です。

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バームテープ(白) イチネンTASCO

    バームテープ(白)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
  • バームテープ(黒) イチネンTASCO

    バームテープ(黒)

    イチネンTASCO(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    結露防止など多用途に対応する保温・保冷用テープ。
    材質架橋ポリエチレンフォーム厚さ(mm)3
  • ペアコイル 因幡電工

    ペアコイル

    因幡電工(47件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1巻(20m)
    当日出荷
    品質に優れた被覆銅管です 国土交通省標準仕様書合致 自己消火性保温材を使用 吸水性の低い保温材 曲げ加工や切断が可能 残量表示付 隠蔽配管にも対応 高グレード保温材を100%使用 取り回ししやすいエンボス加工
    長さ(m)20トラスコ品番761-4985対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8
  • ペアコイル リホマ

    ペアコイル

    リホマ
    29,980税込32,978
    1巻(20m)
    当日出荷から4日以内出荷
    難燃性保温材が、火災による延焼を遅らせます。銅管はりん脱酸銅継目無し管を使用していますので、溶接継目部分がなくこの部分から腐食する心配がありません。なまし銅管を使用しているため、容易に曲げて施工できます。1m毎に残量表示をしているので、残りメーター数がすぐにわかります。
    用途エアコンの本体と室外機の配管に使用します。仕様●JCDA 0009:難燃性適合品●UL94 HBF 相当の難燃性保温材使用●JIS H3300 C1220T-O材質●内層材:高融点系低密度ポリエチレン(耐熱120℃)JIS A9511(A-PE-C-2)準拠品●外層材:低密度ポリエチレン JIS A9511(PE-C-P1)準拠品●表皮:ポリエチレンフィルム エンボス加工品長さ(m)20
  • 高断熱ペアコイル メック

    高断熱ペアコイル

    メック
    33,980税込37,378
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    エアコン用高断熱ペアコイル保温材2層、結露対策に最適
    長さ(m)20
  • 8t被覆 銅管 シングルコイル オーケー器材

    8t被覆 銅管 シングルコイル

    オーケー器材
    41,980税込46,178
    1巻
    当日出荷
    新冷媒対応。
    適合液管に使用する場合のみ国土交通省仕様、(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • 10t被覆 銅管 ペアコイル オーケー器材

    10t被覆 銅管 ペアコイル

    オーケー器材
    53,980税込59,378
    1巻
    翌々日出荷
    新冷媒対応。
    適合(質別)0コイル長(m)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • 20t被覆銅管 高断熱シングルコイル オーケー器材

    20t被覆銅管 高断熱シングルコイル

    オーケー器材
    57,980税込63,778
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    新冷媒対応。
    適合(質別)0コイル長(m)20保温材厚(mm)20対応冷媒種別R32,R410A,R407C等
  • 10t被覆銅管 ペアコイル【2種】 オーケー器材

    10t被覆銅管 ペアコイル【2種】

    オーケー器材
    83,980税込92,378
    1巻(20m)
    翌々日出荷
    保温材厚(mm)10
  • 難燃被覆銅管 エスコ

    難燃被覆銅管

    エスコ
    65,600税込72,160
    1巻
    7日以内出荷
    エアコン用新冷媒の配管用途に使用します。液管側も保護し空気断熱効果で、結露防止シート、テープよりも確実に結露対策をすることができます。高断熱住宅向け隠蔽配管の結露問題を解決します。狭い場所での作業効率が上がります。ハウスメーカーの全館空調など、隠蔽配管に最適です。対応冷媒種別 3種 最高圧力:4.80Mpa、対応冷媒:4.80Mpa以下の高圧冷媒。
    材質JIS H3300 C1220T全長(m)20
被覆銅管特集
おすすめ人気ランキング
被覆銅管・断熱材