絞り込み
ブランド
- イチネンTASCO
- モノタロウ(2)
- Panasonic(パナソニック)(51)
- 日晴金属(35)
- BASEMAN(21)
- ネグロス電工(17)
- バクマ工業(17)
- YAMAZEN(山善)(17)
- 未来工業(12)
- 因幡電工(9)
- メック(6)
- 外山電気(6)
- オーム電機(5)
- フソー化成(5)
- 星朋商工(5)
- 住まいスタイル(5)
- ワイズ(4)
- アイメディア(4)
- ユーザー(4)
- 明和グラビア(4)
- ブランドをもっと見る

エアコン室外機日よけ屋根
イチネンTASCO¥4,498税込¥4,9481個翌々日出荷エアコン室外機への直射日光を防ぎエアコンの効率悪化を抑制!。脚は屋根本体に差し込みスライドするだけの簡単組立。設置環境に合わせて脚位置は自由に調整可能。マグネット仕様で、エアコン室外機に載せるだけの簡単設置で見た目もすっきり。耐候性に優れた、ASA材料を屋根本体表面に使用。風で飛ばされることを防止するセキュリティ紐付き。※強風時は屋根本体を取り外し、屋内で保管してください。用途エアコン室外機の日よけセット内容屋根本体、脚(マグネット付)×2、セキュリティ紐×2材質【屋根本体】ABS、ASA【脚】ABS【セキュリティ紐】ナイロン色白色質量(g)約950寸法(幅W×奥行D)(mm)【屋根】820×350
エアコンボードアンカー
イチネンTASCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様施工工程を従来の同タイプ5工程から3工程に大幅短縮。 スリープ、ボルトがセパレートパックされているため、拡張と取付が一度に行えます。 背板取付穴にピッタリのワッシャーがビスに固定されています。 非常に軽い力で拡張します。 サイズ…M4(ネジ長さ:45mm、スリーブ長さ:38mm) ドリル径…9mm 表面処理…三価クロメートメッキ 引張強度…石膏ボード12.5mm: 68kgf、 9.5mm:56kgf30本
エアコン室外機日よけ屋根
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷エアコンの効率悪化を抑制!。マグネットで簡単装着!。耐候性に優れたASA材料を天板表層に使用しています。セット内容屋根本体×1個、脚×2個、セキュリティ紐×2本材質屋根本体:ABS・ASA、脚:ABS、セキュリティ紐:ナイロン質量(g)950本体寸法(mm)W820×D350