絞り込み
取付寸法(mm)
- 150角
- 175角(17)
- 177角(32)
- 180角(3)
- 200角(3)
- 225角(13)
- 240角(96)
- 250角(23)
- 270角(40)
- 275角(8)
- 280角(3)
- 300角(30)
- 320角(64)
- 325角(8)
- 350角(13)
- 380角(3)
- 385角(22)
- 395角(6)
- 445角(7)
- 555角(4)
- その他(13)
- 取付寸法(mm)をもっと見る
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

天井埋込形ナノイー発生機
Panasonic(パナソニック)¥25,980税込¥28,5781台4日以内出荷仕様●巻線線温度上昇:75K以下●絶緑階級:E種●絶緑耐力:a.c.1000V 1分間●絶緑抵抗:1MΩ以上(d.c.500V)形式電動機:2極開放型コンデンサ誘導電動機電源(単相/V)100 50/60Hz機能環境送風周囲温度(℃)5~40RoHS指令(10物質対応)対応時間定格連続